絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(4)
ブランド
  • 安達商事
  • ブロードウォッチ(313)
  • 塚本無線(182)
  • SecuSTATION(111)
  • マザーツール(60)
  • アクシスコミュニケーションズ(47)
  • SWANN(スワン)(30)
  • WISENET(30)
  • マスプロ電工(28)
  • TP-LINK(23)
  • NEXTEC(21)
  • bitstrong(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • Vivotek(15)
  • DXアンテナ(13)
  • キャロットシステムズ(13)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(13)
  • プラネックスコミュニケーションズ(11)
  • ケービデバイス(11)
形状
形状
BOX型(1)
形状
防水・暗視型(3)
防水・防滴機能
  • あり(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
当日出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応4MP HD CMOS センサー搭載2560×1440 解像度 4MP 録画4mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約15m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。形状BOX型防塵防水性能IP66相当使用場所屋外関連資料(1.21MB)
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画防犯カメラ安達商事
26,980税込29,678
1個
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 レンズに2.8mm 視野角 約72°のCMOSレンズを搭載し近距離 から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能
仕様圧縮方式:H.264、ビットレート:0.1M~8Mbps形状防水型質量(g)約300使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×125解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=11、IR ON時=430視野角水平:約72°内部メモリーmicroSDカード(最大128GB)セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3D使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90プロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画防犯カメラ安達商事
26,980税込29,678
1個
当日出荷
248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵
仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ 安達商事ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ安達商事
36,980税込40,678
1個
当日出荷
録画データをスマートホンにて直接閲覧 ソーラーバッテリー搭載 無電源でのSD録画に対応 400万画素SONY製 CMOS センサー搭載 4MP解像度 FHD画質録画 3.6mm 固定レンズ搭載 最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 赤外線照射距離 約10m 視野角 約75°で広範囲の撮影が可能
用途駐車場の監視に 不法投棄対策に 工事現場の防犯対策に ゴルフ場の監視対策に 牧場の動物の管理に形状防水型レンズ径(Φmm)3.6メモリーmicroSDカード(最大128GB)視野角75°使用場所屋内外防水性IP66相当赤外線投光距離約10m
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス ドーム型 防犯カメラ安達商事
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080解像度 HD画質録画2.5mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約15m新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク有質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電源DC12V 1A対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm寸法(奥行D×高さH)(mm)(アンテナ除く)87.6×112使用湿度範囲10%~90%解像度1920×1080視野角水平:約120°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード (最大128GB)防水IP66相当
ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 広角レンズ搭載 SDカード録画対応 ダイレクトアクセス バレット型 防犯カメラ安達商事
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能超広角 約120°レンズ搭載で広範囲の撮影が可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080解像度 HD画質録画2.5mm 固定レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知機能を搭載
仕様ビットレート:0.1M~8Mbps使用温度範囲(℃)10~50電源(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.5mm使用湿度範囲10%~90%メモリー内蔵:microSDカード(最大128GB)解像度1920×1080電流(mA)IR OFF時=115 IR ON時=430視野角水平:約120°セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション2D/3DプロトコルONVIF通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.265/H.264フレームレート最大25fps音声音声マイク&スピーカー 有赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4/5イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式スケジュール/モーション防水IP66相当
248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用) 安達商事248万画素 SIMカード通信 SD録画対応 防犯カメラ(WEB販売専用)安達商事
29,800税込32,780
1台
3日以内出荷
・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載・f2.8mmレンズ・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応・防水構造IP66相当、屋外に設置可能・赤外線照射距離約30m・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵質量(g)500使用温度範囲(℃)-20~60電源【USB充電時】DC12V1A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70対応OSAndroid/iOS APPレンズf2.8mmレンズ対応nano SIM機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し)解像度1920×1080ビット0.1M-8Mbps視野角110°ノイズリダクション3DNR対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON)フレームレート最大25fps使用湿度(%RH)0%~90イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m録画方式連続録画・動体検知録画防水IP66相当※完全防水ではありません
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能248万画素SONY製 CMOS センサー搭載1920×1080P解像度FHD画質f2.8-12mmバリフォーカルレンズ搭載光学4倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m新たにAI検知録画機能搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。関連資料(0.68MB)
ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ 安達商事ネット接続不要 旋回型SD録画防犯カメラ安達商事
35,980税込39,578
1個
当日出荷
2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポートf2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラH.265/H.264画像圧縮方式対応最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s質量(g)500使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大6W角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100マイクロホン音声:あり解像度1920×1080視野角水平:約31°~110°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s関連資料(0.74MB)通信規格IEEE802 b/g/n圧縮方法H.264/H.265フレームレート最大25fps赤外線投光距離最大20m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB)湿度範囲(%)30~80防水IP66相当
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」安達商事
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。高画質撮影:1920×1080のフルHD解像度で、細部まで鮮明に記録Wi-Fi&APモード対応:柔軟なネットワーク構成に対応し、設置も簡単最大128GBのSDカード録画:長時間録画にも対応し、クラウド不要のローカル保存が可能音声モニタリング対応:内蔵マイクで現場の音声も確認可能赤外線LED搭載:15mの夜間撮影距離で、昼夜を問わず安心監視スマホ&PC対応:Android/iOSアプリとCMSソフトで、いつでもどこでも映像確認多彩なアラーム連携:動体検知による・FTPアップロード・SD録画・スマホ通知に対応
用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視、死角を減らしたいエントランスやロビー、工事現場や仮設空間での簡易設置型監視電源DC12V 1A本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS通信方式【有線】RJ45 Ethernet解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fps動作環境-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)モード【録画】アラーム録画、タイマー録画撮影時機能【夜間撮影】高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n映像圧縮方式H.264 / H.265対応音声音声入力:内蔵マイクによる音声モニタリング、圧縮方式:G.726 / G.711、レート自動調整アラーム動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応再生形式スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能ストレージ最大128GBのmicroSDカード対応対応ソフトウェアAndroid / iOS専用アプリ、CMS(Central Management Software)PCクライアントリセットボタン搭載
800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ安達商事
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は、次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能800万画素SONY製 CMOS センサー搭載3840×2160 解像度8MP画質f2.7-13.5mm電動バリフォーカルレンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約40m視野角 約98°-29 °で広範囲の撮影が可能
質量(g)820使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4マイクロホンあり使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角【水平】約29°~98°S/N比39.1dB以上LED【赤外線LED】8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25000s通信規格IEEE802 b/g/n映像圧縮方式H.265フレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション、microSDカード(最大128GB)寸法(高さH×長さL)(mm)83×285防水IP66相当
分離型ソーラーパネル採用 300万画素ソーラーカメラ ADS-WF420SL 安達商事分離型ソーラーパネル採用 300万画素ソーラーカメラ ADS-WF420SL安達商事
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
センサーPIRセンサー (反応速度 0.6秒 / 角度 120度)記録媒体microSDカード (最大128GB対応)解像度【録画】300万画素 (2304×1440)動作環境-10 ~ 60℃バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP66相当イメージセンサー1/2.9インチ CMOSイメージセンサー
800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ安達商事
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品8.0メガピクセルIPカメラf4.7-47mm バリフォーカルレンズ搭載パンチルト対応 PTZカメラH.265 画像圧縮方式対応最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能3種の夜間撮影用LEDを搭載
質量(g)996使用温度範囲(℃)-10~45電源DC12V2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×165×220(アンテナー含まず)レンズ4.7-47mm【可動域】水平300°垂直90°機能【人体追跡機能】あり【動体検知】あり【巡行機能】あり【断電初期位置回復機能】あり解像度4K(3840×2160)LED【夜間投光距離(m)】ホワイトLED(カラー)50、赤外線LED(白黒)80対応メモリーカードmicroSDカード(最大256GB)プロトコルTCP/IP、HTTP、UDP、SMTP、DNS、DDNS、NTP等防水性IP66映像圧縮方式H.265フレームレート12.5fps(50HZ)、15fps(60HZ)音声双方向(スピーカーとマイク内蔵)旋回角度(°)水平0.01~15(/秒)、垂直0.01~10(/秒)周波数帯域(GHz)2.4(IEE802.11b/g/n)イメージセンサー1/2.8”カラーCMOS使用湿度範囲(%RH)10~80
800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ 安達商事800万画素 SDカード録画対応 電動バリフォーカル ダイレクトアクセス 防犯カメラ安達商事
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は次世代画質4K800万画素のレンズを搭載し細部までくっきりと撮影する事が可能です。またf2.7-13.5mmの約5倍の電動ズーム機能が内蔵し遠距離の映像も拡大して撮影する事が可能になっています。IPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またカメラの画角についてもアプリから容易にズーム調整が可能になっております。
仕様録画:microSDカード(最大128GB)、音声マイク:あり質量(g)820寸法285(L)x83(H)mm使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V 最大12W方式圧縮:H.265対応OSAndroid/iOS APPレンズ2.7mm~13.5mm/F1.4使用湿度範囲30%~80%解像度3840×2160視野角水平:約29°~98°S/N比39.1dB以上LED赤外線:8pcsLED 最大投光距離40mセキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/25~1/25,000s通信規格IEEE802 b/g/nフレームレート最大10fps周波数帯域(GHz)2.4GHzイメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS録画方式モーション防水IP66相当
800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ 安達商事800万画素 SDカード録画対応 レーザー照射撮影対応 スピードドーム型 PTZ防犯カメラ安達商事
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯製品。本商品は4K 800万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。さらに赤外線照射距離は最大80m、夜間時に光学ズームを最大にする事で赤外線からレーザー照射に自動切換えします。これにより遠方の反射をより明確に映像に捉える事が可能になります。また最大50mの白色LED照射も可能になっており夜間時のカラー撮影にも対応しています。高解像、光学ズーム、ズーム時の夜間撮影と駐車場の防犯対策から離れた場所の遠隔監視など幅広い設置環境に対応出来る最新製品
最大解像度3840×2160Pズーム光学10倍ズーム+10倍デジタルズーム
248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」 安達商事248万画素 魚眼レンズ搭載 Wi-Fi SD録画カメラ「ADS-WF01PN」安達商事
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
360°全方位監視を、スマートに。ADS-WF01PNは、1.44mm魚眼レンズを搭載した2メガピクセルの高精細IPカメラです。360°の広角視野により、1台で空間全体をカバー。死角のない監視を実現します。メーカーWFシリーズの一つとしてアプリCamhiでの統一管理が可能になっています。
用途店舗・事務所・倉庫などの広範囲監視死角を減らしたいエントランスやロビー工事現場や仮設空間での簡易設置型監視仕様有線通信:RJ45 Ethernet、無線通信:IEEE 802.11 b/g/n適合夜間撮影:高出力LED×3基、最大15mの赤外線照射距離電源DC12V 1A温度(℃)-20℃~+60℃、湿度10%~90%(結露なきこと)方式再生:スマホアプリ、PCクライアントから再生・ダウンロード可能、圧縮:H.264 / H.265対応、(音声機能):G.726 / G.711、レート自動調整本体質量(kg)0.66レンズ1.44mm魚眼レンズ、360°視野角センサー1/2.8インチ 2.0メガピクセル HD CMOS機能(アラーム)動体検知:最大4領域設定可能、感度1~100で調整、通知連携:メール送信、FTPアップロード、SDカード録画、スマホ通知、録画連携:SDカードおよびPCクライアントによるアラーム録画対応解像度メインストリーム1920×1080@25fps、サブストリーム640×352@25fpsモード録画:アラーム録画、タイマー録画プロトコルONVIF 2.4(下位互換あり)音声入力内蔵マイクによる音声モニタリングストレージ最大128GBのmicroSDカード対応リセットボタン搭載
500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ 安達商事500万画素 固定焦点 SD録画WiFiカメラ安達商事
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能500万画素SONY製 CMOS センサー搭載2560×1920P解像度5MP画質f2.8mm高性能レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。
500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ 安達商事500万画素 電動ズーム対応SD録画WiFiカメラ安達商事
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能500万画素SONY製 CMOS センサー搭載2560×1920P解像度5MP画質f2.8mm高性能レンズ搭載最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応防水構造IP66相当、屋外に設置可能赤外線照射距離 約20m視野角 約75°で広範囲の撮影が可能新たにAI検知機能を搭載
用途レコーダーを買う必要がない、屋外防水仕様の録画器一体型防犯カメラ自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、既に発売済のSDカード録画カメラ:ADS-WF1080P36TFの上位機種になる本商品は500万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。ダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ