13ページ目: 防犯用カメラ

1,525件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) DXアンテナ固定焦点ドーム型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)DXアンテナ
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。 PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。 夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
質量(kg)0.43電源PoC、DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)122×94.5保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.8画素数200万画素(1920×1080)取扱説明書(3.67MB)画角水平:101度赤外線投光距離最大60mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS
バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ ドーム型 ネットワークカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.49外形寸法(mm)93.4×122電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67、IK10相対湿度95%未満焦点距離(mm)2.7~13.5S/N比56dB以上互換性ONVIFホワイトバランスオート保管温度(℃)-40~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/3秒~1/100000秒各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B照射距離(m)40(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアルストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 マイク内蔵 バレット型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状バレット型電源(V)DC12、POCレンズバリフォーカルレンズ保護等級IP67相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ マイク内蔵 ドーム型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.63外形寸法(mm)126×100電源(V)DC12レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR相対湿度95%未満S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒照射距離(m)60(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブゲインコントロールオート、マニュアル
2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル バリフォーカルレンズ 同軸ワンケーブル給電対応 ドーム型 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
20,980税込23,078
1台
7日以内出荷
材質プラスチック製ドームカバー+金属形状ドーム型質量(kg)0.34外形寸法(mm)122×88.9電源(V)DC12消費電力(W)5.2レンズバリフォーカルレンズ制御IRオン/オフ:オート保護等級IP67、IK10有効画素数1920(H)×1080(V)機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR相対湿度95%未満視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125°焦点距離(mm)2.7~12S/N比最大65dBホワイトバランスオート、マニュアル保管温度(℃)-30~+60使用場所屋外、屋内シャッタースピード1/30秒~1/100000秒各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン照射距離(m)30(IR)動作温度範囲(℃)-30~+60走査方式プログレッシブイメージセンサー2MP CMOSゲインコントロールオート、マニュアル
専用ACアダプター/12V1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)専用ACアダプター/12V1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
12V1Aアダプター
質量(g)150出力DC12V(+7%,-3%), 1A(±2%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×41×26入力AC100V~240V, (50/60z), 0.5A使用場所屋内電源コード(cm)ACコード:50, DCコード:80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+40
壁面取付金具・タイプC YAZAWA(ヤザワコーポレーション)壁面取付金具・タイプCYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品M4ネジ×4本、ST4ネジ×4本、レンチ×1、プラスチック拡張ボルト×4材質アルミニウム合金ホワイト耐荷重(kg)2本体質量(g)490ポール径(Φmm)80~150使用条件-40℃~60℃ / 0~90%RH使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×76×161.6
5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル VFレンズ搭載ドーム型防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)330レンズf2.7~12mm/F1.8 バリフォーカルレンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)122×98.1最大消費電力(W)3.6焦点距離(mm)800mm(31.5°)撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約30(赤外線)距離DORI距離:検知:67m/198m(広角/望遠)、観察:27m/79m(広角/望遠)、認識:13m/39m(広角/望遠)、特定:6m/19m(広角/望遠)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F1.8[30IRE]、白黒:0(IR on)防水IP67
5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5.0メガピクセル スタンダードドーム型防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー形状ドームホワイト材質(本体)高耐久プラスチック電源12V DC±30%本体質量(g)140レンズf2.8mm/F2.0 固定レンズ有効画素数504万画素 [2592×1944px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR寸法(Φ×mm)100×74.3最大消費電力(W)2.9焦点距離(mm)最短800撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-40℃~+45℃ / 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC実撮影画角水平99°/垂直72°照射距離(m)最大約20(赤外線)距離DORI距離:検知:56m / 観察:22m / 認識:11m / 特定:6m映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.04/F2.0[30IRE]、白黒:0(IR on)
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型
VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)TP-LINK
22,980税込25,278
1個
当日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
デジタルトレイルカメラ 富士倉デジタルトレイルカメラ富士倉(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
Wi-Fi500万画素カメラ キャロットシステムズWi-Fi500万画素カメラキャロットシステムズ
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
カメラ内部に録画機能を搭載しているので、レコーダーを設置する場所がない、配線作業が困難などの悩みなく設置可能です。 ライブ映像、録画映像は専用のスマホアプリから確認が出来るので、スマホさえあれば映像の確認が出来る手軽さも魅力。 細部までハッキリ映る高画質500万画素。常時録画の他、動態検知。ヒューマノイドアラーム録画から設定が可能です。
用途スマホと連携する手軽な防犯カメラ防水保護等級IP66相当本体寸法(mm)W200.3×Φ68.9質量(g)565センサー1/2.7インチCMOSセンサーレンズHD2.8/3.6mm固定解像度5MP 2560×1920P視野角水平115°、垂直64°投射距離(m)10~20(赤外線)録画方式常時・動態検知・動作温度範囲(℃)-10~50ストレージ【記録】microSD 最大128GB録画時間1536kbps/1/フレーム25fps※microSD128GB:最大28日※microSD64GB:最大14日(目安)
4CH録画機、カメラ1台セット NSK(日本セキュリティ)4CH録画機、カメラ1台セットNSK(日本セキュリティ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。
映像入力4CH.2M対応映像出力1×HDMI/1×VGAディスプレイモード4分割、各画面解像度最大1920×1080セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型使用場所屋外
【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6W EZVIZ【屋内専用】自動追尾機能付き パン・チルトWIFIカメラ C6WEZVIZ
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
美観を損なうことなく自宅を守る。 エレガントで多用途のC6Wカメラには、大型家屋に必要な保護機能がすべて搭載されています。2Kの解像度で録画し、4倍ズームで自動追跡しますから、不審な動きを見逃しません。 特に人の動きに感応する自動ズーム動体追跡 部屋全体の監視も思いのまま 息を呑む明瞭な画像を映し出すTrue-WDR機能 双方向の会話により自宅を守る H.265映像圧縮
使用場所屋内イメージセンサー1/2.7型プログレッシブスキャンCMOSシャッタースピード自己適応型シャッターレンズ4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向)アングル(°)【PT】パン: 340、 チルト: 75最低照度(Lux)0.5@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0機能デイ/ナイト:オートスイッチ付きIRカットフィルター、アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク最大解像度2560×1440フレームレート最大:25fps、ネットワーク転送中は自己調整可能映像圧縮方式H.265/H.264ビデオ仕様【ビデオビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n周波数範囲2.412GHz~2.472GHz周波数帯域(MHz)チャンネル:20対応セキュリティ64/128-bitWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b: 11Mbps、11g :54Mbps、11n :72MbpsWi-FiAPペアリングプロトコルEZVIZクラウド独自プロトコル、インターフェース:EZVIZクラウド独自プロトコルネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M/100M 自己適応型LANポート)ストレージローカル:MicroSDカードスロット(最大256G)、クラウド:MEZVIZクラウドストレージ動作環境-10℃~45℃、湿度95%以下(結露しないこと)電源(V)DC5/2A最大消費電力(W)8寸法(mm)95.8×95.8×90.6質量(g)252仕様DNR:3D DNR、WDR:True-WDR、BLC:対応、ナイトビジョン:10m、オーディオビットレート:自己適応型、最大ビットレート:4Mbps、スマートアラーム:AIによる人間検出、カスタマイズされたアラートエリア:対応、双方向対話:対応
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-76
ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 bitstrongColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型bitstrong
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、 従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り形状タレット型最大解像度2688×1520焦点距離(mm)2.8視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約760保護等級IP67使用場所屋内・屋外
AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P) コロナ電業AHD200万画素高機能防水・暗視型防犯カメラ(1920×1080P)コロナ電業
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
AHD/CVBS(アナログ)両対応、バリフォーカルレンズ搭載で広角から望遠まで調整可能な欲張り防犯カメラです。十字キーボタン操作でAHDとCVBSの切替も簡単。対応レコーダーと接続しフルハイビジョン画質での録画はもちろん、従来のCVBSレコーダーとの接続も可能になります。
用途屋外設置可付属品本体、ACアダプター、防犯ステッカー2枚、十字キーボタンカバー、接続ケーブル(約20m)、保証書付き取扱説明書、取付ネジ、コンクリートアンカー、六角レンチ形状防水・暗視型質量(g)520電源(V)DC5本体寸法(mm)73×82×256、520消費電流(mA)500解像度1920×1080撮像素子SONY2.1M CMOSセンサー搭載ホワイトバランス4段階/ATW、プッシュロック、マニュアル、AWB動作温度(℃)マイナス5~40動作湿度(%)80画素数200万、1920×1080使用場所屋外アズワン品番64-9501-14補正機能D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ防水性IP66最低被写体照度(Lux)0.0001赤外線投光距離約20~25m映像出力AHD2.0、CVBS切替可
5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)5メガピクセル スターライト IR LED搭載 ドーム型HDCVIカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6視野角水平:79°撮影距離(mm)近接:1300 51.2”仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル材質筐体:アルミニウム形状ドーム型質量(kg)0.33消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン)レンズ固定レンズ/固定アイリス制御IRオン/オフ:オート/マニュアル有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP寸法(Φ×mm)109.9×81インターフェースオーディオ:1チャンネル解像度5MP(2592×1944)動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。)防塵防水性能IP67S/N比65dB以上保存環境-40℃~+60℃/90%以下耐衝撃性IK10ホワイトバランスオート、マニュアル口径最大:F1.6シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒マウントボードイン各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)LED使用数(個)12最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン照射距離(m)最大30フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P走査方式プログレッシブ供給電圧(V)DC12±30%イメージセンサー1/2.8″CMOS総質量(kg)0.45ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様 塚本無線防犯カメラ 水中カメラシリーズ AHD265万画素/アナログ52万画素 ホワイトLED搭載 20mケーブル仕様塚本無線
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
ホワイトLEDを搭載した水中カメラ 水深0~10m対応(2気圧まで) ホワイトLEDを12個搭載 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 AHD高解像度CMOSイメージセンサーを搭載 AHD出力265万画素・アナログ出力52万画素の高性能CMOSセンサー搭載 ボート・釣り・プール・いけす等、幅広く使用できます。 12個のホワイトLED使用で濁らない水中約5m照射最短焦点距離 60cm WTW-WA320Hのケーブル長は20mとなります。
シルバー質量(g)約495(ケーブル含まず)電源DC12V/約250mAケーブル長(m)20信号形式AHD /CVBSレンズサイズ(mm)6解像度265万画素防塵防水性能ありLEDΦ5mm ホワイトLED12個搭載RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約5画角水平視野角度55度外寸(外径Φ×奥行D)(mm)62.5×83
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ塚本無線
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 小型ドーム型カメラ 3.6mmのボードレンズ搭載 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。
形状小型質量(g)約100(取付金具含む)電源DC12V/約140mA寸法(Φ×高さH)(mm)90×67信号形式AHD/CVBSレンズサイズ(mm)3.6解像度548万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角5MP設定時:約80度
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 ピンホールレンズ搭載 ミニチュア監視カメラ塚本無線
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 AHDシリーズのミニチュアカメラ AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI 高画質アナログ規格から従来のアナログ規格まで、4種類の映像信号規格対応のマルチモデル ピンホールレンズを採用した小型カメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。 従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません。 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 4.3mmのピンホールレンズを搭載
形状小型質量(g)約120(取付金具含む)電源DC12V/約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/TVI/CVI/CVBSレンズサイズ(mm)4.3解像度548万画素使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度約55度
防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 365万画素 機器間Wi-Fi対応 無線対応 IPネットワークシリーズ 屋外軒下仕様 パンチルト対応 赤外線監視カメラ塚本無線
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。 集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。 夜間監視対応モデル 屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ 左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。 録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。 カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。 特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型質量(g)約270(取付金具含む)電源DC12V寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)信号形式イーグル用IPカメラレンズサイズ(mm)3.6解像度365万画素LED特殊LED 2個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20旋回角度(°)水平355・垂直93画角水平視野角度約95度
ワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラ DXアンテナワイヤレスカメラ 増設用 フルHDカメラDXアンテナ
27,980税込30,778
1個
当日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波 フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります) 防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。 赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。 モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。 カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。 設置後でも方向を調整することができます。 付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様【カメラ音声機能】マイク内蔵付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1質量(g)【カメラ】約460使用温度範囲(℃)【カメラ】-10~50消費電力(W)【カメラ】最大5.3(DC9V/580mA)センサーPIR(人感)センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ】64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)検知範囲距離最大:7m、角度:80°視野角【カメラ】左右:90°/上下:50°防塵防水性能【カメラ】IP66撮像素子1/2.7インチ CMOSセンサー撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲画素数【カメラ】200万画素(H::1920 V:1080 ピクセル)無線通信方式2.4GHz映像圧縮方式【無線】H.264最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)変調方式【無線】GFSK/FHSS通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離)※無線見通し赤外線投光距離【カメラ】10mデータレート(Mbps)【無線】6
A4 スキャナー エスコA4 スキャナーエスコ
16,200税込17,820
1台
翌日出荷
仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)質量(kg)約1.7電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)光源RGB 3色LED原稿サイズA4/レター(216×297)OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ塚本無線
32,980税込36,278
1台
当日出荷
548万画素の超高解像度モデル登場! AHDシリーズのミニチュアカメラ アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル 水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載 Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。 42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ
形状小型質量(g)約195(取付金具含む)電源DC12V / 約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度:約32~87度
防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 室内仕様 赤外線監視カメラ ドーム型カメラ塚本無線
29,980税込32,978
1台
当日出荷
EX-SDI/HD-SDI/アナログと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、3種類の映像信号規格対応のマルチモデル 夜間監視が可能な赤外線カメラ 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ 近距離~中距離監視向けのレンズ搭載 EX-SDI 高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 室内仕様の赤外線ドーム型カメラ 夜間監視可能な赤外線LED21個を搭載 ドーム型で威圧感の少ないボディ設計 バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能。(専用モニター・専用DVRで御使用ください)
用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約10m形状ドーム型寸法(mm)Φ121×93質量(g)約320電源DC12V / 約450mA信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約20画角水平角度:約35~75度赤外線ライトΦ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 21個
防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDシリーズ 室内用ボックス型カメラ オートフォーカス 監視カメラ塚本無線
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
548万画素の超高解像度モデル登場! フルHDを超えるAHDシリーズです。 高画質監視追求モデル レンズが一体化したボックス型カメラ スッキリデザインの屋内用望遠カメラ 商業施設向けのスタンダード(BOX)形状カメラ 屋内の遠隔操作対応モデル レンズ交換式のボックス型カメラと違い、レンズが一体型なのでスッキリしたモデルです。 最大18倍のズームが可能な電動ズームレンズを搭載し、カメラ本体からの操作に加え、Pelco-Dで遠隔操作も可能です。 ズーム時のオートフォーカス機能を搭載 広角から望遠域まで監視可能なレンズを搭載し、一体化することで自由度を高めつつカンタンに設置ができるようなボックス型カメラです。 カメラ背面部のOSDリモコンで設定・ズーム操作が可能
用途室内の望遠が必要な用途に最適です仕様光学ズーム:約18倍形状BOX型シルバー質量(g)約316(取付金具含む)電源DC12V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×118×66 (寸法には取付金具は含みません)レンズ電動式バリフォーカルレンズ信号形式AHD/CVBS解像度548万画素保証期間1年フォーカス自動使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数850nm/940nm画角水平角度:約10~60度
防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR90EW 塚本無線防犯カメラ 4K 800万画素AHDシリーズ 屋外防滴仕様 小型赤外線監視カメラ /WTW-AR90EW塚本無線
29,980税込32,978
1個
当日出荷
800万画素の4Kサイズ撮影可能なAHD高解像度モデル 超高解像度の3840×2160ピクセル 小型の威圧感が少ないデザイン 入口監視など近距離向け監視に最適 広角3.6mmボードレンズ搭載 800万画素4K AHD赤外線カメラ 高画質800万画素 CMOSセンサーを搭載 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません 赤外線LEDを18個搭載 屋外防滴仕様 広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください
仕様(赤外線監視可能距離)最大約10m形状ドーム型質量(g)約300(取付金具含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×71×67(取付金具含まず)信号形式AHDレンズサイズ(mm)3.6解像度800万画素保証期間1年LEDチップ赤外線LED18個 850nm使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性防滴仕様照射距離(m)最大約20画角水平角度 約80度
Alter+ 増設用フルHD無線カメラ キャロットシステムズAlter+ 増設用フルHD無線カメラキャロットシステムズ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
●モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 ●周囲が暗くなると自動で夜間撮影モードに切り替わり最大で約10mの赤外線撮影が可能です。 ●防水型の集音マイクを搭載し映像と同時に音声確認もできます。
セット内容無線カメラ×1、無線アンテナ×1、ACアダプター×1、自己融着テープ×1、取付けネジセット×1、取扱説明書(保証書含む)×1アズワン品番64-9111-79
AHDカメラ 屋内用 TOAAHDカメラ 屋内用TOA
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
フルHD(1920X1080)の高精細映像を記録・再生可能です。 屋外用カメラに親水コーティング処理を適用しています。
仕様フルHD、デイナイト、3.5倍バリフォーカルレンズ、EーWDR、プライバシーマスク4ケ所トラスコ品番136-7802適合機種AHDドライブユニット質量(kg)290視野角水平:107.8°~32.4°、垂直:56.4°~18.2°画素数219万
ワイヤレスカメラ用延長ケーブル ELPAワイヤレスカメラ用延長ケーブルELPA
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71
フルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラ マザーツールフルHD録画対応 SDカードレコーダー搭載 防水型AHDカメラマザーツール
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。 録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)本体質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT記録媒体SDカード(1~256GB/別売)消費電流(mA)(最大)約700レンズサイズ(mm)2.8~12解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540視野角水平:約81~23°S/N比48dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/60000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台(390g)
当日出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
トレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド) Keep Guardトレイルカメラ 生態調査カメラKG-560PV(キープガードブランド)Keep Guard
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
防犯カメラ、農業での鳥獣対策、野生動物の生態調査に最適なトレイルカメラ(自動撮影カメラ)です。 信頼の「キープガード」ブランドなのでカメラの故障が少なく満足してお使いいただけます。 「キープガード」ブランドは岡潮が、日本で唯一の正規代理店です! キープガードはカメラの管理もしっかりしており、故障率の少なさもNo1です!
用途動物の生態調査、空き巣、落書き、不法投棄などの防犯対策に。防水仕様屋外使用向け防水・防雪仕様待機状態:最大6ヵ月まで電源単三電池4本使用(さらに予備電池4本を格納)機能タイマー、待機設定メモリー21MBの内蔵メモリ+最大16GBのSDカード(別売り)に対応操作液晶モニター付コントローラー付属動画最大60秒まで撮影可能出力端子USBからTVへ出力連写モードあり(3枚)マニュアル英語マニュアル付
ワイヤレスモニタリングカメラ 日動工業ワイヤレスモニタリングカメラ日動工業
95,980税込105,578
1セット
9日以内出荷
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。 カメラ最大4台まで増設可能。 見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m) リアルタイム録画可能。 夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセットトラスコ品番833-8105質量(g)カメラ/289、モニター/433電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)センサー1/5インチ カラーCMOSデータ出力USB2.0総画素数656×488ディスプレイ7インチTFT液晶モニター解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40視野角65°充電時間(時間)3.5対応メモリーカードSDカード使用環境湿度(%)15~85周波数(GHz)2.4メモリーカードSDカード(32GBまで対応)照射距離(m)夜間/10m(最大)フレームレート30fps(最大)USBタイプ128GBまで対応ビデオフォーマットAVI稼働時間(時間)(バッテリー)2
5メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール5メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素5メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約470消費電力(W)最大約6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約500万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度2960(H)×1668(V)視野角水平約109° / 垂直約59°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.007照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
2メガピクセル防水バレット型IPカメラ マザーツール2メガピクセル防水バレット型IPカメラマザーツール
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応有効画素2メガピクセルmicroSDカード録画機能付き赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)防水規格IP66屋外設置可能Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ質量(g)約480消費電力(W)最大約4.6電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1Aケーブル長(m)約0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8レンズ2.8mm F1.6保護等級IP66(本体のみ)有効画素数約200万画素機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転解像度1920(H)×1080(V)視野角水平約105° / 垂直約57°動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュールスロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)端子【外部電源入力】DC12V入力×1ノイズリダクション3D-DNR画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240シャッタースピード1/3-1/100,000sプロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2PRoHS指令(10物質対応)対応補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG最低被写体照度(Lux)0.005照射距離(m)【赤外線】最長約30フレームレート全画像サイズ:最大20fps対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOSLANポート:RJ45×1 10/100BaseT
卓上みまもるカメラ DXアンテナ卓上みまもるカメラDXアンテナ
7,498税込8,248
1個
予約販売
クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラパンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能。※みまもるeyeのみ対応カメラにはマイク・スピーカーが内蔵されており、室内の離れた場所だけではなく外出先からでもカメラを通して声掛けができるためペットへの呼びかけやテレビ通話のような用途でも利用可能です。外出先でも専用アプリからスマホ・タブレットで録画映像・ライブ映像が視聴いただけるため、ペットやご家族のみまもりとしても最適。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内温度が確認でき、室内での熱中症対策にも最適です。人や物の動きを察知して録画開始と通知お知らせをします。万が一の侵入者が現れた際も威嚇効果としてアラートを鳴らす機能や、音声変換機能を搭載しています。※ 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ