絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 塚本無線(687)
- ブロードウォッチ(435)
- SecuSTATION(193)
- i-PRO(152)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- アクシスコミュニケーションズ(144)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(139)
- マザーツール(125)
- 新鋭(123)
- Hanwha(120)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(117)
- Vivotek(90)
- DXアンテナ(58)
- マスプロ電工(57)
- 東進電機工業(55)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(53)
- NSK(日本セキュリティ)(50)
- プラネックスコミュニケーションズ(48)
- SWANN(スワン)[防犯用品](46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用場所」から絞り込む

屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
WTW塚本無線 Wi-Fi無線式 モニター付10ch録画装置+500万画素防犯カメラ4~8台セット HDD1~8TB
塚本無線¥59,980~税込¥65,978~1セット6日以内出荷必要なものがそろった無線式の防犯カメラセットです。10.1型モニターと一体型の録画装置です。録画用HDDを内蔵しています。カメラと録画機は無線接続なので、映像ケーブルを引き回す必要がありません。カメラと録画機が直接無線通信するので、Wi-Fi環境がなくても録画可能です。録画機をインターネットに接続することで、スマートフォン・PCから遠隔監視することができます。カメラは500万画素(2560x1920) 水平画角約80度 マイク内蔵です。赤外線・ホワイトLED搭載で、夜間は暗視撮影・カラー撮影が可能です。屋内・屋外どちらにもご使用いただけます。用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など形状バレット(砲弾)型記録媒体HDD保証期間1年モニターサイズ10.1インチ
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット
ブロードウォッチ(15件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1形状小型電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ
DAISHIN(大進)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型
ブロードウォッチ(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ画素数30万画素
天井型メモリーカード記録防犯カメラ
ブロードウォッチ(34件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
Wi-Fiリモートライブカメラ
平野商会(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降機能自動追跡入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
SD録画式センサーカメラ
リーベックス(12件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度機能動体検知波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当照射距離(m)暗視:最大20
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可
ELPA(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から3日以内出荷音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷から7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレスカメラ&モニターセット
マスプロ電工¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個形状BOX型電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞記録ファイル形式録画:ASF周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル人感センサーPIR、検知角:約90°
ワイヤレスカメラ+モニターセット
マザーツール¥49,980税込¥54,9781個当日出荷モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
セキュリティカメラ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。防塵防水性能なし使用場所屋内形状BOX型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56質量(g)約48センサーCMOS(1/4インチ)画素数100万画素フォーカス固定レンズF2.5、f=2.85mm画角対角120°解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入りますセンサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なりますバッテリー容量(mAh)1200動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)充電時間(時間)3~4対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GBマイク/スピーカーあり/なし付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月機能人感センサー照射距離(m)暗視:3
SecuSTATION ソーラーパネル付き防犯カメラ 【セキュガードDソーラー】
SecuSTATION¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から5日以内出荷大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 × 141 × 92質量(g)約444出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m,110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)6000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-C)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View / EseeCloud画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台)
ブロードウォッチ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書形状防水寸法(mm)(カメラ)24×24×24色黒質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240解像度モニター:800×600ピクセル動作温度(℃)-10~50画素数約30万画素使用場所屋内外防水性屋外使用可能画面仕様7インチ TFT LCD画角(レンズ)120度モニターサイズ170×110×23mm最低照度(Lux)0.01
SecuSTATION ソーラーパネル付き電源不要 防犯カメラ
SecuSTATION¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から5日以内出荷ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。角度(°)チルト可動:90、パン:355機能防犯灯機能搭載防塵防水性能IP65マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数300万画素使用場所屋内外ストレージmicroSDカード最大128GB
ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
タイムラプスカメラ
サンワダイレクト¥22,980税込¥25,2781個当日出荷数時間や数日など長時間にわたる時間の経過を数分の短い動画に凝縮して記録できるタイムラプスカメラです。建築現場に設置し、建造の風景を撮影する事ができます。植物の成長や花が開花する瞬間を撮影することができます。交差点で人の動きや車の流れを観察することができます。専用ケースを付属しているので雨や汚れからカメラを防ぎます。最大解像度32MP(6480x4860)の高解像度撮影が可能です。大型2インチ液晶モニターを内蔵。撮影した内容をその場で確認できます。低照度でも明るく撮影できる高感度センサーを採用。僅かな光でも明るく撮影できます。3000mAhの大容量バッテリーを内蔵。最長6ヶ月間の撮影が可能です。※5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合仕様●絞り・明るさ・コントラスト:自動●接写距離:最短6cmセット内容取り扱い説明書、カメラ本体、カバー、吸盤ブラケット、円管ブラケット、取り付けネジ、角度調整ヘッド、充電ケーブル形状防水型電源内蔵電池ケーブル長(m)0.9センサーCMOS、1/2.78インチ保護等級IP54※カバーを付けた状態マイクロホンモノラル充電時間4時間解像度【ビデオ】3840×2160/10fps(画像補完)、2688×1520/20fps、1920×1080/30fps、1280×720/30fps、640×480/30fps【静止画】32MP:6480×4860(画像補完)、20MP:5200×3900(画像補完)、16MP:4608×3456(画像補完)、12MP:4000×3000(画像補完)、8M:3264×2448(画像補完)、5M:2592×19443M:2048×15361M:1280×960スピーカーあり動作時間電池:約6ヶ月(5分毎に1枚の写真を撮影し、一日288枚、1ヶ月8640枚撮影した場合)ホワイトバランス自動フォーカス手動バッテリー容量(mAh)3000画素数500万画素使用場所屋外対応記録メディア(対応)MicroSD(最大512GB)フレームレート30fpsビデオフォーマットAVIカメラ仕様カメラ種別:その他最低照度(Lux)0(補助LEDを使用時)
防犯小型カメラ(AHD、100万画素)
ブロードウォッチ(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型電源DC12-1A寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42角度(°)【レンズ広角】150解像度1280×780出力信号AHD最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p、75Ω
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)
ブロードウォッチ(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
ネット接続不要 SD録画ソーラーカメラ
安達商事¥35,980税込¥39,5781個当日出荷録画データを高速ネット回線なしでスマートホンにて閲覧可能。ソーラーバッテリー搭載で無電源でのSD録画に対応。4MP HD CMOS センサー搭載。2560×1440 解像度 4MP 録画。4mm 固定レンズ搭載。最大128GBまでのmicroSDカード録画が可能。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約15m。視野角 約75°で広範囲の撮影が可能用途業界驚愕の話題の新商品、ソーラー蓄電で動くネット環境不要のSDカード録画 防犯カメラ。多くのお客様から依頼があった、WiFi接続なしのソーラー防犯カメラをついに開発いたしました!。。駐車場の監視に!不法投棄対策に!工事現場の防犯対策に!ゴルフ場の監視対策に!牧場の動物の管理に!。。完全電源不要のソーラーバッテリーSDカード録画カメラ、内蔵バッテリーとソーラーパネルで動くので設置場所に電源が無くても動作可能です。スマートフォンで映像の確認や録画データを閲覧できますので高所に設置しても確認作業は簡単に行うことが出来ます。動き(熱源)や映像の動きを感知して録画を開始、ソーラーパネルはセパレート式でカメラとの脱着が可能になっています。日当たりの良い場所にパネルを取り付け、カメラは軒下へ設置する事も可能になり、より設置自由度が向上しました。形状BOX型レンズ固定レンズ防塵防水性能IP66相当画素数4MP使用場所屋外照射距離(m)暗視:15
トレイルカメラ
富士倉¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブルサイズ(最大写真)4000×3000質量(g)256使用温度範囲(℃)-20~70角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60レンズFixed Lens機能【自動OFF】3分、5分、10分選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70使用電池単3電池4個又は8個防塵防水性能IP66動作モード昼/夜画素数12メガピクセル使用場所屋外待機時間3秒~30分感知距離(m)(PIR)約13~10容量(GB)最大32(サポートSDカード)撮影時間(秒)3~30モニターサイズ2インチ液晶
ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ色白質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182
カシムラ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ
TP-LINK¥5,398税込¥5,9381台翌日出荷超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
セキュリティカメラ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。防塵防水性能IP54仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なりますセット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)形状防水・暗視電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源レンズf=3.3/F=2.0外部出力コンポジット出力解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15フォーカス固定撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数3枚使用場所屋内・屋外LED使用数(個)【赤外線LED】44人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)照射距離(m)暗視:15画角70度、対角105度動作温度範囲(℃)-20~60
高解像度ワイヤレスカメラモニターセット
マザーツール(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1セット当日出荷簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ 【セキュガードD360】
SecuSTATION¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から5日以内出荷自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)129 x 141 x 92質量(g)約328電源DC 12V/1A角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式人(追跡対応)/動体撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数500万画素使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
SecuSTATION モニター付き無線接続防犯カメラセット 屋内用カメラ1台セット
SecuSTATION¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から5日以内出荷高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ))機能首振り:搭載(カメラ)温度センサー搭載画素数300万画素カメラ仕様1台モニターサイズ5インチ
SecuSTATION モニター一体型POE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ4台セット
SecuSTATION¥66,980~税込¥73,678~1セットほか当日出荷から5日以内出荷必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。寸法(mm)録画装置:約278×229×44電源(V)48定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)レンズ広角3.6mm/対角130°HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50、 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)画素数500万画素使用場所屋内・屋外USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)供給電流(A)2モニターサイズ10.1インチ入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
SecuSTATION 【DN/DR専用】増設用単体カメラ
SecuSTATION¥12,980税込¥14,2781台当日出荷DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。電源(V)DC12/1A最大解像度2560×1920防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60画素数500万画素映像圧縮方式H.265照射距離(m)10内蔵マイク対応ストレージ非対応有線LANRJ45 10/100M無線LANIEEE 802.11 b/g/n
ネット接続不要 SD録画防犯カメラ
安達商事¥26,980税込¥29,6781個当日出荷248万画素SONY製 CMOS センサー搭載 248万画素CMOS搭載の高解像度ハイビジョン防犯カメラ。 近距離から中距離の防犯対策に最適な映像を映し出せます。 最大128GBまでのSDカード録画に対応 内蔵の録画機能で最大128GBまでのSDカード録画に対応し高 画質の映像を長時間録画可能です。 ダイレクト接続対応 インターネット回線を必要とせず、スマートフォンから直接 カメラへのアクセスを行うことができます。 直接カメラへアクセスすることで、ライブ映像や録画映像の 確認が行えます。 リモートアクセス対応 WiFiと接続することで、離れた場所からでもカメラの映像を 確認、各種設定を行えます。 防水構造IP66相当、屋外に設置可能 音声マイク内蔵仕様圧縮方式:H.264/H.265形状防水型質量(g)約360使用温度範囲(℃)-20~60電流(A)1電源(V)DC12方式録画:microSDカード(最大128GB)対応OSAndroid/iOS APPレンズ径(Φmm)3.6寸法(奥行D×高さH)(mm)112×87.6解像度1920×1080視野角水平:約79°S/N比39.1dB以上セキュリティ64/128-bit WEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNR使用場所屋内外シャッタースピード1/25~1/25000s使用環境湿度(%)10~90通信規格IEEE802 b/g/n防水性IP66相当フレームレート最大25fps音声音声マイク:有赤外線投光距離最大15m周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS録画方式モーション
スマートカメラ 防水/首振/高輝度
カシムラ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
セキュリティカメラ
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ。従来品の半分以下のサイズでカメラが目立ちません。単三電池4本で動作するので、電源の取りにくい屋外など場所を選ばず設置が可能です。写真画素数は最大4900万画素の超高解像度撮影が可能です。動画画素数は最大フルHDでの撮影が可能です。高輝度赤外線LEDを四灯内蔵しており、小型ながら約12m先まで照らす事ができます。940nmの赤外線を採用。夜間に目立たず撮影できます。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます ※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP65防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。仕様赤外線フラッシュ距離:12mレンズf=3.18、F=1.6センサーCMOSマイクロホンモノラル波長(nm)(赤外線)940インターフェースUSBカードリーダーの機能のみ解像度【ビデオ】3840×2160P /10fps; 2688×1520P /20fps; 1920×1080P /30fps;1280×720P /60fps;848×480P /30fps; 720×480P /30fps; 640×480P /30fps;【静止画】50MP:9344×5256P(ソフトウェア補間); 36MP:8000×4500P(ソフトウェア補間); 24MP:6528×3672P(ソフトウェア補間); 20MP:6144×3456P(ソフトウェア補間); 16MP:5376×3024P(ソフトウェア補間); 12MP:4608×2592P(ソフトウェア補間); 8M:3840×2160P(ソフトウェア補間); 5M:3702×1728P; 3M:2304×1296P; 1M:1280×720Pインターバル撮影:5秒~59秒、1~60分スピーカーありLED(赤外線LED)4灯トリガー(速度)0.2秒撮影枚数連続10枚フォーカス固定画素数200万画素画角(対角)130度、(水平)120度動作温度範囲(℃)-10~40高温環境下ではPIRセンサーの反応が悪くなりますカメラ仕様カメラ種別:トレイルカメラ最低照度(Lux)0人感センサー範囲90度(※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)、距離20m
ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き
ファミリー・ライフ¥9,898税込¥10,8881台当日出荷夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20mセット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB材質本体:ABS樹脂質量(g)250(電池除く)電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)角度(°)PIRセンサー:90度レンズF-3.2記録媒体マイクロSDカード8GB~32GBディスプレイ2インチ解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP検知距離(m)PIRセンサー:20m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)防水仕様IP66規格使用場所屋外画角70度
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能
水鏡(1件のレビュー)¥4,748税込¥5,2231個当日出荷■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ
リーベックス(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個当日出荷300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ