39ページ目: 防犯用カメラ

1,524件中 1,5211,524
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) ビデオセンシングAHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)ビデオセンシング
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル形状ドーム型質量(g)850消費電力(W)4.2(12V350mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイレスレンズ:DC制御寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル絞りオート(F1.4~F360)画素数【表示】1920(H)×1080(V)最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシングAHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラビデオセンシング
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式アイレスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞り F1.6)画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
防犯見守りカメラ アーテック[学校教材・教育玩具]防犯見守りカメラアーテック[学校教材・教育玩具]
4,546税込5,001
1セット
3日以内出荷
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。 外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、 別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ! 簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質ABS、ガラス、金属対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上本体サイズ(mm)70×85×105使用場所屋内アズワン品番64-8311-05Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
屋内HDドームNWカメラ Panasonic(パナソニック)屋内HDドームNWカメラPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478特価
1箱
当日出荷
HD(1280×720)/60fps、H.265コーデック、スマートコーディング技術を搭載 ダイナミックレンジ134dB、さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載。 内蔵マイクと音検知機能で、カメラ設置場所付近の物音を検知。
有効画素数約130万画素

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ