150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。 2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。 EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型 検出対象Φmm以上の不透明体 検出距離(mm)25 光色赤外線 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED(870nm) 動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続 繰返し精度(mm)±0.1 材質(ケース)ポリカーボネート 応答時間(秒)0.001以下 使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下 電源表示灯緑色LED(通電時点灯) 出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下 入光表示灯橙色LED(入光時点灯) 耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ。反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時) 質量(g)130(ケーブル除く) 保護構造IP65 出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。 検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動) 繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。 入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力 分解能0.5度 電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。 光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1 応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。 時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm) 消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事) 使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります 表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間 起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
保護構造IP67
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝幅30/50mmの溝形光電センサ、金属ケース(アルミダイカスト)。光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
種類透過形 保護構造IP40(IEC規格) 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容負荷電源電圧】35V以下、【許容負荷電流】100mA以下、【残留電圧】1.5V以下 応答時間1ms以下 消費電流(mA)50以下 使用温湿度範囲-10℃~+50℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え) 表示灯【動作表示灯】赤・緑ダブルLED(入光時:緑色点灯、遮光時:赤色点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各報告 各3回 ケースアルミダイカストケース
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む) 光源赤色LED 応答時間0.5ms以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて) 保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

北陽電機溝形センサ
投光素子赤外LED(非変調式) 検出方式透過形 センサ形状U形
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から131日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

距離3m幅2mの範囲を自由なエリア設定で物体検出する障害物検知センサのパイオニア。AGV(無人搬送台車)やロボットの障害物検知用途に。LED光源。
仕様●エリアの設定:【出力1の設定】ポインタ最大7点で光軸方向に0~6mまで自由に設定【出力2・3の設定】正面方向に直線設定、光軸方向に扇形設定、出力1のポインタに対する%設定●ヒステリシス:検出距離の10%以下(60mmより小さくなりません)●検出エリア設定:入力1・2・3・4でエリアNo.の設定/入力1・2・3・4を全てONで発光停止(OFF/Hレベル入力、ON/Lレベル入力)●検出物体及び検出範囲:白ケント紙300mm□ (センサ投光面に対し平行に設置)、0.2~3m×2m(原点はスキャン中心位置)。但しスキャン角度180°以内●入力(入力1~4):フォトカプラ入力(アノードコモン、各入力電流4mA以上)。設定検出エリアの切換えを行います 材質ケース前面部/ポリカーボネート、ケース背面部/ABS樹脂 質量(g)約500 保護構造IP64(IEC規格) 出力フォトカプラNPN・オープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下)、出力1・2・3:エリア内検出で出力OFF、故障出力:正常時出力ON※ ※故障出力が出ると、出力1~3の全ての出力は検出を示す状態になります。 接続ケーブル線引出し式1m 電源電圧(V)DC24(使用電圧範囲18~30、リップル10%以内) 光源赤外LED 応答時間出力:【通常動作モード】189ms以下(スキャン時間100ms /1回転)【低速スキャンモード】200ms以下(スキャン時間110ms /1回転)、2スキャン動作モードの場合は上記に各スキャン時間を加えた値 注)エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。、入力取込み周期/1スキャン時間(100msまたは110ms) (ただし外部入力より発光停止状態選択時は入力取込み周期1msです) 消費電流(mA)250以下(発光停止時100以下)、但し、入出力端子電流と突入電流(500)を除く 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し結露、凍結がないこと) 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 (注)太陽光など強い光を直接受けた場合は、誤出力する場合があり。 動作モード【2スキャン動作モード(各検出エリア設定時、出力1~3に単独指定)】連続2スキャンの検出で障害物有りを判定、通常動作時は1スキャンで検出判定 【ミラー反射回避モード(各検出エリア設定時に指定)】20m遠方の高反射物体を誤検出しにくくします。ただし3m位置での最小検出幅は400mmと大きくなります。 【低速スキャンモード(ソフトウェアSWにより設定)】スキャン時間110ms(通常動作時100ms)通常動作のPBSとの相互干渉による応答遅れを1スキャン以内にします。 表示灯【電源表示灯(緑)】故障認識で点滅、出力1・2・3【表示灯(橙)】エリア内検出で点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向各2時間 モーター寿命(年)5 耐衝撃490m/s2(X、Y、Z方向各10回)
1個
119,800 税込131,780
欠品中

溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定) 質量(g)約100 種類透過形 保護構造IP52(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル) 繰返し精度(mm)±0.2 材質(ケース)PBT樹脂 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下 応答時間1ms以下 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー) 使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと 検出物体Φ5mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続 表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回 耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)
1個
189,800 税込208,780
欠品中

北陽電機測域センサ
暮らしの中をさりげなくサポート。よりコンパクトで身近になりました。
用途空間タッチパネルとして、道案内や介護用ロボットラジコンヘリに搭載、体験型コンテンツとして 種類エリアセンサ 検出光レーザー 検出距離(mm)検出保証値:6~10000(白ケント紙)・6~4000(反射率10%時)、最大検出距離:30000(出力限界値) 保護構造IP65 出力同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 電源電圧(V)DC12/24(動作電圧:10~30/リップル10%以内) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2007) 表示灯電源表示灯(青):正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 使用周囲照度(Lx)15000以下 使用温湿度範囲-10~50、85%RH以下 保管温湿度範囲-30~70度、85%RH以下 耐振動10~55Hz・複振幅1.5mm・X.Y.Z方向各2時間、55~200Hz 98m/s2、スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 耐振動(誤動作)55~150Hz 19.6m/s2、背面及び底面取付 X.Y.Z方向 スイープ2分 各0.5時間 耐衝撃(m/s2)196(20G)X.Y.Z方向 各10回 材質光学窓:ポリカーボネート、本体:アルミ 質量(g)130(ケーブル除く) 角度(°)(走査角度)270 消費電力150以下/DC24V(起動時:450) 精度(mm)±40 繰返し精度(mm)σ< 30 入力IPリセット入力 フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 分解能角度:0.25度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 時間(走査時間)25msec (モータ回転数 2400rpm) 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガ) 寿命(設計)常温使用にて5年(モーター寿命) EMC規格EMI:EN61326-1:2013EN55011:2009 + A1:2010、EMS:EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 起動時間(秒)10以内 使用条件使用時・保管時ともに氷結・結露しないこと インターフェイスEthernet 100BASE-TX
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

北陽電機測域センサ
距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~15m※ (反射率90%白ケント紙)、 0.05m~6m※ (反射率10%黒紙) 【最大検出距離】30m(出力限界値) 【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m 材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。 消費電力(W)3.6以下(定常時) 出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m 繰返し精度(mm)σ< 20※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m 分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1 時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm) 消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 測定分解能1mm単位
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

小型・軽量で持ち運び便利な光軸チェッカです。
仕様受光波長:波長850nm変調(10kHz以上) 質量(g)約340 電源(V)乾電池(9型)1本 材質(ケース)アルミ 消費電流(mA)35(LED消灯時) 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し結露・氷結しないこと 電池寿命【通常モード】約2時間半(受光表示4点点灯時)【エコモード】約10時間(受光表示4点点灯時) 使用周囲照度(Lx)太陽光100000以下 ※但し、太陽光を直接受けた場合、検出距離が短くなる恐れがあります。また、ハロゲンランプを使用する場合は、指向角度内で直接受光部にランプの光をあてないでください。 指向角(°)±20 動作モード電源スイッチによる切換え ON/通常モード(屋外用)、eco/エコモード(LEDへの消費電流を抑えた屋内用) 表示灯【受光表示】赤色9点(20mm間隔で配置)、【電源表示(POWER)】緑色1点(電源ONまたはエコモード:点灯、バッテリーLOW:点滅) 耐振動衝撃複振幅1.5mm 10~30Hz X,Y,Z各方向、各2時間 耐衝撃500m/s2 X,Y,Z各方向、各10回 受光距離(m)30(UTM-30シリーズ・UXM-30シリーズの場合)
1個
69,980 税込76,978
欠品中

距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm 質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65 消費電力(W)3以下 出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF 繰返し精度(mm)±100 接続ケーブル線引出し式(1m長) 入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯) 電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下) 応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。 分解能(mm)40 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと) 検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。 検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時) 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 指向角(°)±2.5 表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 ケースポリカーボネート 応差(mm)300
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

溝幅5mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:5mm(固定) 質量(g)約40 種類透過形 保護構造IP50(IEC規格) 接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル) 繰返し精度(mm)±0.1 電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ・電圧電流出力【許容 荷電源電圧】DC35V、【許容 荷電流(吸込電流)】100mA以下、【残留電圧】MAX.0.5V以下、【電圧出力時 出力インピーダンス】2.2kΩ 応答時間1ms以下 消費電流(mA)20以下 使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと 検出物体Φ3.5mm以上の不透明体 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下 動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を 0V側(青)に接続 表示灯動作表示灯/赤色LED(出力時点灯) 耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 ケース【カバー】鋼板製(SPEC)【ベース】ABS樹脂
1個
5,398 税込5,938
欠品中

汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む) 光源赤色LED 制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下 応答時間0.5ms以下 使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。) 質量(g)(コード含む)約50 保護構造IP67(IEC規格) 材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂 接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯) 電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む) 光源可視光半導体レーザ655nm 制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 応答時間0.25ms以下 最大出力3mW 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと 寿命レーザ:約50000時間(50℃にて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下 動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作) 表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。 耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間 レーザークラスJIS/IEC クラス1 耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回 耐電圧(V)AC1,000 1分間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様PEXシリーズ用 寸法(mm)スリットの大きさ:0.5×6、1×6、2×6 種類スリットシール(横溝/縦溝) 認証マークCE
1個
379 税込417
当日出荷

厚み3.5mmを実現。 アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC規格)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
レーザスキャナとして業界最軽量、最小サイズで10m、20mの長距離スキャニング。ロボットの環境認識以外にも空間タッチパネルなどのアミューズメント用途にも応用が可能。軽量、小型レーザスキャナなのでドローンなどの飛行体にも搭載が可能
材質ポリカーボネイト(光学窓)、アルミ(本体) 質量(g)130(ケーブル除く) 保護構造IP65 出力同期出力、フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)270(走査) 使用温度(℃)-10~50(但し、結露、凍結がない事) 精度(mm)±40(測距※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度) 繰返し精度(mm)σ<30※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度 入力IPリセット入力、フォトカプラ入力(ON電流:4mA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 保存温度(℃)-30~70(結露、凍結がない事) 光源半導体レーザ(905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 時間走査:25msec (モータ回転数2400rpm) 消費電流(mA)150以下(DC24V、但し起動時に突入電流約450mA必要) インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010、(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010 耐衝撃(m/s2)196(20G/X.Y.Z方向/各10回) 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) モーター寿命(年)5(常温使用) 使用湿度(%RH)85以下(但し、結露、凍結がない事) 保存湿度(%RH)85以下(結露、凍結がない事) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、X.Y.Z方向 各2時間)、55~200(98m/s2、スイープ2分、X.Y.Z方向各1時間)【動作時】55~150(19.6m/s2 、背面及び底面取付、X.Y.Z方向、スイープ2分 各0.5時間)
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光学窓に傷がついたり、破損した場合の交換用部品です。
仕様交換用光学窓
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3) 消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50 出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く) 材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート 入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28) 電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時) 保護等級IP65 光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1 応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010ms インターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ) 耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下 安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508) 検出角度範囲(°)270 検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北陽電機USB ケーブル
UAM用のUSBケーブルです。UAMの設定時に使用します。
ケーブル長(m)1
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下 形式送波器 保護構造IP64 アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V) 材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製 制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1) 応答時間最小出力応答時間0.1s 電波形式マイクロ波24.15GHz 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと) 検出距離(m)5(最大到達距離:参考値50、アダプタ使用時 10 ※2.6以下の設置距離では入力レベルが強くなるのでゴミの種類により検出できない場合があり。その場合、受信器本体とアンテナ付きフランジ間にアダプタ(付属品)を挿入。 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロ波を使用した対向形の電波式センサです。汚れに強く、ごみ処理施設でのホッパー内ごみレベル検出に使用されています。
仕様●時限:出力のONディレー時間を設定、約0.1~10s●発振出力:10mW以下 形式受波器 保護構造IP64 アナログ出力受波量に比例した、直流電圧出力(MAX約10V) 材質(ケース)本体/アルミダイカスト製、カバー/アクリル製 制御出力1Cリレー接点、電波受波時リレー励磁(AC250V 4A、DC30V 3A、cosΦ=1) 応答時間最小出力応答時間0.1s 電波形式マイクロ波24.15GHz 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、氷結のないこと) 表示灯UNBULOCK(黄)、BULOCK(橙)、レベル表示灯(黄5点) 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 各2時間 耐衝撃196m/s2(20G)、X・Y・Z各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結のないこと)
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロ波を使用した電波式の天井クレーン接近警報装置。相互のクレーンが接近して検出エリアに入った時、互いに相手側のマイクロ波を検出して警報信号を出力します。広範囲検出により段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能です。
質量(kg)約12 接続ねじ端子(M4)、適合電線3.5mm2 電源電圧(V)AC100~110/AC200~220 ±10% 50/60Hz 制御出力1Cリレー接点(AC250V 5A cosΦ=1) 応答時間50ms以下(復帰時間は400ms以下) 消費電流(mA)3.5VA以下 使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH アラーム出力1Cリレー接点(AC250V 5A cosΦ=1)※自己の送信→受信レベルが1/4以下に低下した場合、約10秒後に動作します。 応差の距離設定距離の15%以下 感度調整粗調/10dBステップの5段階、微調/0dB 表示灯電源表示灯、動作表示灯、故障表示灯(正常、送信故障、受信故障) 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃200m/s2 (20G) X、Y、Z方向 各10回 検出範囲設置角20°の場合(推奨)/0~20m、設置角45°の場合(最大)/10~40m ケース鋼板製
1個
539,800 税込593,780
3日以内出荷

北陽電機耐環境型
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合) タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3) 消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50 出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28) 検出方式回帰反射型 検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く) 材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート 入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28) 電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時) 保護等級IP65 光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1 ヘッド形状 応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010ms インターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ) 起動時間(秒)30以下 耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下 安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508) 検出角度範囲(°)270 検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて) 質量(g)約370 表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED 材質(ケース)ABS樹脂 接続ねじ端子(M3) 電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下) 制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1) 応答時間40ms以下 消費電流(A)0.3以下 使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと 動作モード検出時リレー励磁 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 接続台数2台 耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
1個
35,980 税込39,578
欠品中

送信点数4点、距離10mの産業用電波リモコンです。電波を使用しているので指向性なく、免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。混信対策で周波数チャンネルも切替可能。
仕様●IDナンバー設定:最大99通り(任意に設定)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル) 質量(g)約110(電池含む) 保護構造IP40 電源単4アルカリ電池×4本 表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付) 機能設定:1IDナンバー設定 2通信周波数(15チャンネル) 設定 3オートパワーOFF時間設定 4バックライトOFF時間設定 5ブザー音設定 6ブロードキャストモード切替 7設定リセット(出荷時の状態に戻す) 通信方式直接拡散方式 キー数数字キー4点(1~4)、設定キー5点(Fc、Mod、Ent、←、→)。/電子ブザー内蔵 使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH 電池寿命連続使用で10時間(バックライト未使用時) 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層 伝送距離(m)10 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ダイカストケース採用。溝幅は30mmと50mmの2種。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
仕様●IDナンバー設定:99通り(送信器より書込み)●通信周波数:2.410GHz~2.480GHz(15チャンネル) 質量(g)約180 電源(V)DC24±10% 保護構造IP64 出力送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。データ出力/4点、ストローブ/1点、オープンコレクタ出力。30V以下、50mA以下 材質(ケース)ポリカーボネート 接続リード線式(端末はコネクタ接続) 通信方式直接拡散方式 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) 使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH 使用環境腐食性ガスがないこと 耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001 表示灯受信表示(RCV)/1点、書込み表示(WRT)/1点、電源表示(POW)/1点 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 出力保持時間100ms以上 プロトコル通信:IEEE802.15.4 物理層+独自MAC層 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z方向各6回
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。2段設定出力。
仕様●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間) 質量(g)約396(ケーブル1mとプラケット含む) 保護構造IP40(IEC規格) 出力距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN 消費電力3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時) 繰返し精度(mm)±100 材質(ケース)本体/ABS樹脂、表示部/アクリル 接続ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m 電源電圧(V)AC100~240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用 応答時間70ms以下 使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと) 検出物体専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。 検出距離(m)0.4~10 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度) 表示灯【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯 耐振動周波数/10~55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間 応差(mm)200
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

クレーン接近警報装置専用のレーザスキャナ。反射式のため反射板が不要で、段違いクレーンの接近警報装置としても使用が可能。30mの長距離検出に加え、検出エリアを自由に設定が可能。用途に合わせた2種類のブラケットとコントロールBOXをご用意。
保護構造IP65 ※適合ケーブルをケーブルグラントに引き込み、適切な手法で締めこんだ際の保護構造です。 出力OUTPUT /4点:故障出力、出力1,2,3 リレー接点出力 定格負荷(AC250V,5A、DC30V,5A) 消費電力AC100V時 11.0VA以下、AC200V時 15.0VA以下 ※RSC-30LNを接続した際のデータです。 電源電圧(V)AC100~200 応答時間出力:動作(セット)時間/10ms以下(約4ms)、復帰(リセット)時間/10ms以下(約2ms) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH(但し、結露、凍結が無いこと)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。角度分解能が0.25°と粗くなっています。
仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1~30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190° 質量(g)約1100(ケーブル含む) 保護構造IP67(IEC規格) 精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。 材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ 接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。 入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン) 分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割) 騒音値(dB)25以下(300mmにて) 電源電圧(V)DC10~30 光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1) 応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。 時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm) 消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON) 使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと 検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物) 表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅 耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります) 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m) 材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。 消費電力(W)3.6以下(定常時) 出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1 時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm) 消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 測定分解能1mm単位
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。ロボットなどの環境認識(SLAM)用途、各種計測に。インターフェースはUSB対応。ROS対応
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】 0.1~30m(白ケント紙)※ ※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)【最大検出距離】 60m(出力限界値) 【最小検出物】 130mm(10m)●測距分解能及び繰返し精度:1mm 単位/ 0.1~10m:σ<10mm , 10~30m:σ<30mm (白ケント紙)※ 【周囲照度 3000lx以下】σ<10mm(白ケント紙 10mまで)【周囲照度 100000lx以下】 σ<30mm(白ケント紙 10mまで)※室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下)●電流:パワーON時 Max 1A 定常時 0.7A以下 材質ポリカーボネート 質量(g)210(ケーブルを除く) 保護構造IP64 消費電力(W)8以下 出力OUTPUT /1点:同期出力 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:0.1~10m/±30 , 10~30m/±50 (白ケント紙)※2 【周囲照度3000lx以下】白ケント紙0.1~10m /±30※1 【周囲照度100000lx以下】白ケント紙0.1~10m/±50※1 ※1外光の直射時は検出が保証できません(西日等が入らないよう配慮願います) ※2室内環境にて(蛍光灯 1000lx以下) 分解能約0.25度 (360°/1440分割) 電源電圧(V)DC 12 ±10% 保存温度(℃)-25~75 光源半導体レーザ λ=905nm 、FDAレーザ安全クラス1 時間走査:25ms(モータ回転数2400rpm) インターフェースUSB Ver2.0 FSモード(12Mbps) 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) 表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯、【動作表示灯(赤)】正常動作時点灯・故障時→点滅 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55Hz~200Hz 49m/s2 スイープ2分 X,Y,Z方向 各1時間 耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなる※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。雨等を検出しますので、信号処理で除去願います。 耐衝撃196m/s2 X.Y.Z方向 各10回
1個
469,800 税込516,780
3日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離30m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。マルチエコー対応で雨、霧などの分離が可能、ヒータ搭載で-30℃可能、屋外用搬送車やクレーンなどの環境認識(SLAM)用途、各種屋外計測に。
仕様●距離精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1.室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2.外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙 500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙 1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】120m(出力限界値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●測定分解能及び繰返し精度:1mm 単位/【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下 質量(g)約1200(ケーブル含む) 保護構造IP67 消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下 出力OUTPUT /3点:同期マスタ出力、同期出力、故障出力 角度(°)走査:190 入力INPUT /1点:同期入力 分解能約0.125度(360°/2880分割) 電源電圧(V)DC10~30 光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1 時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm) インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH (-30~+50℃ 85%RH:ヒーター使用時)但し結露、凍結がないこと
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※ (反射率90%白ケント紙)、0.05m~12m※ (反射率10%黒紙)※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m) 材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。 消費電力(W)3.6以下(定常時) 出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 分解能0.125度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。 光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。 時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。 消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。 表示灯【電源表示灯(青)】起動時及び故障認識で点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 測定分解能1mm単位
1個
389,800 税込428,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m) 材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP67 消費電力(W)3.6以下(定常時) 出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)3 光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1 時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm) 消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 測定分解能1mm単位
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷

北陽電機測域センサ
距離30m、270°の範囲を計測する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。エリア設定タイプとデータ出力タイプを切替可能。マルチエコー対応で雨、霧などの分離又はフィルタが可能、屋外での環境認識(SLAM)、各種屋外計測、障害物検知がこれ一台で。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】90mm(10m)、180mm(20m)、260mm(30m) 材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。 消費電力(W)3.6以下(定常時) 出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)/ 出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注)故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m 分解能0.125度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内) 機能同期動作モード(Area Designerにより設定)、同期マスター(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°)※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は、9節の同期配線を参考に接続を行い、アプリケーションより同期スレーブの設定を行って下さい。 光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014) 応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は66msとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切り替えが可能です。エリア切替を行うとき最大1スキャンの時間更に遅れます。 時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)※MD、MS、ME以外の計測コマンドを使用した場合、周囲の環境によって応答速度が遅れる可能性があります。 消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2014、EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう配慮願います。 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 測定分解能1mm単位
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

北陽電機測域センサ
【通称;TOP-URG】30m、270°の広範囲スキャンを実現。USB通信のデータ出力タイプです。保護構造もIP64なので屋外で稼動するサービスロボットに利用できます。
仕様●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1~15m:±30mm、15~30m:±50mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~20m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】0.1~30m:±30mm※1、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度3,000lx以下、 0.1~30m:±50mm※2 周囲照度100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) ※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1~30m※ (反射率10%黒紙500mm×500mm)、0.1~80m※ (反射率90%白ケント紙1000mm×1500mm) ※室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下) 【最大検出距離】80m(エリア設定最大値) 【最小検出物】33mm(5m)、65mm(10m)、200mm(30m)●電流:【定常時電流】DC12V時 600mA以下、DC24V時 300mA以下 【起動時電流】DC12V時 1.5A以下、DC24V時 0.75A以下 /ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 1.25A以下、DC24V時 1.25A以下 質量(g)約1200(ケーブル含む) 保護構造IP67 消費電力(W)7.2以下(定常時)/ ヒーター使用時(0℃以下) DC12V時 15以下、DC24V時 30以下 出力OUTPUT /6点:同期マスター出力、同期出力、故障出力、検知出力1~3 角度(°)走査:190 入力INPUT /5点:同期入力、エリア入力1~4(全15パターン) 分解能約0.125度(360°/2880分割) 電源電圧(V)DC10~30 光源半導体レーザ λ=905nm、FDAレーザ安全クラス1 応答時間出力:100ms以下。但し設定により、変化します。 時間走査:50ms(モーター回転数 1200rpm) インターフェースEthernet 100BASE-TX(Auto-negotiation) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH(ヒータ使用時) ※但し、結露、凍結が無いこと 表示灯電源・動作表示灯(緑)、エリア判定表示灯(橙) 繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1~15m:σ<10mm、15~30m:σ<15mm※1、 0.1~30m:σ<20mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~20m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 【反射率90%白ケント紙】 0.1~30m:σ<10mm※1、 0.1~30m:σ<15mm※2 周囲照度 3,000lx以下、 0.1~30m:σ<30mm※2 周囲照度 100,000lx以下 ※1室内環境にて(蛍光灯 1,000lx以下)、※2外光の直射時は検出が保証できません(西日などが入らないよう配慮願います)。 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z方向 各2時間、 55~200Hz 19.6m/s2 スイープ2分 X, Y, Z方向 各1時間 起動時間(秒)電源投入から30以内で動作 耐候性雨や雪や太陽光により検出距離が短くなります※ ※環境の影響は実機での確認をお願いします。 耐衝撃196m/s2 X, Y, Z方向 各10回 測定分解能1mm単位
1個
599,800 税込659,780
3日以内出荷