センサ :「LED燈」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類アンプ内蔵型
検出対象Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)25
光色赤外線
ヘッド形状溝
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED(870nm)
動作モード制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)±0.1
材質(ケース)ポリカーボネート
応答時間(秒)0.001以下
使用周囲温度(℃)25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯緑色LED(通電時点灯)
出力仕様制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、氷結・結露のないこと)
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC規格)
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射をラインアップ。省電力タイプ。
仕様感度調整器:付
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)材質本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式 Φ3.8mm、2m長、3芯 0.2mm2 ※透過形投光器のみ2芯0.2mm2です。
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V 100mA以下
応答時間0.5ms以下
使用周囲温度(℃)-20~+55(保存時-40~+70、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリウムにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED ※透過形投光器には搭載していません。
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃1,000m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時35~95)、但し氷結・結露しないこと
溝幅30/50mmの溝形光電センサ、金属ケース(アルミダイカスト)。光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
種類透過形
保護構造IP40(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容負荷電源電圧】35V以下、【許容負荷電流】100mA以下、【残留電圧】1.5V以下
応答時間1ms以下
消費電流(mA)50以下
使用温湿度範囲-10℃~+50℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード入光時動作/遮光時動作共用(接続線の選択により切換え)
表示灯【動作表示灯】赤・緑ダブルLED(入光時:緑色点灯、遮光時:赤色点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各報告 各3回
ケースアルミダイカストケース
2光軸タイプのラインアップ溝幅25mm。繰返し精度±0.1mm。煩わしい調整は一切不要。応答速度が速く、繰返し精度が高いため、各種の位置制御に最適
種類透過形
保護構造IP67(IEC規格)
繰返し精度(mm)±0.1
材質(ケース)ポリカーボネート
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED(870nm)
応答時間1ms以下
使用温湿度範囲-25℃~+55℃(保存時:-30~70℃)、45~85%RH(但し、氷結・結露のないこと)
検出物体Φ1mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)太陽光/10000以下、白熱電球/5000以下
表示灯電源表示灯/緑色LED(通電時点灯)、入光表示灯/橙色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)ポリカーボネート
接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下
応答時間0.5ms以下
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
厚み5mm薄形光電センサ、サイドビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
質量(g)投光器・受光器ともに約20
種類透過形
保護構造IP67(IEC規格)
検出距離(mm)400
材質(ケース)ポリカーボネート
接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下
応答時間0.25ms以下
消費電流(mA)投光器/14以下、受光器/16以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備
検出物体Φ1.0mm(400mmにて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
ねじ締付トルク(N・m)0.15以下
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm
質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。
検出距離(m)0.2~10(指定反射板使用時)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)
質量(g)約370
表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED
材質(ケース)ABS樹脂
接続ねじ端子(M3)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)
応答時間40ms以下
消費電流(A)0.3以下
使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと
動作モード検出時リレー励磁
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
接続台数2台
耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
厚み3.5mmを実現。省スペースで取付易さを追求
仕様回路安定時間:100ms以下
付属品取付ネジ(M2×12)
質量(g)約21
種類限定反射形
保護構造IP67(IEC規格)
検出距離(mm)2~15 ※ 検出物体が50□白画用紙の場合の値
出力方式NPN、ライトON
材質(ケース)ポリカーボネート
接続ケーブル引出式(Φ2.5mm、2m長)
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル10%以下)
光源赤色LED
制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上/DC500V充電部一括・ケース間
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
保護回路過電流(制御出力)・逆接保護・短絡保護 装備
検出物体透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED、【電源表示灯(透過形投光器のみ)】赤色LED
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
応差動作距離の15%
ねじ締付トルク(N・m)0.15以下
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)
付属品取付金具
質量(g)約.50
保護構造IP67(IEC規格)
出力NPN
材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)
光源赤色LED
制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)30以下
使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと
検出物体半透明体・不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間
耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
溝幅5mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:5mm(固定)
質量(g)約40
種類透過形
保護構造IP50(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.1
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ・電圧電流出力【許容 荷電源電圧】DC35V、【許容 荷電流(吸込電流)】100mA以下、【残留電圧】MAX.0.5V以下、【電圧出力時 出力インピーダンス】2.2kΩ
応答時間1ms以下
消費電流(mA)20以下
使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
検出物体Φ3.5mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を 0V側(青)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(出力時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃100m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
ケース【カバー】鋼板製(SPEC)【ベース】ABS樹脂
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
長距離・スポット用可視光レーザを搭載しました。用途で選べる4タイプをラインアップ
付属品取付金具、取付ネジ
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
レーザ光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、測距反射(BGS)をラインアップ。長距離、小スポット、可視光赤色レーザを使用。小さいワーク、はみ出し、位置決めなどの検出が可能です。
仕様感度調整器:付(但し、透過形投光器には搭載していません。)
質量(g)(コード含む)約50
保護構造IP67(IEC規格)
材質(ケース)本体/ABS樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂
接続ケーブル引出式/Φ3.8mm、2m長、3芯(透過形投光器:2芯、測距反射形:4芯)
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30、リップル10%含む)
光源可視光半導体レーザ655nm
制御出力NPN・PNPオープンコレクタ出力ともに100mA DC30V以下、残留電圧1.8V
応答時間0.25ms以下
最大出力3mW
消費電流(mA)20以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500V)以上
使用温湿度範囲-10~+50℃(保存時-25~+70℃)※測距反射形のみ-10~+55℃(保存時-40~+70℃)。、35~85%RH(保存時35~95%RH)。但し氷結・結露しないこと
寿命レーザ:約50000時間(50℃にて)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下
動作モードボリュームにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)
表示灯レーザ放射表示灯(透過形受光器のみ安定表示灯)/緑色LED、出力表示灯/橙色LED。
耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向 各2時間
レーザークラスJIS/IEC クラス1
耐衝撃500m/s2、X・Y・Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 1分間
溝幅10mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いため各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:10mm(固定)
質量(g)約40
種類透過形
保護構造IP40(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(2m長、0.2mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.1
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】MAX.33V【許容 荷電流】MAX.100mA【残留電圧】MAX.0.5V
応答時間1ms以下
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガ―)
使用温湿度範囲-10~+55℃、45~85%RH 但し、氷結・結露しないこと
検出物体Φ4mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(桃)により切換え/【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続/【遮光時動作】制御線を電源の 0V側(茶)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~33Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃200m/s2 X、Y、Z各方向 各3回
耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
ケースPMMA樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
溝幅50mmの溝形光電センサ、光軸調整不用。応答速度が速く、繰り返し精度が高いためスタッカークレーン、エレベータ、リフターなどの各種位置決めが可能です。
仕様投・受光部間距離:50mm(固定)
質量(g)約100
種類透過形
保護構造IP52(IEC規格)
接続方式ケーブル引出し式(3m長、0.3mm2キャブタイヤケーブル)
繰返し精度(mm)±0.2
材質(ケース)PBT樹脂
電源電圧(V)DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ出力【許容 荷電源電圧】33V以下【許容 荷電流】100mA以下、【残留電圧】0.5V以下
応答時間1ms以下
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(500Vメガー)
使用温湿度範囲-10℃~+55℃、45~85%RH。但し氷結・結露しないこと
検出物体Φ5mm以上の不透明体
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/10000以下
動作モード制御線(FC-51C:桃)により切替え/ 【入光時動作】制御線を電源の+V側(茶)に接続、【遮光時動作】制御線を電源の0V側(青)に接続
表示灯動作表示灯/赤色LED(入光時点灯)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃200m/s2 X,Y,Z各報告 各3回
耐電圧(V)AC1,000 50/60Hz 1分間
1個
¥8,098
税込¥8,908
翌々日出荷
距離センサ。専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。
仕様絶対精度:±200mm(5m以下)、±300mm(5m以上)
質量(g)センサ/約200、PD-8NM1専用反射板/約42
消費電力(W)3以下
出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω)【コンパレータ出力(OUT 1,2,3)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA) 検出距離以内の時、出力OFF
検出距離0.2~8m(指定反射板2枚使用時)
繰返し精度(mm)±100
接続ケーブル線引出し式(1m長)
入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯)
電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)
応答時間50ms以下
分解能(mm)40
使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと)
検出物体80mm□プラスチック回帰反射板×2(指定品)
使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下
指向角(°)±2.5
表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【コンパレータ出力表示灯(黄)】検出距離以内で点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間
耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
ケースポリカーボネート
応差(mm)300
1個
¥87,980
税込¥96,778
59日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
保護構造IP67
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×20×31
電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル10%含む)
光源赤色LED
応答時間0.5ms以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガーにて)
保護回路逆接保護,過電流保護(制御出力)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z方向 各2時間
耐衝撃1000m/s2 X・Y・Z方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(保存時:35~95) 但し結露しないこと
最大70mの長距離光電センサ、フリー電源、リレー接点出力をラインアップ。シャッター開閉時の障害物検出や各種はみ出し検出など長距離検出が可能です。
距離50m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。
材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金
質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)
外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)
保護構造IP67
消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)
出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)
角度(°)走査:190
入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)
ヒーター(W)48以下
電源電圧(V)ヒータ:DC24
光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化
インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)
消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)
繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。
耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作
耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。
絶縁抵抗10MΩ
耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008
測定分解能1mm 単位
センサ電源電圧(V)DC 24±10%
距離50m、190°の範囲をデータ出力する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。筐体に金属ケースを採用、耐衝撃性を50G(単発)と堅牢性及び耐環境性に優れています。港湾荷役、建設、インフラ設備などの耐環境性や高度な検出な用途に。
仕様●検出距離及び検出体:【検出保証値】0.1m~50m 3 (反射率10%、黒紙 500mm×500mm) 3室内環境にて(蛍光灯下 1,000lx以下)、 0.1m~120m 4 (反射率90%、白ケント紙 1400mm×1400mm) 4高分解能モード(750rpm)選択時の検出保証値が120m(白紙)となります。、【通常モード】65mm(5m)、130mm(10m)、260mm(30m) 【高分解能モード】33mm(5m)、 65mm(10m)、130mm(30m)●距離平均精度:【反射率10%黒紙】0.1m~30m :±30mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±40mmm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :±50mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m :±30mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):±50mm 5 (屋外100,000lx以下) *5 外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。●検出距離及び検出体:エリア設定最大値 120m(距離の出力限界値は160m)、最小検出物●走査時間/角度分解能:20ms 6 (通常モード 3000rpm) / 約0.32°(360°/1125分割)、40ms 6 (低速モード 1500rpm) / 約0.16°(360°/2250分割)、80ms 6 (高分解能モード 750rpm) / 約0.08°(360°/4500分割) *6 走査時間を変更するときは、変更後にセンサを再起動する必要があります。
材質光学カバー/ポリカーボネート ケース部/アルミ合金
質量(kg)約4.2 (本体のみ、ケーブル含まず)
外形寸法(mm)155×166×176 (コネクタ含まず)
保護構造IP67
消費電力(W)センサ:24以下(定常時,ヒータ除く)
出力出力7点/同期マスタ出力、同期出力、故障出力、コンタミ出力、検知出力1~3 (オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.)
角度(°)走査:190
入力入力7点/同期入力、IPリセット入力、リブート入力、エリア入力1~4 (全15パターン)/(フォトカプラ入力、カソードコモン(PNP)/アノードコモン(NPN)、入力ON電流5mA)
ヒーター(W)48以下
電源電圧(V)ヒータ:DC24
光源半導体レーザ(905nm)、FDAレーザ安全クラス1(IEC60825-1:2014)
応答時間出力:40msec以下 (通常モード)、80msec以下 (低速モード)、160msec以下(高分解能モード) いずれの場合もディレイの設定により変化
インターフェースEthernet 100BASE-TX (Auto-negotiation)
消費電流(A)センサ:起動時1.5以下、定常時1以下(ヒータ除く ) *ヒータ電源が未接続のとき,またはヒータ電源OFFのときの消費電流。、ヒータ:起動時、および定常時2以下(ヒータのみ ) ヒータのみが消費する電流値を記載。
使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH、-30~+50℃ 85%RH (ヒータ使用時) ※但し、結露・凍結が無いこと
EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010(EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010
表示灯LED 4点(黄緑、橙、青、赤)
繰返し精度【反射率10%黒紙】0.1m~30m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm (室内1,000lx以下)、30m~50m (マスタースレーブ機能有効の場合):σ<15mm (室内1,000lx以下)、0.1m~50m :σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下)【反射率90%白ケント紙】0.1m~50m(マスタースレーブ機能有効の場合):σ<9mm、0.1m~50m:σ<15mm 5 (屋外100,000lx以下) *5外乱の直射時は検知の保証ができません(西日などが入らないよう配慮願います)。
耐振動10~150Hz 5G/IEC60068-2-6:2007
起動時間(秒)電源投入から30以内で動作
耐候性雨や雪、太陽光により検知距離が短くなることがあります。 周囲環境による検出への影響については、実機をご使用いただいてご確認ください。
絶縁抵抗10MΩ
耐衝撃3回50G、1000回25G /IEC60068-2-27:2008
測定分解能1mm 単位
センサ電源電圧(V)DC 24±10%
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。