センサ :「LED 抵抗」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g)約10 種類光電センサ 保護構造IP67 材質(ケース)ABS 定格電源電圧DC10~30V 光源4元素赤色LED、波長632nm 応答時間500μs以下 材質(カバー)(フロントカバー)PMMA EMC規格EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯緑色LED 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯橙色LED RoHS指令(10物質対応)対応 EN規格EN 60947-5-2
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース)PBT ピーク波長(nm)655 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)