制御機器 :「LED 抵抗」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
適合機種AR30・DR30形
口金E12/15
ランプ電圧(V)AC/DC24
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC100~200
発光色緑
レンズ色緑
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線
材質ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
2本足なのに2色のLEDが発光。電極の向きを変えるだけで色が変化します。抵抗器付。
光源LED
指向角(°)100
標準電流(mA)20
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)10
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
こんなお得な商品も!

LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
形状丸
取付穴径(Φmm)9
光源LED
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)50
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:39
耐電圧(V)AC3000(60sec)
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用
仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)
定格電力(W)10
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)
関連資料データシート(0.3MB)
抵抗値許容差(%)±5
取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5
耐電圧(V)AC3000(60sec)
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質(基板)ガラスコンポジット
板厚(mm)1
仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。取り付け高さと同じか、それよりも幅が広い道路の場合は、IESNA タイプ III ( 中 ) ビーム。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:M●添付方法:ねじ●寸法:90 x 90 x 14.83mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.83mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2618
アズワン品番65-7255-08
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
特に街灯用に設計された、最も汎用性の高いモジュラ製品ファミリですが、その他の幅広い用途にも適しています。Strada は Ledil の屋外及び屋内照明のために適した色々異なったビームが付いている広範囲プロダクト家族である。標準化されたモジュールは、2 x 2 と 2 x 6 のレイアウトと、2 つの異なる単一形式で使用できます。2x2MX は、標準化された 90 x 90 mm のフットプリントを備えています。製品ファミリの最新製品には、耐久性と熱抵抗を向上させるシリコンタイプが含まれています。特に街灯用に設計されているため、非常に効率的で均一な照明を提供します。ワイド IESNA タイプ LV 前方投光ビームは駐車場のような広域照明に適しています。
仕様●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm●コード番号:186-2586
アズワン品番65-7255-91
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
¥799
税込¥879
9日以内出荷
表面実装用基板に砲弾型LEDを取付ける事が出来るソケットです。
材質樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
適合LED足径:0.5□2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-40~+100
定格電圧(V)48(AC,DC)
定格電流(A)2
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(200個)
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。