センサ :「led 拡散」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
商品豆知識
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
短絡保護装備
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。
材質検出部:PC
長さ(mm)18
幅(mm)12
材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM
高さ(mm)32
材質(ケース)PC
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)
光源赤外LED
制御出力NPNオープンコレクタ
使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70
接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)
材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ
取得規格CE
材質(ボルト)SCM
材質(ナット)SCM
材質(ブラケット)SPCC
各種認証CE
出力形式NPNオープンコレクタ出力
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)、防浸形
センサ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。