軒先アンテナ :「テレビ用アンテナ」の検索結果
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。
UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ各1
適合マスト径(Φmm)Φ16~37
受信チャンネル(ch)UHF13~52
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.05
タイプ雪害対策モデル
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.85
タイプスタンダード
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)1.1
外形寸法(mm)340×518×1480
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
動作利得(dB)10.1~13.5
偏波水平・垂直偏波対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド×各1
質量(kg)0.85
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプ塩害対策モデル(溶解亜鉛メッキ)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
材質ステンレス仕様
質量(kg)3.9
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
仕様偏波面:水平または垂直偏波
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、F-5接栓(リング付き)
質量(kg)1.49
保護等級IP×3(給電部) (JIS C 0920)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)22~56
素子数14素子 パラスタック式
耐風速(m/s)(破壊風速)45
前後比(dB)18~27
動作利得(dB)9.0~14.2
受風面積(m2)0.175
インピーダンス(Ω)75(F形)
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)27~50
VSWR2.2以下
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1
質量(kg)1.05
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。ステーは錆に強いステンレス製です。
共同受信用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです 。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ32~61mmのマストに対応 。ステー、ステー強化金具、ステー取付金具、アーム接続金具、反射器アーム取付金具及びUボルト、ネジ・ナット類にステンレスを使用し錆に強い。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。防水キャップ,F-5接栓、取扱説明書(保証書なし)を付属
付属品防水キャップ×1、F-5接栓(リング付)×1、取扱説明書×1
質量(kg)4.3
外形寸法(mm)684×500×2794
保護等級IP×4(給電部)
インピーダンス75Ω(F形)
受信周波数470~710MHz
適合マスト径(Φmm)32~61
素子数30素子 パラスタック形
耐風速(m/s)45(破壊風速)
前後比(dB)21~30
動作利得(dB)11.2~17.5
受風面積(m2)0.34
受信チャンネル(ch)13~52
偏波水平または垂直
半値幅(度)18~39
VSWR2.0以下
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
付属品防水キャップ
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)15以上
動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。
風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52
付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1
質量(kg)2.5
外形寸法(mm)(幅)520×(高さ)152×(奥行き)348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×152×348(Φ76.3のマストに取り付けた状態)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ32~76.3
素子数20素子相当
前後比(dB)16以上
動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)
偏波水平・垂直偏波対応
半値幅(度)55以下
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34
偏波水平・垂直偏波対応
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×1
質量(kg)0.9
外形寸法(mm)340×518×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~602MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
耐風速(m/s)50(破壊風速)
前後比(dB)16~30
電圧定在波比2.5以下
動作利得(dB)9.1~12.5
半値幅(度)33~55
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本
質量(kg)0.9
タイプ雪害対策モデル
外形寸法(mm)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数14素子
前後比(dB)17~28
動作利得(dB)8~12.5
受信チャンネル(ch)13~52
半値幅(度)34~57
1台
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)0.98
タイプスタンダード
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
受信周波数470~710MHz
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
付属品F-5接栓、防水キャップ、固定バンド各1
質量(kg)1.2
タイプ塩害対策モデル(ステンレス)
外形寸法(mm)518×340×1374
出力インピーダンス(Ω)75
適合地域中電界・弱電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~49
素子数20素子
前後比(dB)19~28
動作利得(dB)8.5~13.8
受信チャンネル(ch)UHF13~52
半値幅(度)28~52
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。
共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ
質量(kg)2.1
外形寸法(mm)680×500×1590
出力インピーダンス(Ω)75
適合マスト径(Φmm)32~62
素子数20素子
前後比(dB)16~25
動作利得(dB)8.0~13.5
受信チャンネル(ch)UHF 13~52
半値幅(度)27~53
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
- 軒先アンテナ
- 平面アンテナ
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。