絞り込み
分配数
  • 2(12)
  • 3(9)
  • 4(13)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 8(5)
ブランド
  • マスプロ電工
  • DXアンテナ(42)
  • サン電子(12)
  • イチネンTASCO(9)
  • ATEN(9)
  • マックステル(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テック(TEC)(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ホーリック(1)
  • ローランド(1)
  • ルーメン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分配数」から絞り込む
2(12)
3(9)
4(13)
5(4)
6(5)
8(5)
  • 1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AV4分配器 マスプロ電工

    AV4分配器

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからAV信号を4分配します。
    仕様RCAピンジャックはすべて24金メッキ質量(g)1200電源(V)AC100消費電力(W)5入力/出力【映像】入力1系統、出力4系統、RCAピンジャック、75Ω(1Vp-p)【音声】入力1系統(20kΩ)、出力4系統(1kΩ)、RCAピンジャック(2.2Vp-p)ステレオ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47×170×190分配数4
  • 4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 全端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ全端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

    マスプロ電工
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    すべての部屋のテレビから、 BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)(AC電源使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器 マスプロ電工

    4K/8K対応 1端子電流通過型 分配器

    マスプロ電工
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    屋外で使用できる分配器です。 ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
    適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVタイプ1端子電流通過型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ マスプロ電工

    全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応2分配プラグ

    マスプロ電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    テレビ端子に差込むタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLED
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • AVセレクター マスプロ電工

    AVセレクター

    マスプロ電工
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    タイプパッシブ(電源不要)
  • 電源供給器 F型端子 4K・8K対応 マスプロ電工

    電源供給器 F型端子 4K・8K対応

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、UHF、BS、CS、デジタル放送質量(g)約185コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC15出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56×105×34周波数帯域(MHz)10~3224RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)AC100電圧定在波比2以下挿入損失(dB)2以下
  • 4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】   ERB2WSRF マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】 ERB2WSRF

    マスプロ電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 分配器

    マスプロ電工
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM/VHF、UHF、BS,CS、デジタル放送種別屋内用タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)端子F型端子 亜鉛ダイガスト製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型

    マスプロ電工
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
  • 屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWP マスプロ電工

    屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWP

    マスプロ電工
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWP マスプロ電工

    屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWP

    マスプロ電工
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型 マスプロ電工

    3224MHz対応 2分配器 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    端子はすべて金メッキ 3重シールド2Cケーブル
    仕様DC専用(AC電源使用不可)端子形状ストレート型プラグ(F型プラグ)対応デジタル放送外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)分波器本体部:48×33×19電流容量(A)0.8(DC15V)設置場所屋内用周波数(MHz)3224ケーブル長(cm)50分配数2RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比2以下(10~76MHz)、1.5以下(76~770MHz)、2以下(770~2150MHz)、2.5以下(2150~3224MHz)分配損失(dB)4.3以下(10~76MHz)、3.8以下(76~222MHz)、4.2以下(222~770MHz)、4.8以下(770~1489MHz)、6以下(1489~2150MHz)、7以下(2150~2681MHz)、8.5以下(2681~3224MHz)端子間阻止量(dB以上)14(10~76MHz)、25(76~770MHz)、20(770~2150MHz)、15(2150~3224MHz)
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過2分配器 BKO2SPEDWKP BKO2SPEDW-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過2分配器 BKO2SPEDWKP BKO2SPEDW-KP

    マスプロ電工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型2分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKOCSP4DWKP BKOCSP4DW-KP

    マスプロ電工
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 スリム型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置し、スッキリ配線したいという方におススメ! INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKO4SPEDWKP BKO4SPEDW-KP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過4分配器 BKO4SPEDWKP BKO4SPEDW-KP

    マスプロ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型4分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKP マスプロ電工

    4K8K衛星放送対応屋内用全端子電流通過3分配器 BKO3SPEDWKP

    マスプロ電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    ビックカメラグループオリジナル商品。4K8K衛星放送で使用する3224MHzまでの周波数に対応しています。 コンパクトに使えるシールド型3分配器 テレビ信号を均等に分けます。屋内(卓上など)に設置する、汎用性が高いコンパクトタイプです。 INOUT F型端子 全端子電流通過型 プラグは酸化しにくい金メッキ仕様 OUT端子に電圧(DC15V)が加わると光るLED付
  • 屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP マスプロ電工

    屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SC3SPFDWP

    マスプロ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    屋内用3分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
  • 屋内用2分配器 3224MHz対応 SC2SPFWP マスプロ電工

    屋内用2分配器 3224MHz対応 SC2SPFWP

    マスプロ電工
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    屋内用2分配器 3224MHz対応
  • 屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP2CDWP マスプロ電工

    屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP2CDWP

    マスプロ電工
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    屋外用2分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応
  • 1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型 マスプロ電工

    1端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 端子可動型

    マスプロ電工
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    4日以内出荷
    電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
  • 全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 マスプロ電工

    全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応

    マスプロ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)端子金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
  • 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED マスプロ電工

    双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 SPED

    マスプロ電工
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    コンパクトに使えるシールドタイプです。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
    用途狭い場所の配線に質量(g)70端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV電流容量(A)0.8(DC15V)分配数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ マスプロ電工

    分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ

    マスプロ電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
    用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型 マスプロ電工

    分配器 屋外(内)用 全端子電流通過型

    マスプロ電工
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ全端子電流通過型適合マスト径(Φmm)22~48.6

『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分配器