9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4K8K対応 分岐器 F型端子 DXアンテナ

    4K8K対応 分岐器 F型端子

    DXアンテナ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。入力信号の一部を分岐します。幹線から1分岐を取出します。ノイズに強いダイキャスト構造。壁面取付用ビス付属。 2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。入出力端子数分のF-5接栓付属
  • 4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz) サン電子

    4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)

    サン電子
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
    用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    同軸アンテナを8つに分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電色シルバー質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV端子に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電色シルバー質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • ANT-DM (アンテナ分波器) アイネックス

    ANT-DM (アンテナ分波器)

    アイネックス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    テレビアンテナ信号を地上デジタルとBS/CSに分けます。
  • 4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS マスプロ電工

    4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS

    マスプロ電工
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
  • アンテナ分岐コネクタ 変換名人

    アンテナ分岐コネクタ

    変換名人
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    同軸アンテナを複数に分配するコネクタです。 複数のAV機器に接続する時などに便利です。
    仕様通電:5~2450MHz 全端子通電色シルバー質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×48対応VHF/UHF/BS/CS
  • 分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
  • 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応 マスプロ電工

    双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応

    マスプロ電工
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5

『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分岐器