絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ
- マックステル(1)
- DXアンテナ(1)
- マスプロ電工(1)
「タイプ」から絞り込む

3dB用アッテネーター F型/電流通過型
日本アンテナ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷3.2GHz対応、3dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)3.0±0.6、(70~770MHz)3.0±0.6、(770~1489MHz)3.0±0.6、(1489~2150MHz)3.0±0.6、(2150~2681MHz)3.0±0.8、(2681~3224MHz)3.0±1.0
10dB用アッテネーター F型/電流通過型
日本アンテナ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷3.2GHz対応、10dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)10±0.8、(70~770MHz)10±0.8、(770~1489MHz)10±1.0、(1489~2150MHz))10±1.0、(2150~2681MHz))10±1.0、(2681~3224MHz))10±1.0
3dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷3dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)3±1.0、(50~60MHz)3±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
15dB用アッテネーター F型/電流通過型
日本アンテナ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。質量(g)21使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下インピーダンス(Ω)75電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
10dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷10dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)10±1.5、(90~770MHz)10±1.0、(770~1500MHz)10±1.5、(1500~2150MHz)10±1.5、(2150~2602MHz)10±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
20dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
20dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷20dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)2.5以下、(50~60MHz)4.0以下、(70~90MHz)20±1.5、(90~770MHz)20±1.5、(770~1500MHz)20±1.5、(1500~2150MHz)20±2.0、(2150~2602MHz)20±3.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
15dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷15dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.5以下、(70~90MHz)15±1.5、(90~770MHz)15±1.0、(770~1500MHz)15±1.5、(1500~2150MHz)15±2.0、(2150~2602MHz)15±2.5周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
10dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷6dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.0以下、(70~90MHz)6±1.5、(90~770MHz)6±1.0、(770~1500MHz)6±1.5、(1500~2150MHz)6±1.5、(2150~2602MHz)6±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
15dB用ブロックアッテネーター 上り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷15dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)15±1.5、(50~60MHz)15±1.8、(70~90MHz)3.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
3dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷3dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.5以下、(50~60MHz)2.5以下、(70~90MHz)3±1.5、(90~770MHz)3±1.0、(770~1500MHz)3±1.5、(1500~2150MHz)3±1.5、(2150~2602MHz)3±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2