絞り込み
ケーブル型番
- 3D-2V
- 2C(3)
- 3C-2V(2)
- 4C(5)
- 5C(1)
- 5C-2V(1)
- 5C-FB(4)
- 5D-2V(1)
- 7C-FB(1)
- S-2.5C-FB(4)
- S-4C-FB(15)
- S-5C-FB(10)
- その他(46)
ケーブル長(m)
- 100以上(1)
ブランド
- KHD(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
同軸ケーブル/アンテナケーブルとはテレビ受信用機器からテレビに映像・音声信号を送るための制御機器のひとつ。同軸ケーブル/アンテナケーブルの中にはノイズ排除に特化したものや、伝送性に優れたもの、電波漏洩を防ぐものなど特化した製品があります。また、使用者の使い勝手を考慮して、狭いところでの接続が簡単なものや、密着性が高く、ケーブルが抜けにくい製品も多いです。その他、柔軟性・加工性・汎用性に優れた製品もありますが、価格帯も高くなります。
商品豆知識
「ケーブル型番」から絞り込む
2C(3)
3C-2V(2)
4C(5)
5C-FB(4)
5D-2V(1)
7C-FB(1)
S-2.5C-FB(4)
S-4C-FB(15)
S-5C-FB(10)
その他(46)

50Ω充実型 同軸ケーブル
KHD¥22,980税込¥25,2781巻4日以内出荷内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組