絞り込み
ブランド
- マックステル(22)
- DXアンテナ(17)
- マスプロ電工(14)
- エスコ(13)
- サンワサプライ(5)
- カナレ電気(5)
- 変換名人(5)
- 日本アンテナ(4)
- イチネンTASCO(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- サン電子(3)
- 伸興電線(2)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(1)
- ユーボン(1)
- ホーリック(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 同軸ケーブル/アンテナケーブル
商品豆知識
「ケーブル型番」から絞り込む

2.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)2.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
5.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)5.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
3.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)3.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
2.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)2.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1.0mテレビ接続ケーブル
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様ケーブル長(m)1.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト
DXアンテナ¥969~税込¥1,066~1個翌々日出荷テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75
テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー)
DXアンテナ¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSS(B)(72134)色ホワイト長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
4K8K対応隙間ケーブル
日本アンテナ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷4K・8K放送(3224MHz)対応のスキマケーブルです。 サッシなどのすき間を利用して、BSアンテナ等から機器への配線ができるケーブルです。すべてのデジタル放送に使用可能です。 防滴型 最大DC15V・0.5A/AC30V・1A 電流通過します。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応付属品防水キャップ×1個、取付ねじ×4本、両面テープ×1シート適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM寸法(mm)500×35×20.5ケーブル長(m)0.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)DC~770・770~3224電圧定在波比(DC~770)1.5・(770~1489)1.8・(1489~2602)2.0・(2602~3224)2.5挿入損失(dB)(DC~770)1.5・(770~1489)2.5・(1489~2150)3.0・(2150~2602)4.0・(2602~3224)5.0
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】2C
DXアンテナ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応するアンテナケーブル(同軸ケーブル) テレビ裏の狭いスペースでも配線しやすい極細ケーブル使用。 両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーへの接続に便利です。 壁のテレビ端子とテレビやレコーダー等の接続に最適です。 3重シールドケーブルとシールドプラグ採用だから妨害波に強い。 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。インピーダンス(Ω)75
すき間用接続ケーブル 50cm
マスプロ電工¥6,798税込¥7,4781個当日出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSケーブル長(m)0.5電流容量(A)0.5(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)
マックステル¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキ色ブラック
4K8K対応2C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)
マックステル¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷2K・4K・8K対応2C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキ色ブラック
4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ)
マックステル¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(ブリスターパックタイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。用途サッシケーブル付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個仕様金メッキ長さ(m)0.5
同軸ケーブル
ユーボン¥4,980税込¥5,4781巻(20m)3日以内出荷同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)色黒素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
75Ω充実型 同軸ケーブル
KHD¥21,980~税込¥24,178~1巻(100m)翌々日出荷内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
50Ω充実型 同軸ケーブル
KHD¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組