105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル型番から絞り込む
  • アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 2m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビとレコーダーなどの接続に便利な2mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長2m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 8m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な8mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長8m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。 中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。
    付属品L型変換コネクタ、中継コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)10コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。 離れた場所にある機器に接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
    付属品L型変換コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)3コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長1mの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
    付属品L型変換コネクタ寸法太さ:4Cケーブル長(m)1コネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • アンテナケーブル 変換名人

    アンテナケーブル

    変換名人
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル長30cmの4Cアンテナケーブルです。 近い距離で接続する時などに便利です。 2本入りでお得です。
    寸法太さ:4Cコネクタ形状アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)ケーブル長(cm)30オス形状アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)変換タイプオス-オス
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (片端F型プッシュ式プラグ・片端F型中継アダプタ付)

    マスプロ電工
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対応デジタル放送・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状片端F型中継アダプター/片端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224MHz対応TV接続ケーブル (両端ストレート型プラグ付) マスプロ電工

    3224MHz対応TV接続ケーブル (両端ストレート型プラグ付)

    マスプロ電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    対応デジタル放送・パソコン接続・CATV・FM/VHF・UHF・BS・CS周波数(MHz)3224プラグ形状両端ストレート型プラグ(F型プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンテナ 4Cケーブル 5.0m + L型 変換名人

    アンテナ 4Cケーブル 5.0m + L型

    変換名人
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    アンテナケーブル+L型変換アダプタ セット [ 4C用 ] [ 5m ]
    ケーブル長(m)5端子4C用 Fプラグ
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
  • 極細アンテナケーブル7m YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    極細アンテナケーブル7m

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。
    材質銅+PVC質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5
  • 1.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    1.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)1.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
  • テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) DXアンテナ

    テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック)

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSSB(B)(72135)ブラック長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C DXアンテナ

    アンテナケーブル 【2K 4K 8K 対応】 L形プラグ + ストレートプラグ 4C

    DXアンテナ
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです。 ワンタッチ式のL型プラグとストレートプラグを採用。低損失な4Cケーブルです。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。
    その他【外観図・規格表】4JW□SLS(P)(72172)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状L形プラグ + ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • 4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様ニッケルメッキグレー
  • やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル マスプロ電工

    やわらか極細 3224MHz対応TV接続ケーブル

    マスプロ電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    柔らかい極細ケーブルです。極細なのでどんな場所にもピッタリ・スッキリ配線できます。 錆びに強い金メッキプラグなので接触抵抗が低く耐久性と信頼性に優れています。 プラグは独自の金属ケース構造、ケーブルは3重シールド構造なので全てのデジタル信号を外来電波から守ります。
    ケーブル2C設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換ケーブル 20cm CONTEC(コンテック)

    同軸変換ケーブル 20cm

    CONTEC(コンテック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
  • 延長用同軸ケーブル 50cm CONTEC(コンテック)

    延長用同軸ケーブル 50cm

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル

    4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)

    マックステル(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(5巻)
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
    ホワイトグレーケーブルS-4CFB
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    翌日出荷
    ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
  • 4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入) マックステル

    4K8K対応 75Ωタイプ S-5CFB 同軸ケーブル100M(ブラック)1セット(100m×3巻入)

    マックステル
    35,980税込39,578
    1セット
    欠品中
    2K・4K・8K対応した 75Ωタイプ S-5CFB同軸ケーブル(ブラック) 1セット(100m×3巻入)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブルで高シールドタイプにより外部ノイズの影響や電波の漏洩を最小限に抑えます。屋内外の配線に使用出来ますので色々な用途で使えます。
    用途周波数10~3224MHz質量(g)5800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)パック:100×390×390ケーブルS-5CFB外径(mm)7.7入数1セット(100m×3巻入)インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)22以下ケーブル色ブラック
  • 4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル10m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル10m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)10
  • 4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ マックステル

    4K8K対応4C用L/F型アンテナケーブル7m(L型プラグ/F型コネクター)袋入タイプ

    マックステル
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/F型アンテナケーブル7m(片側L型プラグ/片側F型コネクター)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、F型コネクターはねじ込み式でしっかり留まるため、テレビ機器同士の接続に最適です。
    仕様ニッケルメッキグレー長さ(m)7
  • SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7 サンワサプライ

    SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    17日以内出荷
    標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
    線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失 DXアンテナ

    アンテナケーブル 3m しっかり接続ネジ式F字プラグ/ワンタッチ接続L字プラグ 高シールド低損失

    DXアンテナ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、テレビ接続用同軸ケーブルです。4Cケーブルで、テレビ端子から大型テレビとの接続に便利な3mタイプです。Wi-Fiや携帯電話など電波の影響を受けにくく与えにくい、高シールド構造の製品です。片側F形プラグ・片側L形プラグ。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。高シールド低損失ケーブル採用。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。片側L形プラグ、片側F形プラグ式。L形プラグは狭い場所でもワンタッチで接続。F形プラグはネジ式で機器にしっかり接続できます。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。JEITA HSマーク認定商品。ケーブル長3m。取説付属なしかつ簡易梱包仕様。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    保証期間1年
  • 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル カワイ電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル

    カワイ電線
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    用途地上波デジタル放送・衛星放送・CATVなどの関連機器の接続に適しています。標準長さ(m)100内部導体(mm)1.05概算質量(kg/km)64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(内部)21.1以下シース厚(mm)0.95絶縁体外径(mm)5外部導体(mm)【打数/持数/素線径】24/4/0.14(編組)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上標準減衰量(dB/km)【10MHz】25【90MHz】67.6【220MHz】109【470MHz】167【710MHz】210【1489MHz】327【2071MHz】399【2681MHz】469【3224MHz】528特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V/min)1000静電容量(nF/km)55±3(1KHz)
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    16,980税込18,678
    1巻(30m)ほか
    翌日出荷
  • ピシャットケーブル サン電子

    ピシャットケーブル

    サン電子
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    セット内容両面テープ1枚、防水キャップ1個、木ねじ4本付属、ケーブル(灰色)0.5mケーブル長(m)0.5
  • すき間配線ケーブル  ホワイト BKOSTC5W3KP マスプロ電工

    すき間配線ケーブル ホワイト BKOSTC5W3KP

    マスプロ電工
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    すきま用接続ケーブルです。
    厚さ(mm)1.9ケーブル幅(mm)2.9
  • 新4K8K衛星放送対応5C用同軸ケーブル サン電子

    新4K8K衛星放送対応5C用同軸ケーブル

    サン電子
    589税込648
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
    ケーブル5C
  • 新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル サン電子

    新4K8K衛星放送対応4C用同軸ケーブル

    サン電子
    449税込494
    1本(3m)ほか
    4日以内出荷
    新4K8K衛星放送対応アルミ編組同軸カットケーブルです(両端 未加工) 電波法の技術基準に該当する帯域の漏洩電波強度に対応したHSマーク取得商品です。
    ケーブル4C
  • 防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル カナレ電気

    防犯カメラ用75Ω同軸ケーブル

    カナレ電気
    26,980税込29,678
    1箱
    6日以内出荷
    75Ω同軸ケーブル アナログHD(AHD、HD-TVI、HDCVI等)やHD-SDI、EX-SDIの映像信号伝送およびカメラ給電(PoC)に最適です。
    ケーブル長(m)300
  • BNCケーブル 黒 カナレ電気

    BNCケーブル 黒

    カナレ電気
    4,098税込4,508
    1本
    6日以内出荷
    75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
  • 4K8K対応S4CFBケーブル(白)片側接栓加工済み(防水キャップ付き) 日本アンテナ

    4K8K対応S4CFBケーブル(白)片側接栓加工済み(防水キャップ付き)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻
    4日以内出荷
    全てのテレビ放送に対応。
    付属品4C用F型接栓仕様銅被覆アルミ芯線、アルミ箔テープ、アルミ編組
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
    ケーブル長(m)5m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    3.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    翌日出荷
    両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
    ケーブル長(m)3m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    2.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,850税込3,135
    1個
    翌日出荷
    両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
    ケーブル長(m)2m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    1.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    2,510税込2,761
    1個
    翌日出荷
    両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
    ケーブル長(m)1m接続ストレートスクリュー×L型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    5.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,890税込4,279
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)5.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
  • 3.0mテレビ接続ケーブル エスコ

    3.0mテレビ接続ケーブル

    エスコ
    3,130税込3,443
    1個
    翌日出荷
    4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
    ケーブル長(m)3.0m接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー

テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル/アンテナケーブル