189件中 161~189件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル型番」から絞り込む
  • 同軸ケーブルストリッパー エスコ

    同軸ケーブルストリッパー

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)125
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥899~税込¥989~
    1個
    翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
    用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 4C ブラック

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ケーブル長10m、ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途低損失高シールド同軸ケーブルS4CFBS 10m巻。ラップ巻梱包。周波数10~3224MHzで2K・4K・8K放送に対応します。ケーブル色、ブラック。両端無加工。その他【外観図・規格表】S4CFB□SB(P)(72176)保証期間1年
  • テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック) NIPPON DX ANTENNA

    テレビ接続ケーブル(1.5m)(ブラック)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSSB(B)(72135)色ブラック長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー) NIPPON DX ANTENNA

    テレビ接続ケーブル(1.5m)(ライトグレー)

    NIPPON DX ANTENNA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。
    用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。その他【外観図・規格表】4JW□SSS(B)(72134)色ホワイト長さ(m)1.5周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブル4Cプラグ形状両端ストレートプラグインピーダンス(Ω)75
  • 4K8K対応4CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応4CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様4C
  • 4K8K対応2CFB同軸ケーブル イチネンTASCO

    4K8K対応2CFB同軸ケーブル

    イチネンTASCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様2C
  • すき間用接続ケーブル 50cm マスプロ電工

    すき間用接続ケーブル 50cm

    マスプロ電工
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSケーブル長(m)0.5電流容量(A)0.5(DC15V)RoHS指令(10物質対応)対応減衰量(dB)(76MHz)0.6、(220MHz)1、(770MHz)1.5、(1489MHz)2、(2150MHz)2.5、(2681MHz)3、(3224MHz)3.3
  • 4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ) マックステル

    4K8K対応4C用L/S型アンテナケーブル(L型プラグ/ストレートプラグ)

    マックステル
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用金メッキL/S型アンテナケーブル(片側L型プラグ/片側ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    用途テレビ、機器(レコーダー等)、壁面端子への接続ケーブル仕様金メッキ色ブラック
  • 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ) マックステル

    4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(ブリスタータイプ)

    マックステル
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    10日以内出荷
    2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(ブリスターパックタイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
    用途サッシケーブル付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個仕様金メッキ長さ(m)0.5
  • 同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB NIPPON DX ANTENNA

    同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

    NIPPON DX ANTENNA(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
    その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)色ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年ケーブルS-4CFBインピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル ユーボン

    同軸ケーブル

    ユーボン
    ¥4,998税込¥5,498
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
    色黒素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
  • FX-ANT-A2、A3、A5用アンテナ同軸ケーブル CONTEC(コンテック)

    FX-ANT-A2、A3、A5用アンテナ同軸ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
  • 75Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    75Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 50Ω充実型 同軸ケーブル KHD

    50Ω充実型 同軸ケーブル

    KHD
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    4日以内出荷
    内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル7m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル7m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥499税込¥549
    1個
    5日以内出荷
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)7
  • 4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル3m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ マックステル

    4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル3m(グレー)(ストレートプラグ)ブリスタータイプ

    マックステル
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)3
  • IPSiO SDRAMモジュールII 1GB RICOH(リコー)

    IPSiO SDRAMモジュールII 1GB

    RICOH(リコー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    13日以内出荷
    1GB増設メモリーモジュール。IPSiO SP C731には装着不可。
    仕様●対応機種:IPSiO SP C730●メモリタイプ:SDRAM●容量:1024MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4229-92
  • SFP28モジュール 25G-SR NEC三菱

    SFP28モジュール 25G-SR

    NEC三菱
    ¥439,800税込¥483,780
    1式
    13日以内出荷
    25GBASE接続ボード用 SFP28モジュール。LCコネクタ。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-84
  • QSFP28モジュール 100G-SR4 NEC三菱

    QSFP28モジュール 100G-SR4

    NEC三菱
    ¥879,800税込¥967,780
    1式
    13日以内出荷
    QSFP28インタフェースを装備するボード用のQSFP28モジュール。 MPOコネクタ。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4198-85
  • アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    ¥579~税込¥637~
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル 0.5m L字差込式/ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリック

    アンテナケーブル 0.5m L字差込式/ネジ式コネクタ AC05シリーズ

    ホーリック
    ¥589税込¥648
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約14.8×30.2×14.4/ねじ式:約12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    ¥639~税込¥703~
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/差込式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    ¥639~税込¥703~
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    色ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    ¥639~税込¥703~
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ブラック アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    ¥639~税込¥703~
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    ¥639~税込¥703~
    1本
    5日以内出荷
    新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタ。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    色ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)100ケーブル5C-FB概算質量(kg/km)52仕上外径(Φmm)7.7±0.3
  • 高周波同軸ケーブル 伸興電線

    高周波同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥23,980税込¥26,378
    1巻(300m)
    3日以内出荷
    ケーブル長(m)300ケーブル3C-2V概算質量(kg/km)43シース色黒仕上外径(Φmm)5.4±0.5

『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル/アンテナケーブル