絞り込み
ケーブル型番
  • S-4C-FB
  • 2C(3)
  • 3C-2V(2)
  • 3D-2V(1)
  • 4C(5)
  • 5C(1)
  • 5C-2V(1)
  • 5C-FB(4)
  • 5D-2V(1)
  • 7C-FB(1)
  • S-2.5C-FB(4)
  • S-5C-FB(9)
  • その他(42)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~50未満(6)
  • 100以上(1)
ブランド
  • ホーリック(7)
  • マックステル(2)
  • DXアンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • 日本アンテナ(1)
  • Lazos(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
同軸ケーブル/アンテナケーブルとはテレビ受信用機器からテレビに映像・音声信号を送るための制御機器のひとつ。同軸ケーブル/アンテナケーブルの中にはノイズ排除に特化したものや、伝送性に優れたもの、電波漏洩を防ぐものなど特化した製品があります。また、使用者の使い勝手を考慮して、狭いところでの接続が簡単なものや、密着性が高く、ケーブルが抜けにくい製品も多いです。その他、柔軟性・加工性・汎用性に優れた製品もありますが、価格帯も高くなります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル型番から絞り込む
2C(3)
3C-2V(2)
4C(5)
5C-FB(4)
5D-2V(1)
7C-FB(1)
S-2.5C-FB(4)
S-4C-FB
S-5C-FB(9)
その他(42)
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型ホーリック(22件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FBコネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズホーリック
949税込1,044
1個
当日出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(13件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
ケーブル4C(S4CFB)
アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズホーリック
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル) マスプロ電工BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)マスプロ電工(5件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷
仕様片端に防水F型コネクター付、アンテナプラグ(AP4C):1個付属ケーブル4C(S4CFB)
アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズホーリック
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-69
4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ4K8K対応S4CFBケーブル日本アンテナ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
ケーブルS-4C-FB
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル
1,498税込1,648
1巻(10m)ほか
9日以内出荷から10日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレーケーブルS-4CFB
アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリックアンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メスホーリック
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズホーリック
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB DXアンテナ同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFBDXアンテナ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。
ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
TVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズ LazosTVアンテナケーブル 1ケース 10個入 L-AVWシリーズLazos
6,998税込7,698
1ケース(10個)
6日以内出荷
地デジ・BS/CS放送や新4K・8K衛星放送視聴、録画に適したTV接続用アンテナケーブルです。壁側での接続コネクタは、家具などとの狭い隙間に取り付ける場合に適したL字型です。テレビやレコーダーなどの端末側のコネクタはネジ式でしっかり固定できます。電波シールド性に優れた24K金メッキプラグを採用しています。高純度99.99%OFCコードを採用し、4Cケーブルの太い芯線で電波減損を抑えます。RoHS指令に準拠した(2024年2月時点)環境にやさしい製品です。
仕様●ケーブル規格:S-4C-FB●ケーブル径:6.0mm●コネクタ規格:L型/差込式、F型/ネジ式/ストレート(両端子金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●耐電圧(AC.V/1分間):1000●静電容量(約:nF/km):55.8
アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズホーリック
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-68
同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイト DXアンテナ同軸ケーブル 4K/8K(3224MHz)放送 対応 S-4CFB ホワイトDXアンテナ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
テレビアンテナ接続用ケーブルです。両端加工無しなので、必要長さにカットして4CFB用コネクターを接続してご使用ください。既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。ライトグレー色。
用途低損失高シールドの衛星放送対応(~2610MHz)対応高周波同軸ケーブルです。ポリ袋入りパック商品です。宅内配線でも目立たないグレー色。両端無加工。接続用コネクター(別売)を取り付けて使用します。ケーブルS-4CFBその他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175)ホワイト周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応保証期間1年インピーダンス(Ω)75
4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー) マックステル4K8K対応S-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)マックステル(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(5巻)
5日以内出荷
2K・4K・8K対応したS-4CFB同軸ケーブル(ホワイトグレー)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。FB型高周波同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
ホワイトグレーケーブルS-4CFB

テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります

同軸ケーブル/アンテナケーブル