8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4Kx2K解像度対応!ハイスピードHDMI延長ケーブル。
形状HDMI⇔HDMI ゴールド ケーブル長(m)3 アズワン品番64-6230-68
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高信頼性 ハイスピードHDMIロングケーブル(タイプA)メタルモールド。好評のメタルヘッド採用。 余裕の信号線直径サイズ 4K/60p対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応(1080pフルHD可) High Speed カテゴリ2 3重シールド 金メッキ端子 無鉛ハンダ OFC電材使用
形状HDMI⇔HDMI シルバー タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)15 アズワン品番64-6230-64 イーサネット対応対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーリックHDMIケーブル
HDMIミニ端子付デジカメ等の映像を液晶テレビ等に表示できます。
仕様3.0mのHDMIミニケーブル。タイプCオス-タイプAオス 形状HDMI⇔miniHDMI ゴールド アズワン品番64-6229-59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/30p対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7773 ゴールド 長さ(m)7 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ホーリックHDMIケーブル
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/60p対応です。 HDR対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7774 ゴールド 長さ(m)0.7 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 対応解像度4K/60p
1個
829 税込912
当日出荷

18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
1本
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。BT.2020対応従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番65-5725-34
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

『テレビ用ケーブル/アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります