直列ユニット :「テレビ用アンテナ」の検索結果
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、壁のアンテナ端子から直接電波を二つに分ける金メッキ端子の2分配プラグです。出力全端子・入力間通電式。
地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁のアンテナ端子から直接電波を2つに分けます 。出力・入力端子間通電形、金メッキ端子
仕様2分配プラグ
質量(kg)0.044
タイプ【通電】全端子通電形
外形寸法(mm)26.4×49×22(本体部)
出力F型端子
構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース
入力ワンタッチプラグ 金メッキ
周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
『アンテナ端子』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ端子
- 直列ユニット
テレビ用ケーブル/アンテナ端子 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。