10ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,964件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCOドレンパン・ドレン配管洗浄剤イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
VP管ホルダー 因幡電工VP管ホルダー因幡電工(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
ワンタッチジョイント(セット) イチネンTASCOワンタッチジョイント(セット)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ノズルホース等の脱着が簡単になります。
仕様セットねじ径1/4PF耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
エアコン洗浄機 イチネンTASCOエアコン洗浄機イチネンTASCO(4件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
空調機器や洗濯機の洗浄メンテナンス用に開発。 モーター駆動なので操作が簡単で、運転音も静かで室内での作業に適しています。 先端部のノズル角度がワイドに調整。エアコンの奥まで楽々洗浄できます。 作業性向上、軽量Φ5mm吐出ホース採用。 圧力調整に便利なワンタッチダイヤル採用。 吸水・吐出ホースの脱着に、便利なワンタッチカプラー装備。組立・収納に便利です。
仕様ユニフロー式、ダイヤル調圧式6段階セット内容本体、高圧ホース10m、 吸水・余水ホース1.8m、ストレーナー、ノズルレバー一式、収納ケース出力(W)250電源(V)100ホース長さ(m)(高圧ホース)10、(吸水・余水ホース)1.8圧力(MPa[kgf/cm2])(ポンプ)3.5[35]吸水量(L/min)2.9(50Hz)3.5(60Hz)
1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ1kg 冷却水刹藻・殺菌剤エスコ(1件のレビュー)
3,100税込3,410
1個
当日出荷
冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
610x610x20mm エアフィルターPS600(2枚) エスコ610x610x20mm エアフィルターPS600(2枚)エスコ
7,560税込8,316
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-4
冷媒管片サドル 未来工業冷媒管片サドル未来工業(2件のレビュー)
549税込604
1セット(10個)
当日出荷
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
アーマフレックス サポート材 アーマフレックスアーマフレックス サポート材アーマフレックス(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
Armaflex専用サポート材で、冷媒配管に使用する断熱材(Armaflex)の潰れ防止にご利用ください。
材質発泡ポリエチレン
エスロン ACドレン用 チーズ セキスイエスロン ACドレン用 チーズセキスイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
空調ドレンの最適管材。
自在スリーブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)自在スリーブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
壁面にぴったりフィットするスリーブ。 勾配(0~10°)のついた貫通穴に使用した際、ツバ部が可動式なので壁面にぴったりフィット。 切断加工が簡単。
対応径(Φmm)65材質ポリエチレンアイボリー
VP管ホルダー 因幡電工VP管ホルダー因幡電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでVP管が留められる、支持具です。
材質PP色調アイボリー
保温材保護プレート(吊りバンド用) 因幡電工保温材保護プレート(吊りバンド用)因幡電工
129税込142
1個
当日出荷
大口径にも対応できるワンタッチ連結タイプ。
材質PP
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
MDフリーコーナー(室内用) 因幡電工MDフリーコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断して使用できます。
用途自在継手種類フリーコーナー材質PE+EVA長さ(mm)1000ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
壁面取出しカバー Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。スッキリしたフォルムのスタンダードタイプです。
種類壁面取出しカバー
壁掛け用洗浄シート イチネンTASCO壁掛け用洗浄シートイチネンTASCO(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から4日以内出荷
エアコン洗浄用のシートです。
仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバーニーズ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコエアコン洗浄用カバー (壁掛用)エスコ
2,530税込2,783
1枚(1枚)
翌日出荷
壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5材質ポリエチレン厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05高さ(m)1.1
フリーベース 桃陽電線フリーベース桃陽電線
79税込87
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケムHFC冷媒 クリーR410A NRC 10kgメキシケム
23,980税込26,378
1本(10kg×1本)
当日出荷
R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
エアコン室外機遮熱パネル アイメディアエアコン室外機遮熱パネルアイメディア(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2組)
欠品中
直射日光を遮りエアコン室外機の負担を減軽します。 室外機の温度上昇を防止することでエアコンを効率的にご利用できます。 ベルトで固定するだけで、取り付け簡単。※室外機の種類によっては取り付けできない場合があります。 パネルに裏表はございません。両面どちらもご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)840×320
フィンストレーナ 6サイズ TRUSCOフィンストレーナ 6サイズTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
室外機用遮熱フィルム アーネスト室外機用遮熱フィルムアーネスト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(8枚)
当日出荷
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとしてシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル耐熱温度(℃)80
HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパンHCFC-22再(13kg)NRCアオホンケミカルジャパン
25,980税込28,578
1本(13kg)
翌々日出荷
冷媒の種類HCFC番号HCFC-22化学式CHCIF2組成100沸点(℃)-40.8オゾン破壊系数0.055地球温暖化係数(GWP)1810規格国内規格(FC1)バルブ径(inch)1/4フレア オス質量(kg)容器:3.5内容積(L)13充填量13kg寸法(cm)約25×25×43仕様サイフォン管:有り
エアコン室外機架台 好川産業エアコン室外機架台好川産業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
用途工事・塗装現場用ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄機脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)空気清浄機脱臭フィルターPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
アズワン品番65-0340-95
エアコン洗太郎プロ用品一式 BIGM(丸山製作所)エアコン洗太郎プロ用品一式BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1式
4日以内出荷
質量(kg)8.5出力(W)250電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階ポンプユニフロー式吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
エアコン用ドレンホース カクダイエアコン用ドレンホースカクダイ(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
用途ルームエアコン用屋外排水ホース材質PE長さ(m)3ホース寸法(内径×外径)(mm)14×19アズワン品番64-6507-95接続口外径(Φmm)16・18用
エアコンフィルター イチネンTASCOエアコンフィルターイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
集塵機能に特化したフィルターです。
断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材断熱ドレンクリア継手 ソケットオーケー器材
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
スケール洗浄剤 イチネンTASCOスケール洗浄剤イチネンTASCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個(20kg)
当日出荷
仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
高粘着難燃パテ 因幡電工高粘着難燃パテ因幡電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高粘着性のため、ケーブルのすき間埋め部の経年落下防止や、振動を伴う配管やケーブルのすき間埋めに最適です。比重1.5と軽量のため、作業性に優れています。
用途配管やケーブルのすき間埋めに。グレー仕様DENKO高粘着難燃パテトラスコ品番836-4165材質ポリブデン樹脂系質量(g)795容量(kg)0.752018年トラスコ掲載ページ7 0672
ツバ付貫通スリーブ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ因幡電工(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
壁厚250mm以下(勾配使用時200mm以下)の厚壁に対応できます。
用途ツバ付貫通スリーブコアドリル径65mmトラスコ品番761-3393材質PE+PP質量(g)68内径(Φmm)57外径(Φmm)64.5
保温材接続テープ 因幡電工保温材接続テープ因幡電工
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
アイボリー幅(mm)100長さ(m)10厚さ(mm)0.08トラスコ品番761-3857材質アルミ箔+ガラスクロス入りテープ(中央部)質量(g)333
ダクトソケット 未来工業ダクトソケット未来工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
種類ダクト
エアコン用非粘着テープ JAPPYエアコン用非粘着テープJAPPY
1,498税込1,648
1パック(5巻)
当日出荷
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ドレンホース(ジャバラタイプ) オーケー器材ドレンホース(ジャバラタイプ)オーケー器材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)20材質PVCアイボリー
耐火キャップNX 因幡電工耐火キャップNX因幡電工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材