15ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kgイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に使用希釈倍率…原液~10倍率希釈液性…アルカリ性内容量…20kg
液性アルカリ性
HFC冷媒 R404A NRC メキシケムHFC冷媒 R404A NRCメキシケム
46,980税込51,678
1本(10kg)
3日以内出荷
業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備仕様オゾン層破壊係数:0成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)冷媒の種類R404A臨界温度71.6℃蒸気圧(MPa)1.16/25℃地球温暖化係数(GWP)3920
ドレンアップポンプ イチネンTASCOドレンアップポンプイチネンTASCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加故障信号の接点変更が簡単ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様故障信号:AまたはB接点付属品取付板標準付属質量(kg)2.3タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能接点容量250V5A揚程(m)(50/60Hz)5
ノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)5kg イチネンTASCOノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)5kgイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性使用希釈倍率10倍
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
アングルスペーサ 伊藤電気製作所アングルスペーサ伊藤電気製作所
679税込747
1個
5日以内出荷
ブラック仕様本体又はアングルスペーサ使用時の傾斜角度:AS-BK (3°45')
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
64,600税込71,060
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)断熱ドレンホースPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)断熱材:6
エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー (人工木)YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30取扱説明書(1.24MB)
TA351BA用背負バンド イチネンTASCOTA351BA用背負バンドイチネンTASCO(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
欠品中
TA351BA用背負バンド
断熱ドレンクリア継手 45°エルボ オーケー器材断熱ドレンクリア継手 45°エルボオーケー器材
619税込681
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
OKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型 アウスOKトラップ(空調機用ドレントラップ)ストレート型アウス(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
タイプストレート型
15.88x50mm銅管Uベント エスコ15.88x50mm銅管Uベントエスコ(2件のレビュー)
630税込693
1個
当日出荷
ピッチ50径(Φmm)15.88
カルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスF ショーワカルシウムスケール除去剤 ニューネオラックスFショーワ
21,980税込24,178
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
酸性のため、中和処理必要
用途カルシウムスケール除去剤です。仕様洗浄時間の目安:1~4時間使用濃度10~15%
ワンタッチカプラー イチネンTASCOワンタッチカプラーイチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
エポキシパテ イチネンTASCOエポキシパテイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個(56g)ほか
当日出荷
アルミ粘着テープ イチネンTASCOアルミ粘着テープイチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.093テープ長さ(m)50寸法(mm×m)50×50
ハンドポンプスプレー イチネンTASCOハンドポンプスプレーイチネンTASCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
吐出ホース長(m)2.1
フレア型ボールバルブ(オス×メス) イチネンTASCOフレア型ボールバルブ(オス×メス)イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
欠品中
銅パッキン付、1個入。
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアメス
ソケット異型 多久製作所ソケット異型多久製作所(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C1220規格JCDA
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
当日出荷
仕様先付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)13.5適合ねじW3/8、M10、W1/2、M12寸法W(mm)30
R1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/4”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-123
固定ブロック 未来工業固定ブロック未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
材質プラスチック許容静荷重(N[kgf])980(100)
貫通スリーブ 未来工業貫通スリーブ未来工業
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。 配管キャップ付。
ミルキーホワイト
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
種類ウォールカバー
スッキリラインE (エアコン配管用ダクト) 未来工業スッキリラインE (エアコン配管用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。 耐候性、耐熱性に優れています。 専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ドレンパイプソケット オーケー器材ドレンパイプソケットオーケー器材
69税込76
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材10t被覆銅 管 直管(ロー付用)オーケー器材(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
新冷媒対応。
長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ壁面取り出し用種類継手寸法A(mm)94寸法B(mm)73寸法C(mm)140
スリーブセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリーブセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
769税込846
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全プレフィルタ(一般再生用)ミドリ安全
69,980税込76,978
1巻
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合耐熱温度(℃)100
HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器)) ダイキン工業HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ダイキン工業(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(9kg)
3日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
ドレンライン 因幡電工ドレンライン因幡電工
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。 コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。 カッターナイフなどで容易に切断できます。 ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。 製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー材質PVC使用温度範囲(℃)-20~60高さH(mm)5.5長さL(m)25幅W(mm)55
アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ 横浜油脂工業(Linda)アルミフィン洗浄剤 スケールシェーブ横浜油脂工業(Linda)
8,998税込9,898
1本(4kg)
当日出荷
植物由来の酸原料を使用し素材を傷めにくい。 高浸透、膨潤作用でスケール・エフロを強力除去。 フッ酸不使用により作業環境を守ります。
液性酸性トラスコ品番828-4075標準使用量原液~5倍
消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)消臭剤イレーサーT横浜油脂工業(Linda)
4,998税込5,498
1本(4kg)
当日出荷
・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-22標準使用量原液~100倍
リサイクロック アンカーベースタイプ 因幡電工リサイクロック アンカーベースタイプ因幡電工
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付質量(kg)2.3寸法L(mm)150寸法H(mm)100寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110許容面荷重(N[kgf])7840[800]
換気パイプ用 養生キャップ 未来工業換気パイプ用 養生キャップ未来工業
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂製
配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプPanasonic(パナソニック)
379税込417
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
適合壁厚さ:200mmまでアイボリー
ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)ブランクキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材