16ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートジョイント(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)ストレートジョイント(フリージョイント用)Panasonic(パナソニック)
259税込285
1個
3日以内出荷
スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。
種類ストレートジョイント寸法A(mm)60
ドレンパイプ用エルボ45° 因幡電工ドレンパイプ用エルボ45°因幡電工
249税込274
1個
当日出荷
45度曲がり継手です。
色調アイボリー材質PVC
ボールバルブ BBKテクノロジーズボールバルブBBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70最高使用圧力(MPa)5.5材質(ハンドル)プラスチック材質(継手)真鍮
ストラップ付メタルキャップ アサダストラップ付メタルキャップアサダ(3件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
T型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ) イチネンTASCOT型ゲージアダプタ(1/4”フレアタイプ)イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。 フレア部に1.8mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。 フレアゲージ用。
接続口径ゲージ:1/4"フレアオスポート:1/4"フレアオス(ムシ付)、1/4"フレアメス(ムシ押付)タイプチッソ用
フレアユニオン 1/4×3/8 イチネンTASCOフレアユニオン 1/4×3/8イチネンTASCO
899税込989
1個
当日出荷
仕様フレアネジタイプ1/4"F側ムシ付寸法(inch)1/4×3/8
エアコン室外機架台 あげぞうくん 大塚刷毛製造エアコン室外機架台 あげぞうくん大塚刷毛製造(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)300~700使用荷重(kg)80質量(kg)4.2表面処理溶融亜鉛メッキ奥行D(mm)(エアコン固定)160~330
フレキ メックフレキメック(7件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類フレキ寸法A(mm)57寸法D(mm)800寸法B(mm)65寸法C(mm)55
スリムキャップ 因幡電工スリムキャップ因幡電工(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムキャップ材質ABS
ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
段差継手 因幡電工段差継手因幡電工
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途幕板(段差50mm以上)越え用種類段差継手
吊りバンド(樹脂タイプ) 未来工業吊りバンド(樹脂タイプ)未来工業
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 軽くて丈夫な樹脂タイプ(幅15mm・25mm)。 使う分だけ引き出せるクルクルパック仕様です。(途中まで出した余分を巻き戻して収納できる便利な箱です。)
長さ(m)30厚さ(mm)1.2許容静荷重(kN[kgf])20[2]
冷温水配管腐食防止剤 エスコ冷温水配管腐食防止剤エスコ
24,600税込27,060
1個(10kg)
当日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止pH7.2~9.2(原液)エスコ品番EA119-4A比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
10Kg 強力 アルミフィンクリーナー エスコ10Kg 強力 アルミフィンクリーナーエスコ(1件のレビュー)
5,130税込5,643
1個(10kg)
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤液性アルカリ性エスコ品番EA115-37使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20内容量(kg)10
ドレンホース用保温材 因幡電工ドレンホース用保温材因幡電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
ドレンホルダー フソー化成ドレンホルダーフソー化成
229税込252
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
エアコン用配管パテ JAPPYエアコン用配管パテJAPPY
149税込164
1個
翌日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプはがしやすいフィルムで取り出しが簡単!手へのべたつき感が残りにくい
仕様針入度:85(代表値JIS A5752に準ずる)アイボリー使用温度範囲(℃)-25~80作業温度範囲(℃)5~40
クイックスチール 4oz FALCONクイックスチール 4ozFALCON
3,798税込4,178
1個
当日出荷
全ての金属にご使用でき、その他ガラス・プラスチック・セラッミックス・エポキシ繊維製品・コンクリートほとんどの素材にご使用できる超高性能補修用パテです。
用途修理・補修用パテに。トラスコ品番562-6162ブラック容量(g)113
シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUEシールテープ 15M巻 13mm幅I-VALUE
259税込285
1巻
翌々日出荷
一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
ジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地) エイトシールジェットプロテクター クリア(空調設備・温泉地)エイトシール
4,998税込5,498
1箱(80mL×1本)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
フッ素樹脂を主成分としており、防錆、防食はもちろんのこと、耐候性をはじめとする高性能を有するフッ素樹脂をスプレーで簡単に塗装する事ができます。塗膜は無色透明。優れた密着力。耐候性に優れ、下地の色褪せを防止。気密性が高く、優れた防錆・防食効果を保持。温泉地の硫化水素ガス等による腐食も、塗布することで簡単に防止でき、設備の保守費用の削減に役立ちます。また、海岸付近の塩害対策、紫外線による色褪せの防止としても効果を発揮します。
用途空調設備回り。各種金属部品の防錆、防食。各種プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)劣化防止。酸性雨および沿岸部の塩害対策。温泉地の硫化水素ガス等による腐食など。仕様水/オクタノール分配係数:酢酸ブチル=1.73・キシレン=2.7~3.2・ジメチルエーテル=0.1形状液体内容量(mL)80(スプレー缶)pHデータなし臭気有機溶剤臭色(塗膜)無色透明
エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバー スチールYAMAZEN(山善)
9,298税込10,228
1台
5日以内出荷
耐久性に優れたスチール素材スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ組立時間約20-30分取扱説明書(0.93MB)
ガラスロールフィルター テシオンガラスロールフィルターテシオン
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
密度勾配を持たせ、ガラス繊維の均一の仕上り
用途塗装ブース用床フィルターとして最適材質ガラス繊維厚さ(mm)65長さ(m)21M設置場所排気1次RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)95作動時圧損(Pa)初期18
防虫ドレンキャップ イチネンTASCO防虫ドレンキャップイチネンTASCO
899税込989
1セット
翌々日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。ドレンホースの末端部分に差し込むだけの簡単施工(取付)。風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを 未然に防ぎます。
材質熱可塑性エラストマー入数2個×5セット(10個)
回転ノズル イチネンTASCO回転ノズルイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
回転角度(°)230
銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO銅ソケット(冷凍規格)イチネンTASCO
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
入数10
ハイベース 桃陽電線ハイベース桃陽電線
209税込230
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
ダクト 本体 桃陽電線ダクト 本体桃陽電線
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクト 本体全長(mm)2000アイボリー寸法A(mm)60寸法D(mm)58寸法B(mm)73寸法C(mm)78入数(本)1
難燃性パテ 桃陽電線難燃性パテ桃陽電線
139税込153
1個
4日以内出荷
難燃性のため、延焼防止に効果的。手にベタつき難く、作業性抜群。不乾性、粘着性にも優れています。
種別難燃パテアイボリー包装ビニル袋入数(個)1
ドレンソケット 桃陽電線ドレンソケット桃陽電線
139税込153
1個
3日以内出荷
ドレン関連部材室内、室外のドレン合流に最適。配管化粧ダクトの中に収まります。ドレンホースの中間に使用することにより室内漏れ防止が可能。
適合WRH-14・16共用種別ドレンソケットアイボリー入数(個)1
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
TAK-N(空調用銅管継手) 異径ソケット 多久製作所TAK-N(空調用銅管継手) 異径ソケット多久製作所
439税込483特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料寸法図(0.01MB)
HFC冷媒 R32 NRC 10kg AGCHFC冷媒 R32 NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本(10kg)
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など成分HFC-32無色透明タイプサイフォン管付きねじ径5/16フレアオス冷媒の種類R32オゾン破壊系数0地球温暖化係数(GWP)675
業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ8mm エコフ超厚 新北九州工業業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ8mm エコフ超厚新北九州工業
14,980税込16,478
1セット(2ロール)
3日以内出荷
フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約8長さ(m)30
エアコンフィンツール JAPPYエアコンフィンツールJAPPY
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
排水用延長ホース アサダ排水用延長ホースアサダ
959税込1,055
1個
当日出荷
長さ(m)1.5
エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。
用途大型室外機対応タイプ。日よけカバー/室外機ラック/エアコンラック/室外機カバー/ガーデン/ラック材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)9.2ダークブラウン組立時間約30-40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)107.2×41×99取扱説明書(0.26MB)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)室外機収納部:99×38×95
ドレン系統スライム処理剤 アクタブスJr エスコドレン系統スライム処理剤 アクタブスJrエスコ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個(200錠)
当日出荷
錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠)内容量(g)2.1(1錠)アズワン品番64-7817-79関連資料仕様(0.19MB)
冷却水用殺藻剤 エスコ冷却水用殺藻剤エスコ
4,630税込5,093
1本(1kg)
翌日出荷
EA115-33、33Aと併用するとより効果的です低濃度で優れた殺菌効果を発揮します冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
天カセエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)天カセエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
20,980税込23,078
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。4方向の洗浄窓で、どの方向からでも洗浄可能なので作業性がアップします。洗浄シートの脱落防止付で、マジックテープで仮止めフックを固定でき、作業中のシートの落下を防止します。
用途天井カセット型エアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2873材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)900×900適合サイズ(mm)900×900大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材