17ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G) ローヤル電機微小粒子用フィルター清浄フィルターセット(SEF101M SEF100G)ローヤル電機
9,898税込10,888
1個
11日以内出荷
対応機種SE100RD-4BRoHS指令(10物質対応)対応
フリーブロック 伊藤電気製作所フリーブロック伊藤電気製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
逆ルーバー室外機カバー カントリー調 AIRNA(エアナ) 住まいスタイル逆ルーバー室外機カバー カントリー調 AIRNA(エアナ)住まいスタイル(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
ナチュラルスタイルのお庭づくりに。 どうしても生活感がにじみ出てしまう エアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、 目隠ししてしまいましょう。 天然素材の室外機カバーなら、センスのいい お庭にイメージチェンジできるだけでなく、 上にプランターやガーデニング用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。 広めの板幅で熱がこもりにくいだけでなく、 板を上向きにすることで、周囲のグリーンに熱風が 当たらないよう工夫しました。 直射日光が当たる位置に室外機があるなら、 室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も 期待できます。ルーバー 逆 雪よけ 冬 夏 90cm 日除け 木製
用途木製室外機カバー:日除け エアコンラック 室外機ラック 目隠し 節電 エアコンカバー ガーデン ベランダ バルコニー材質天然木仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
物置 室外機カバー 収納庫 屋外 YAMAZEN(山善)物置 室外機カバー 収納庫 屋外YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
デットスペースの有効活用ができる収納庫付きエアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。 夏場の直射日光から室外機を守ります。 ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。 収納庫の扉には吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。 収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。 安心の専用鍵付き。
用途収納庫、室外機カバーとして材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機カバー)、89×34.5×74(収納部)組立時間約40-60分付属品専用鍵付き/可動棚1枚付き(高さ約10cmピッチ)
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)25
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルターエスコ
37,500税込41,250
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76アズワン品番64-7992-34
[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ[PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルターエスコ
25,000税込27,500
1巻
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63アズワン品番64-7992-31
フレアーエルボ LF型 シンコー[継手]フレアーエルボ LF型シンコー[継手](1件のレビュー)
699税込769特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)
非粘着テープ オーム電機非粘着テープオーム電機(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
太陽光ボックス接続カバー 因幡電工太陽光ボックス接続カバー因幡電工
339税込373
1個
当日出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質PVC種類接続カバー色調アイボリー
エアコン用フィルター AT254吸着フィルター ブレスエアコン用フィルター AT254吸着フィルターブレス
16,980税込18,678
1セット(10枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に キレイナ空気をお客様へアピールしませんか? 特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!! 「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。 フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去付属品面ファスナー機能エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
給気レジスターⅡ用高性能フィルター TOSTEM(LIXIL)給気レジスターⅡ用高性能フィルターTOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1セット(3枚)ほか
5日以内出荷
イエロー
ライトロックロング フソー化成ライトロックロングフソー化成
169税込186
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。 大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。 20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。 ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。 小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
アイボリー
横使い専用 ウォーターベスト VP用 東栄工業横使い専用 ウォーターベスト VP用東栄工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
透明
断熱ドレンクリア継手 お掃除口 オーケー器材断熱ドレンクリア継手 お掃除口オーケー器材
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341最大積載量(kg)60
密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100 ショーワ密閉冷温水回路用複合型水処理剤 チラーリルLM-1100ショーワ
24,980税込27,478
1缶(10kg)
翌々日出荷
有害物質を含みません。また、リンの排出規制がある地域にも適合できるノンリンタイプです。 0~80℃の広い温度領域に於いて、腐食・スケールを抑制します。 スライムの抑制効果に優れています。液体の為、仕様が容易です。
用途冷温水回路用腐食・スケール・スライム抑制剤で、一液で防食、スライム抑制、スケールコントロール能力を有しています使用方法1.系内を推薦して、ゴミなどの浮遊物をできるだけ取り除く2.LM-1100を系内の保有水量に対して0.5wt%となるように基礎投入する3.系内を循環させ、均一に混合する4.LM-1100の濃度が0.3wt%以上となるように定期的に補充する使用濃度0.3~0.5wt%(保有水量に対して)
配管補修テープ イチネンTASCO配管補修テープイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアコン消臭剤 イチネンTASCOエアコン消臭剤イチネンTASCO
3,798税込4,178
1個(500mL)
当日出荷
仕様カビの臭いをすばやく消臭し、カビの発生を防止します。エアコンの洗浄後に使用するとさらに効果的。 中性 原料を植物抽出成分とし、中性の為、安全性に優れ機器の材質も痛めません。 スプレーガン付 内容量…500ml 淡黄色液体
イイナ 業務用エアコンフィルター EBM(江部松商事)イイナ 業務用エアコンフィルターEBM(江部松商事)
2,398税込2,638
1セット(3枚)
当日出荷
貼るだけカンタン!高性能フィルターで内部の汚れを軽減!空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。
寸法(mm)600×600仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステルEBM品番7951200
Nダクト JAPPYNダクトJAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
樹脂置台 Panasonic(パナソニック)樹脂置台Panasonic(パナソニック)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)高脚置台 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360関連資料(0.09MB)
ドレンホース用ティー 14.16兼用 Panasonic(パナソニック)ドレンホース用ティー 14.16兼用Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
NRKゴムマット BASEMANNRKゴムマットBASEMAN
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
シート防水、ウレタン防水処理された場所に最適。 サイズもベースに合わせてラインナップ。
用途関連部材厚さ(mm)3
ニューウォールキャップ 因幡電工ニューウォールキャップ因幡電工
169税込186特価
1個
当日出荷
NFP専用のウォールキャップです。
用途ウォールキャップ材質ABS樹脂
ワンタッチジョイント(オスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(オスカプラー)イチネンTASCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
仕様オスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
タンク付洗浄機 イチネンTASCOタンク付洗浄機イチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
余裕の大容量30Lタンク付洗浄機。 ホースリールを標準装備:ロングホースも標準装備のホースリールで楽々収納。 ノーパンクタイヤ:大型8インチタイヤで移動も楽々。 ホース接続部はスイベル式:ホースとガンの接続部をスイベル式にすることによりホースのヨジレがありません。 ショート⇔ロングガン:2種類のパイプで状況に合わせた洗浄が可能です。 高性能プランジャーポンプ搭載:対向2連プランジャー式ポンプ搭載で、安定した高圧力を供給できます。 強力型洗剤対応:※アルカリ性洗浄剤をご使用になる時は、中和剤で排水処理をしてください。 圧力ダイヤルも簡単切換え:0~2.5MPaダイヤルで簡単に操作できます。
仕様(モーター)200W分相始動型単相誘導電動機セット内容本体、吐水ホース(G-1/4金具付)、スペイル式洗浄ガン(150mm・490mm延長パイプ付)形式(ポンプ)対向2連プランジャ式タンク容量(L)(タンク車)30定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300最高圧力(MPa)2.5電源コード(m)5(AC100V)呼び径(inch)8(ノーパンクタイヤ)吐出ホース長(m)20(巻取機付)吐水量(L/min)(ポンプ)3.2(50Hz)、3.6(60Hz)
洗浄ノズル イチネンTASCO洗浄ノズルイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
両側フレア型ボールバルブ イチネンTASCO両側フレア型ボールバルブイチネンTASCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続口径(inch)1/4フレアオス×1/4フレアオス
冷媒用ティーズ 多久製作所冷媒用ティーズ多久製作所
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボA異型 多久製作所90°エルボA異型多久製作所(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷
材質C1220
チッソ調整器用フレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チッソ調整器用フレアアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
仕様片側タイプ(後付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
1/4" シールキャップ(6個) エスコ1/4" シールキャップ(6個)エスコ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
エスコ品番EA400AA-2
305x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ305x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)エスコ(1件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PE-6
610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ610x610x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
5,670税込6,237
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-9
305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ305x305x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ(1件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-16
化粧カバー 未来工業化粧カバー未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ダクト壁貫通部等の化粧カバーとして使用します。
種類ダクト
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業(1件のレビュー)
659税込725
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。 半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類継手寸法l(mm)45

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材