18ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリージョイント 未来工業フリージョイント未来工業
649税込714
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できる継手です。
種類ダクト
ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工ウォールキャップ穴ぶた因幡電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
WC-65-W に取り付け可能。
色調ホワイト材質EVA寸法A(mm)76
ドレンパイプ45°エルボ オーケー器材ドレンパイプ45°エルボオーケー器材(1件のレビュー)
90税込99
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC
断熱ドレンホース オーケー器材断熱ドレンホースオーケー器材
8,798税込9,678
1セット
6日以内出荷から15日以内出荷
長さ(m)20材質(ホース本体)PVC、(保温材)PEアイボリー厚さC(mm)6
NEW貫通スリーブセット 因幡電工NEW貫通スリーブセット因幡電工(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様NFP-75+(NWC-75+NWM-C)×2トラスコ品番761-4934
立面アウトミニコーナー 因幡電工立面アウトミニコーナー因幡電工
729税込802特価
1個
当日出荷
梁の高さが低い場合に適しています。
種類ウォールコーナー
フリーコーナー2M 因幡電工フリーコーナー2M因幡電工(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質PEタイプ自在継手寸法A(mm)62寸法B(mm)58長さ(m)2種類ウォールコーナー
異形アダプタ 因幡電工異形アダプタ因幡電工
129税込142
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SD-66と77用ウォールコーナー(SWX-77Lを除く)を接続するパーツです。
タイプウォールコーナーサイズダウン用種類継手
コーナー立面45° 因幡電工コーナー立面45°因幡電工
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PVC種類ウォールコーナー寸法D(mm)26
R-407Cフルオロカーボンガス ダイキン工業R-407Cフルオロカーボンガスダイキン工業
41,980税込46,178
1本(10kg)
3日以内出荷
軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)オゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
フィン雷神 ミッケル化学フィン雷神ミッケル化学(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(10kg)
当日出荷
アルミフィン洗浄後の中和剤として、菌・カビの増殖を抑える除菌力に優れ、防錆 剤配合でフィンの腐食を低減する専用リンス剤です。
液性弱酸性希釈倍率10~20倍内容量(kg)10
アルミフィン洗浄剤 ニイタカアルミフィン洗浄剤ニイタカ
5,888税込6,477
1個(10kg)
当日出荷
空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
液性アルカリ性成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤寸法(mm)218×218×297使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。関連資料(0.6MB)
異径ジョイント 因幡電工異径ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途壁面取り出し用種類異径ジョイント
防水換気スリーブ(延長ソケット付) 未来工業防水換気スリーブ(延長ソケット付)未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
規格壁厚:240mm迄壁板厚:12~50mm迄(外壁)壁穴寸法:Φ110mm貫通穴付属品PYSB-100×1、延長ソケット×1材質樹脂製(ベージュ色)
給気一次用フィルター 金井重要工業給気一次用フィルター金井重要工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1パック(50枚)ほか
翌々日出荷
数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性材質ポリエステル耐熱温度(℃)80捕集効率(%)80ろ過速度(風速)2.5m/s
ジョイントサドル Panasonic(パナソニック)ジョイントサドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
種類ジョイントサドル寸法A(mm)56
ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工ドレンパイプ用T型チーズ因幡電工(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
色調アイボリー材質PVC
ドレンアタプター 因幡電工ドレンアタプター因幡電工
589税込648
1個
当日出荷
ドレンホースを接続する際に使用します。VP管継手またはVE管継手に接続できます。ネオドレンパイプ20Aまたは25Aに接続可能です。25Aに接続する場合は付属のアダプターを使用してください。
色調アイボリー
MD立面スライドコーナー(室内用) 因幡電工MD立面スライドコーナー(室内用)因幡電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途段差継手種類立面スライドコーナー材質ABSネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法H(mm)25寸法D(mm)39寸法G(mm)40
フレアエルボ イチネンTASCOフレアエルボイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1セット(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
新冷媒2種対応ナット
フレアエルボアダプター イチネンTASCOフレアエルボアダプターイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
狭い場所のホース接続に便利です。 90°のエルボー型。
寸法(inch)1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押し付)
ボールバルブ(アクセスポート付) イチネンTASCOボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
たてT型アダプタ(5/16"フレアメス) イチネンTASCOたてT型アダプタ(5/16"フレアメス)イチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。
使用冷媒R410A/R32種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)
T型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ) イチネンTASCOT型ゲージアダプタ(5/16"フレアタイプ)イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
メタルタッチで圧力もれがありません。フレア部に2mm厚の銅管を使用し、くり返し締め込んでもフレアが切れません。
種別フレアゲージ用タイプチッソ用接続口径(inch)(ゲージ)1/4フレアメス、(ポート)1/4フレアオス(ムシ付)、5/16フレアメス(ムシ押付)使用冷媒R410A/R32
クイックキーパー傾斜屋根用 メッククイックキーパー傾斜屋根用メック(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用寸法W(mm)60~680耐荷重(kg)(最大)60勾配角(屋根)15°~35°質量(kg)3.0寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用)日晴金属
4,998税込5,498
1台
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)70~650使用荷重(kg)80質量(kg)3.9表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
ジョイント メックジョイントメック(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。 コーナーや出っ張りも自由自在。 屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
種類ストレートジョイント材質ASAアイボリー
R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a シールキャップイチネンTASCO(1件のレビュー)
799税込879
1パック(6個)
当日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
吊りバンド(鉄製) 未来工業吊りバンド(鉄製)未来工業
3,898税込4,288
1巻
欠品中
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
3/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ3/8インチ 冷媒用ボールバルブエスコ
5,480税込6,028
1個
当日出荷
エスコ品番EA496DB-3
シルタック粘着テープ 日東電工シルタック粘着テープ日東電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工
2,498税込2,748
1箱(4個)
翌日出荷
エアコン室外機保護マット 室外機まもる君 アサダエアコン室外機保護マット 室外機まもる君アサダ
8,898税込9,788
1枚
3日以内出荷
使う事が当たり前になる,それが常識になるマグネットで簡単取付,マットがズリ落ちない!ネジ,ナットなどの紛失を防ぐ収納ポケット付!マニホールドを掛けれるフック付!キズから守るキルティング生地
寸法(mm)約500×700
アルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404) エスコアルミフィン用リンス (エアコン洗浄プロ 404)エスコ
2,720税込2,992
1本
翌日出荷
空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に。アルミの腐食(白化)を防止します。カビ・バクテリアの発生を抑制します。1kgポリ容器・改ざん防止キャップ仕様。標準使用濃度:10~20倍希釈。
pH5.5~8.0液性中性比重1.00~1.10内容量(kg)1効果防錆効果、除菌効果、バッファー効果
エコダクト 2m エアコン配管用 オーム電機エコダクト 2m エアコン配管用オーム電機
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
エアコン配管用ダクト、2m80mm配管用
材質ASAアイボリー長さ(m)2
配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機配管化粧テープセット 4m配管用オーム電機
439税込483
1個
翌々日出荷
バラけない非粘着テープとビニールテープのセットエアコン配管の束ねと保護に使います使用めやす:長さ4メートルのエアコン配管用
クリーム
抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用オーム電機
119税込131
1個
3日以内出荷
ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えますドレンホースΦ14・Φ16共用
ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUEIVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2mI-VALUE
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープですアイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
マグネット式エアコン室外機バリアパネル 東和産業マグネット式エアコン室外機バリアパネル東和産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。
材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター Bulls(ブルズ)空気の王様 抗菌・抗ウイルスエアコンフィルターBulls(ブルズ)
6,598税込7,258
1セット(6枚)
5日以内出荷
関連資料リーフレット(0.41MB)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材