20ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンホースクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドレンホースクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
トラスコ品番114-7407材質アルミ、ポリエチレン(PE)、塩化ビニール樹脂、ABS樹脂質量(g)270パイプ径(Φmm)清掃能力:Φ14・Φ16
冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55 ショーワ冷却水系殺藻剤 タワーリルP-55ショーワ
37,980税込41,778
1箱(1kg×6本)
3日以内出荷
低濃度で優れた殺藻効果を発揮します 重金属や有害物質を含まず、水質汚染の心配がありません 高濃度で使用しても泡立ちの原因となりません 塩素の様に金属の腐食性を増す事はありません 液体である為、取扱が簡単です
用途冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤で、特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します。 重金属を含まず毒性も低い安全性の高い殺藻剤です。使用方法冷却塔への投入は原液のまま投入して下さい。用水池の投入はあらかじめ多量の水に溶かし均一に散布します対象緑藻類、珪藻類、藍藻類使用濃度10~200ppm(保有水量に対し)使用頻度1週間に1回
粘着テープ イチネンTASCO粘着テープイチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚さt(mm)3テープ長さ(m)9.14
ボールコック イチネンTASCOボールコックイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
スケール除去剤用中和剤 イチネンTASCOスケール除去剤用中和剤イチネンTASCO
7,898税込8,688
1個(10kg)
当日出荷
仕様空調機器用酸洗浄中和剤 酸洗浄後の空調機器系統内の中和に。 液体タイプで溶解の手間がなく、簡単に中和処理ができます。 使用目安:TA916R-1 1缶に対して2缶投入してください。 アルカリ性10kg
サクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ) イチネンTASCOサクションポンプ用アダプタセット(ストレート&エルボ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCOクリンビューpro(ガラス用洗浄剤)イチネンTASCO
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
クリケミカルFリンスミニ イチネンTASCOクリケミカルFリンスミニイチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(320mL)
当日出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
エアコンボードアンカー イチネンTASCOエアコンボードアンカーイチネンTASCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
エアコンパテ イチネンTASCOエアコンパテイチネンTASCO
1,198税込1,318
1パック(200g×10個)
当日出荷
アイボリー仕様内容量…200g×10ヶ 色…アイボリー
PCキャッチャー二段置き用 日晴金属PCキャッチャー二段置き用日晴金属(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途パッケージエアコン平地高置二段用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ
天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)天然木 エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。取扱説明書(0.88MB)
フリーコーナー 2M 因幡電工フリーコーナー 2M因幡電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)620種類継手寸法A(mm)68寸法D(mm)49寸法e(mm)59寸法b(mm)58寸法f(mm)2000
両サドル 因幡電工両サドル因幡電工
31税込34
1個
当日出荷
材質PP(屋内用)
ハンドブラシ イチネンTASCOハンドブラシイチネンTASCO
679税込747
1個
当日出荷
グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
スプレーガン イチネンTASCOスプレーガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
先端キャップを廻すことにより、噴霧/噴射2パターンの切換えが可能です。
容量(mL)550胴径(Φmm)×高さH(mm)100×220
洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO洗浄機用吐水ホースイチネンTASCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホースがやわらかく、作業性が高いです。
めねじアダプターA(FADA) 多久製作所めねじアダプターA(FADA)多久製作所
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 多久製作所ソケット多久製作所
239税込263
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボC 多久製作所90°エルボC多久製作所(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C1220規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーションSCキープY金具(先付片側)昭和コーポレーション
2,998税込3,298
1パック(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5
空調機器用振れ止め金具 昭和コーポレーション空調機器用振れ止め金具昭和コーポレーション
2,298税込2,528
1パック(20個)
4日以内出荷
仕様後付け用材質ユニクロ寸法L(mm)57寸法t(mm)2
3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA436AB-150
F5/16"xF5/16" クイックシールアダプター(L型) エスコF5/16"xF5/16" クイックシールアダプター(L型)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-3
500x500x10mm エアフィルター(アルミ枠付) エスコ500x500x10mm エアフィルター(アルミ枠付)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PJ-11
500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚) エスコ500x500x14mm エアフィルター/PS400(2枚)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-7
500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚) エスコ500x500x 8mm エアフィルター/PS150(2枚)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
エスコ品番EA997PC-17
R1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/2”xF3/8” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA442AA-143
R3/8”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF1/2” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-134
R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
905税込996
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-132
R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコR1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-112
ルームエアコン用エアーカットバルブ エスコルームエアコン用エアーカットバルブエスコ
1,160税込1,276
1個
欠品中
エスコ品番EA455A-1取扱説明書(2.95MB)
ドレンパイプ付属品 エルボ45° 未来工業ドレンパイプ付属品 エルボ45°未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
ミルキーホワイト
ドレンパイプ 未来工業ドレンパイプ未来工業
6,998税込7,698
1セット(10本)
5日以内出荷
ミルキーホワイト
ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース) 未来工業ドレンホース (クーラー用排水ドレンホース)未来工業
4,998税込5,498
1巻
翌々日出荷
接続口は、50cm毎にありΦ16・Φ18mm兼用です。
ウォールカバー 未来工業ウォールカバー未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
異径ソケット 未来工業異径ソケット未来工業
969税込1,066
1個
翌々日出荷
異なるサイズのダクト相互の接続に使用します。
種類ダクト
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック未来工業
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
ミルキーホワイト材質プラスチック製(コンクリートブロック入)許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
ドレンパイプチーズ オーケー器材ドレンパイプチーズオーケー器材
99税込109
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
アイボリー材質PVC

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材