23ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ橋本クロス
3,398税込3,738
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。組み立て簡単。塩害地用として安心してお使いいただけます。
用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
エアコン架台 バクマ工業エアコン架台バクマ工業
7,698税込8,468
1台
翌日出荷
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エコエア90(EA2)防虫ネットセット(3枚入) TOSTEM(LIXIL)エコエア90(EA2)防虫ネットセット(3枚入)TOSTEM(LIXIL)
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
適合シリーズエコエア90
クーラー室外機台 コンパクトスタンド X ひかりクーラー室外機台 コンパクトスタンド Xひかり(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
翌々日出荷
マイベルペットR-134a 13kg NRC 美浜マイベルペットR-134a 13kg NRC美浜
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
再充填禁止容器(NRC)
用途サイフォン管なし冷媒の種類R-134a
防水作業マット(ハーフサイズ) イチネンTASCO防水作業マット(ハーフサイズ)イチネンTASCO
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
サイズ…(タテ×ヨコ)900×1800mm
強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kg イチネンTASCO強力油汚れ洗浄剤(グリラーNEO)4kgイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に使用希釈倍率…原液~10倍率希釈液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
エアコンキレイサッパリ アーネストエアコンキレイサッパリアーネスト
2,998税込3,298
1セット(420mL×2本)
5日以内出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
ノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)10kg イチネンTASCOノンリンスアルミフィンクリーナー(シルバーイージーファースト)10kgイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ銀イオン配合
タイプ液体・アルカリ性容量(kg)10使用希釈倍率10倍
強力アルミフィンクリーナー 中性 エスコ強力アルミフィンクリーナー 中性エスコ
8,980税込9,878
1個(10kg)
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー液性中性内容量(kg)10アズワン品番64-7817-84
強力アルミフィンクリーナー アルカリ性 エスコ強力アルミフィンクリーナー アルカリ性エスコ(1件のレビュー)
5,240税込5,764
1本(5kg)ほか
翌日出荷
液性アルカリ性
壁掛けエアコン用洗浄シート 横浜油脂工業(Linda)壁掛けエアコン用洗浄シート横浜油脂工業(Linda)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷
透明、軽量、ソフトで作業性に優れたエアコン洗浄シートです。両端まで洗浄しやすいワイドな洗浄窓です。洗浄時の水はね飛散を低減、洗浄ノズルが差し込みやすいです。シートの底に水がたまりにくい新形状で、シート内の水残りを防ぎます。
用途壁掛けエアコン室内機の洗浄に。トラスコ品番149-2872材質EMMA脱ダイオキシンフィルム寸法(mm)880×400×400適合サイズ(mm)880×400大きさA3径(mm)清掃能力パイプ:100
ワンタッチ継手 中間ユニオン TSC(旧多久販売)ワンタッチ継手 中間ユニオンTSC(旧多久販売)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手形状コイル、直管区分質別:O、1/2H肉厚(mm)適合:0.8~1.2最高圧力(MPa)4.3JIS規格JIS H 3300 C 1220T冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22適合温度(℃)-35~120
耐候性ドレンホース EVUC(エバック)耐候性ドレンホースEVUC(エバック)
9,998税込10,998
1箱(3巻)
3日以内出荷
カットピッチが0.5mでムダなし エコパッケージ(シュリンク梱包) 高い耐候性 難燃タイプ(NTFD型)は、難燃性材料を使用 サンシャインウェザーメーター試験4,000時間クリア
材質PEホース長さ(m)50
ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケット EVUC(エバック)ドレンアップホース EDU型 片側エルボ 片側ソケットEVUC(エバック)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作 <施工の精度をアップ> 管の内部がフラット構造。排水がスムーズ 接着箇所が少ない。施工不良 (水漏れ)を低減 透明部品を採用。通水や管の挿入の確認が可能 専用断熱カバー付。継ぎ手部の結露防止に 断熱材保護カバー付。吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止 専用バンド付。バンド接続も接着接続も可能 <施工を効率化> エルボやソケットが接着済み →施工がラク ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消 <メンテナンス簡単> 専用バンド付→ バンド締め接続固定も可能
材質ホース:PVC、断熱材:発泡PE、エルボ:軟質PVC、ソケット:硬質PVC、エルボ用バンド:SUS、エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE、断熱材保護カバー:PE最小曲げ半径(mm)138ホース内径(Φmm)19
エアコン室外機用カバー TRUSCOエアコン室外機用カバーTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
エアカットバルブ オールクリア 東光器材エアカットバルブ オールクリア東光器材
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
オールクリア 塩ビ管専用で屋外にも設置可能、透明で内部の状況確認が容易な防臭逆止弁。 メンテナンスも容易で、耐薬品性に優れ、アンモニアガス等の腐食性ガスやオゾンにも耐久性があります。 特長 (1)縦引・横引兼用構造 (2)ガラスの様な透明感 (3)蓋・弁体の取り外し可能 (4)水の流れる方向を示すV型形状 (5)耐薬品性、耐候性、耐熱性に優た樹脂製 (6)高い気密性 (7)V型弁で排水性を向上 (8)屋外設置可能 メリット (1)利便性向上 (2)内部の動作を目視で確認可能 (3)メンテナンス性向上 (4)施工性向上 (5)様々な設置場所・用途に対応 (6)高い防臭・防虫効果
エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)エアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。
用途室外機カバーとして、日よけ・雪よけに外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×45×98.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96.5×35.3×95.4(室外機収納部)質量(kg)15材質構造部材:木粉混合ポリエチレン、アルミニウム寸法(cm)約3.0(ルーバー間の隙間)組立時間約30-40分取扱説明書(1.02MB)
クーラーキャップ 伊藤電気製作所クーラーキャップ伊藤電気製作所
419税込461
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
寸法C(mm)50寸法D(mm)5
クーラースリーブ 伊藤電気製作所クーラースリーブ伊藤電気製作所
439税込483
1個
5日以内出荷
アイボリー
エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機A-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイント エスコ呼14・16兼用 ドレンホース用分岐ジョイントエスコ
320税込352
1個
当日出荷
2本のドレンホースを1本にまとめるジョイントです。 水が溜まらない空気抜き付
仕様●材質:PE●適合ドレンホース:EA997AE-16Φ14mm、Φ16mm●仕様:ショートタイプアズワン品番65-2317-52
[VE管] チーズ エスコ[VE管] チーズエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。 ※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイエアコンドレンホース用逆止弁カクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコンGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ[AE-100] 1600x10mmx 5m エアフィルターエスコ
24,900税込27,390
1巻
当日出荷
仕様乾燥炉用難燃性粉砕・飛散しない不織布の特性により、取り扱いが大変容易です。独自技術により、不織布の最高耐熱温度を実現。ヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過、乾燥時に生じる製造物の表面の汚染を防止。材質芳香族ポリアミド厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)180以下風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)88アズワン品番64-7992-44
610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)エスコ
21,900税込24,090
1箱(10枚)
当日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73アズワン品番64-7992-38入数10枚
エアコン パテ フジパーツエアコン パテフジパーツ
219税込241
1個
10日以内出荷
エアコンの穴をふさぐ時に利用します。
型番パテメーカー富士パーツ
305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)2.3アズワン品番64-7992-76幅×長さ(mm)305×305定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚) エスコ625x625mm カットフィルター(業務用エアコン用/2枚)エスコ
1,190税込1,309
1袋(2枚)
欠品中
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。 圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。 取付テープで取り付けが簡単。 エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。 花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。 粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ材質ポリエステル不織布厚さ(mm)1.5寸法(mm)約625×625質量(g)21アズワン品番64-7992-63
[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルター エスコ[FS-1705] 1000x5.5mmx 5m エアフィルターエスコ
15,400税込16,940
1巻
翌々日出荷
仕様平均捕集効率:0.68材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)5.5(±1.5)使用温度(℃)60以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5アズワン品番64-7992-42
2000x1800mm 作業用シート(防水) エスコ2000x1800mm 作業用シート(防水)エスコ
12,100税込13,310
1袋
翌日出荷
アズワン品番64-7944-03
空調部材 イチネンTASCO空調部材イチネンTASCO
249税込274
1セット
当日出荷
ドレンホースから虫の侵入を防止。差し込むだけの簡単取り付け。 風の逆流による室内への音の軽減にも役立ちます。 ドレンホース内への虫の侵入を防ぎドレン詰まりを未然に防ぎます。 各メーカードレンホース(Φ14、Φ16)対応。
材質熱可塑性エラストマー
紙枠エアプレフィルター TRUSCO紙枠エアプレフィルターTRUSCO
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
紙枠で丈夫かつ軽量なので取り扱いが簡単です。 塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 使い捨てです。
用途外気処理。 中性能フィルターの前処理用、ビル空調、一般空調、クリーンルーム、塗装ブースの外気取入・循環・排気。奥行(mm)44縦(mm)610捕集効率(%)90初期圧力損失(Pa)100最終圧力損失(Pa)200
2・3方弁用仕上材 2コ入 Panasonic(パナソニック)2・3方弁用仕上材 2コ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
3日以内出荷
片サドル 因幡電工片サドル因幡電工
44税込48
1個
当日出荷
冷媒配管用片サドルです。
用途空調冷媒管用サドル。トラスコ品番771-2758
異径中間フレアージョイント UFE型 シンコー[継手]異径中間フレアージョイント UFE型シンコー[継手]
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。関連資料(0.5MB) (0.5MB)

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材