24ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保持具 因幡電工ケーブル保持具因幡電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
4日以内出荷
スリムダクトSD-77シリーズで太陽光配線をスッキリ収納 SDダクトにPFD管を引き込むパーツです SDダクトと配線ボックスの接続部に使用します ケーブル重量によるダクトの垂れを防ぎます
材質POM色調アイボリー
SD浮かしパーツ架台 因幡電工SD浮かしパーツ架台因幡電工
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる 往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応 往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました 専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工 配管曲げ不要
材質AES色調アイボリー
非粘着テープ TRUSCO非粘着テープTRUSCO
319税込351
1巻
当日出荷
※配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。幅(mm)50厚さ(mm)0.12アイボリー長さ(m)18
ドレン受キャップ カクダイドレン受キャップカクダイ
739税込813
1個
当日出荷
エアコンや洗濯機などのドレン配管とVU50立上がり管に生じる隙間を解消し、ゴミなどの侵入を防ぎます。圧入方式で接着剤不要の簡単接続です。
適合管差込対応管種:外径14~34ミリのSUS管、VP管など材質PEアズワン品番64-6507-98
室内出口カバー フソー化成室内出口カバーフソー化成
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ルームエアコンの室内機据付時、室内機と左右の壁の隙間用配線カバーに最適。 室外機を天吊り設置時の配線カバーとしても有効。
アイボリー種類壁・天井貫通
耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成耐候性ドレンホースΦ14 1mカットフソー化成(2件のレビュー)
159税込175
1巻
当日出荷
シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
アイボリー長さ(m)1
フリーノズル1頭口 イチネンTASCOフリーノズル1頭口イチネンTASCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
エアクリーンフラッシュ S-12 ショーワエアクリーンフラッシュ S-12ショーワ
11,980税込13,178
1箱(20kg)
4日以内出荷
ひどい汚れの電極版の洗浄を、短時間に行う事が出来ます。洗浄時間は汚れの程度により多少異なりますが、約2分~15分です。汚れが落ちにくいイオン化部もきれいになります。
用途空気清浄機の集塵部電極板専用洗浄剤使用方法1.本品を清水で5倍(20%)~50倍(2%)に希釈して下さい2.使用温度は常温です3.洗浄時間は汚れの程度や液温により多少異なりますが約2~15分です。(5倍希釈で約2分、50倍希釈で約15分)洗浄中は攪拌かバブリングが必要です4.洗浄には専用の洗浄機を使用するか浸漬で行って下さい5.洗浄後は速やかに電極版の表面が中性になるまで水洗いをしてください6.使用後の洗浄液はエアクリーンフラッシュ専用中和剤で中和し、産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるよう処理して下さい希釈2~20%
ニューアルミフィンクリーナ中和剤 ショーワニューアルミフィンクリーナ中和剤ショーワ
12,980税込14,278
1缶(10kg)
4日以内出荷
アルミフィンクリーナ類の中和剤
用途アルミフィンクリーナで洗浄したフィン・フィルター、使用済みのアルミフィンクリーナの廃液ヘの中和処理に
SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付 東栄工業SGP用 空調機ドレン専用ウォーターベスト 管末取付東栄工業
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
シルバー
フレオンR-407C NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツフレオンR-407C NRC三井・ケマーズフロロプロダクツ
52,980税込58,278
1本(10kg)
3日以内出荷
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。 圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。冷媒の種類R-407C温度(℃)臨界:86.0容積臨界:0.0019m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4619kpa(abs)臨界温度86.7℃沸点(℃)-43.6蒸発潜熱沸点:249(kJ/kg)化学組成R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)密度液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42熱伝導率(W/mk)0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)1770平均分子量86.2面密度(kg/m3)527kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
ウォーターベスト・床排水改修用 東栄工業ウォーターベスト・床排水改修用東栄工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
耐薬品対応。排水管の上部に垂直に接着により接続する商品です。
適合VP40/50・VU40/50対応全長(mm)30耐熱温度(℃)80外径(mm)58.5
クイックキーパー メッククイックキーパーメック
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60適合範囲3.2kw級以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
アルミキーパー ダイキン工業アルミキーパーダイキン工業
5,698税込6,268
1台
3日以内出荷
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角屋根:11°~30°質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341最大積載量(kg)60
エアクリーンフィルター(一般再生用) 橋本クロスエアクリーンフィルター(一般再生用)橋本クロス
54,980税込60,478
1巻
当日出荷
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。 数回の洗浄ができて経済的です。 ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。 多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに材質ポリエステル、アクリルろ過風速(m/s)2.5耐熱温度(℃)80
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
8,598税込9,458
1セット(50枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330 ショーワ冷却水系複合型水処理剤 タワーリルAS-330ショーワ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1缶(10kg)
3日以内出荷
環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
流出油処理剤 イチネンTASCO流出油処理剤イチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
銅管ブラシ イチネンTASCO銅管ブラシイチネンTASCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。 本体は樹脂製のニ枚合わせネジ留め構造なので、替えブラシの交換が簡単。 高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を綺麗にできる一体型。 1/2″(Φ15.88)、3/4″(Φ22.23)給湯管サイズ
電子部品洗浄剤 イチネンTASCO電子部品洗浄剤イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
仕様電子部品配線基盤の洗浄が可能です。 電子接点のカーボン・油脂を洗浄、除去します。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 容量…420mL
中速乾強力脱脂洗浄剤 イチネンTASCO中速乾強力脱脂洗浄剤イチネンTASCO
869税込956
1個
4日以内出荷
仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
パッキンはがし(強力剥離洗浄剤) イチネンTASCOパッキンはがし(強力剥離洗浄剤)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様塩化メチレンと繊維素系の高分子を配合した強力はく離剤です。 エアゾール式で剥離面に簡単に塗布できます。 焼付いた油や塗膜、接着剤等もはく離できます。 はく離して汚れた部分は水洗いで取り除くことができます。300ml
ノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤) イチネンTASCOノータッチpro(タイヤ用保護ツヤ出し剤)イチネンTASCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
エアコン室外機フィンコート剤 イチネンTASCOエアコン室外機フィンコート剤イチネンTASCO
2,898税込3,188
1個(400mL)
当日出荷
仕様アルミフィンの腐食防止剤。 室外機のアルミフィンを塩害や排気ガスによる錆から守ります。 洗浄後の白粉防止にご使用ください。 内容量…400ml
アルミガラスクロス粘着テープ イチネンTASCOアルミガラスクロス粘着テープイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.178テープ長さ(m)30
PCキャッチャー日除け 日晴金属PCキャッチャー日除け日晴金属
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
室外機用日よけ
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)質量(kg)8アイボリー仕上粉体塗装(ポリエステル系)
PCキャッチャー防雪屋根 日晴金属PCキャッチャー防雪屋根日晴金属(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
パッケージエアコン防雪屋根
用途落雪から室外機を守る材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用ブラケットタイプ日晴金属
22,980税込25,278
1セット(4個)
5日以内出荷
ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400寸法W(mm)300~700使用荷重(kg)80材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)180~400仕上溶融亜鉛メッキ
二段置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)二段置台 ZAM+DISGO仕様Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
室外機日よけ屋根(L900タイプ) Panasonic(パナソニック)室外機日よけ屋根(L900タイプ)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
交換用脱臭フィルター(空質ユニット用) Panasonic(パナソニック)交換用脱臭フィルター(空質ユニット用)Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
深キャップ ノーブランド深キャップノーブランド
289税込318
1個
5日以内出荷
フィッティングレデューサー ノーブランドフィッティングレデューサーノーブランド
239税込263
1個
4日以内出荷
ジャストフィット電磁弁オープナー アサダジャストフィット電磁弁オープナーアサダ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
フロン回収時、冷凍空調機器の電磁弁を強制的に開けて、フロンを完全回収します。
トラスコ品番759-6995質量(g)100適合サイズ(mm)Φ10、12.5、15、18大きさΦ42mm×(H)30mm
NEW穴ブタ 因幡電工NEW穴ブタ因幡電工
199税込219
1個
当日出荷
アイボリートラスコ品番761-4977材質ポリプロピレン(PP)質量(g)16
ワンタッチジョイント(メスカプラー) イチネンTASCOワンタッチジョイント(メスカプラー)イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様メスカプラー耐圧(MPa)TA351A、TA351C、TA352G共通。ノズルホース等の脱着が楽になります。
これカモ  エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
799税込879
1袋(2個)
当日出荷
エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
防振ゴム フソー化成防振ゴムフソー化成(1件のレビュー)
449税込494
1枚
4日以内出荷
R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。 カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
ブラック長さ(mm)1000寸法A(mm)48寸法B(mm)5寸法C(mm)2
4カラーpH試験紙 イチネンTASCO4カラーpH試験紙イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
排水の中和確認に。 反応した試験紙の色ホルダーの色標に照合してpH0~14の値を知ることが出来ます。 LYPHAN社独自の色標付ホルダーケースは、使用分を簡単に引き出すことが出来ます。
質量(g)45(ケース、試験紙含む)測定範囲(pH)0~14寸法(幅Wmm×長さLm)(インジケーターペーパー)14×6ケース寸法(mm)20×Φ75(色標付きアクリルケース:20mm長スライドカット機構)色数(インジケーターカラーゾーン)4色
ユニバーサルノズル イチネンTASCOユニバーサルノズルイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
適合TA352DA、TA351C用

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材