31ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,968件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.88x100mm銅管Uベント エスコ15.88x100mm銅管Uベントエスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ピッチ100径(Φmm)15.88
クイックキーパー メッククイックキーパーメック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60勾配角屋根:0~30度寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下荷重(kg)単品:3.4
消泡剤 ショウホームレスS ショーワ消泡剤 ショウホームレスSショーワ
9,298税込10,228
1箱(100g×10本)
3日以内出荷
用途消泡剤です。使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
溶接ソケット(酸素用)チヨコック イチネンTASCO溶接ソケット(酸素用)チヨコックイチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様溶接ソケット(酸素用) チヨコック
溶接ソケット(ガス用)チヨコック イチネンTASCO溶接ソケット(ガス用)チヨコックイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様溶接ソケット(ガス用) チヨコック
木柄真鍮ブラシ イチネンTASCO木柄真鍮ブラシイチネンTASCO
239税込263
1個
当日出荷
仕様サビ取り、汚れ落としに。 全長…230mm
噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO噴霧器(乾電池式)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様肩掛式5Lタイプで取り回しが楽。 圧力スイッチ搭載により、コックを離せばモーターポンプが停止(保管時はメインスイッチを切にしてください)。 アルカリ乾電池単一4本ケースと単三4本ケースと入れ替え可能。 直射~広角を切り替えられるノズル付。 渇水時(空運転)にも強いダイヤフラムポンプ搭載。 使用電池…アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本 定格電圧/消費電流…6V/1.2A タンク容量…5L 最高圧力(圧力スイッチ作動圧力)…0.3MPa 吐出圧力…0.13~0.22MPa(ノズル開度により変動) 吐出量…0.3~0.48L/min(ノズル開度により変動) 総吐出量…約160L(単一使用時)、約30L(単三使用時) 連続使用時間…約5時間30分(単一使用時)、約1時間(単三使用時)
電動ドリル用ショートソケット イチネンTASCO電動ドリル用ショートソケットイチネンTASCO
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様呼び寸法…13mm 全長…20mm
中性アルミフィンクリーナー イチネンTASCO中性アルミフィンクリーナーイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個(10kg)
4日以内出荷
仕様飲食店のエアコンのフィンの油汚れに最適。 中和剤不要の洗浄剤です。 親水性被膜を傷めません。 10~20%希釈。 中性液体。10kg
接点復活剤 イチネンTASCO接点復活剤イチネンTASCO
989税込1,088
1個(100mL)
当日出荷
仕様電気機器接点の酸化・硫化防止導電性の向上。 容量…100mL
自己融着テープ イチネンTASCO自己融着テープイチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
仕様ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用 サイズ…19mm(巾)×0.5mm(厚さ)×10m(長さ)テープ厚さ(mm)0.5
酸中和防食剤 イチネンTASCO酸中和防食剤イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個(20kg)
5日以内出荷
仕様酸洗浄後の系内中和とスケール再付着を防止します。 系内の洗浄液を排出し、水をはり循環しながら投入、pH8~9に調整し、約0.5~1時間循環させてください。 アルカリ性 標準使用量…保有水量に対して2~5%20kg
マスキングテープ イチネンTASCOマスキングテープイチネンTASCO
799税込879
1パック(5巻)ほか
5日以内出荷
バイオソープ用詰め替え用 イチネンTASCOバイオソープ用詰め替え用イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個(2kg)
5日以内出荷
仕様バイオソープ用詰め替え用(2Kg)
スケール除去剤 イチネンTASCOスケール除去剤イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個(20kg)
4日以内出荷
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
スケール除去剤 イチネンTASCOスケール除去剤イチネンTASCO
25,980税込28,578
1個(20kg)
6日以内出荷
仕様中性タイプで排水時の中和処理が省けより速く洗浄作業完了。 空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去に。 強い剥離力を持っていますから泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質や軟質スケールの多い冷却水系の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し、15~30分間循環洗浄してください。20kg
オイル吸着マット イチネンTASCOオイル吸着マットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
エアコン防カビ抗菌コート イチネンTASCOエアコン防カビ抗菌コートイチネンTASCO
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様エアコン洗浄後に噴霧するだけ! カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制!! 非流出系のため、効果が長時間持続!!2Kg
アルミフィンクリーナー イチネンTASCOアルミフィンクリーナーイチネンTASCO
1,298税込1,428
1個(450mL)
当日出荷
仕様棒状に噴射するのでフィンの奥まで入り、きれいに洗浄できます。 洗浄物に直接スプレーし、リンス後水洗いしてください。 アルカリ性 内容量…420ml
アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCOアーマフレックスシート(粘着無し)イチネンTASCO
75,980税込83,578
1枚
5日以内出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t32×1.22m×3m入数1枚/箱
アーマフレックスシート(粘着無し) イチネンTASCOアーマフレックスシート(粘着無し)イチネンTASCO
56,980税込62,678特価
1枚
当日出荷
仕様・抗菌・防カビ仕様t13×1.22m×8m入数1枚/箱
ロスナイセントラル換気システム給気用高性能徐じんフィルター 三菱ロスナイセントラル換気システム給気用高性能徐じんフィルター三菱
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
適合VL-08ZF、VL-08ZFH、VL-11ZF、VL-11ZFH、VL-11ZFHV外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39捕集効率(%)97
ビニルキャップ【クーラー用】 日動電工ビニルキャップ【クーラー用】日動電工
429税込472
1個
翌日出荷
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
支持金具固定プラ BBKテクノロジーズ支持金具固定プラBBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
エアコン洗浄機器 支持金具 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機器 支持金具BBKテクノロジーズ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
サラヤ A-1000 20kg リターナブル SARAYA(サラヤ)サラヤ A-1000 20kg リターナブルSARAYA(サラヤ)
6,598税込7,258
1本(20kg)
8日以内出荷
泡切れがよく手荒れの少ないマイルドな高級アルコール中性洗剤です。
トラスコ品番836-6812寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351希釈倍率野菜・果物:1000倍、食器・調理器具:500倍RoHS指令(10物質対応)対応
パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール 日晴金属パラボナキャッチャーベランダ取り付けポール日晴金属
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
高低差自在。サビにくく、風に強い。
用途ベランダ取り付けポール材質ステンレス(+鉄)アンテナ径(Φmm)40~50取付可能パイプ径(Φmm)42
PCキャッチャー平地置き用 日晴金属PCキャッチャー平地置き用日晴金属(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
連結金具で連結できます。
用途平地用使用荷重(kg)200材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)0~6
PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用 日晴金属PCキャッチャー折半屋根(緩勾配)用日晴金属
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
折半屋根用
用途傾斜屋根用寸法W(mm)400~1000使用荷重(kg)150材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)質量(kg)9.7寸法D(mm)300~430仕上溶融亜鉛メッキ傾斜角度(°)1~7
クーラーキャッチャー用ドレンパン 日晴金属クーラーキャッチャー用ドレンパン日晴金属(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
上段からの水が下段室外機に流れ落ちるのを防ぎます。
材質高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM)
天然木 ワイドエアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)天然木 ワイドエアコン室外機カバーYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
9,988税込10,987
1台
翌々日出荷
前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。
用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)取扱説明書(0.4MB)
継手付き断熱ドレンホース 因幡電工継手付き断熱ドレンホース因幡電工
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。漏水リスクの低減になります。
用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース。材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)/継手:PVC/ホースバンド:SUS/保温カバー:30倍発泡PE/断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)質量(g)3302018年トラスコ掲載ページ7 0664
マンション用耐火パテ 因幡電工マンション用耐火パテ因幡電工
2,498税込2,748特価
1個(590g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
市販のエアコンキャップに幅広く対応。 エアコンキャップなしでも使用可能。
仕様対応エアコンキャップ:樹脂製(スチレン系・塩化ビニル系)Φ140以下、ステンレス製(円筒状・三本脚状)Φ154以下
横曲り JAPPY横曲りJAPPY
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)種類ダクト
ボードアンカー JAPPYボードアンカーJAPPY(1件のレビュー)
899税込989
1箱(40本)
翌日出荷
照明器具取付け 棚受け取付け エアコン室内機取付け カーテンレール取付け 金具、器具等の取付け プロップアップ機構の採用で、業界トップクラスの引き抜き強度を実現! ワッシャーと一体化した使い勝手の良いパーツ構成
ねじ径M4下穴径(Φmm)9外径(Φmm)6.8ヘッド形状ナベ頭(+/-兼用)
あんでんシート JAPPYあんでんシートJAPPY
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)300
コーナーカバーロングP室内60型ホワイト Panasonic(パナソニック)コーナーカバーロングP室内60型ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
コーナーカバーP室内用80型ホワイト Panasonic(パナソニック)コーナーカバーP室内用80型ホワイトPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー
防振パッド W100 Panasonic(パナソニック)防振パッド W100Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
壁面カバーP ラージ 60型 Panasonic(パナソニック)壁面カバーP ラージ 60型Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類ウォールコーナー

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材