浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
空質リモコンPanasonic(パナソニック)税込¥35,178¥31,980
換気扇ナカトミ税込¥4,398~¥3,998~
エアーカーテンPanasonic(パナソニック)税込¥96,778~¥87,980~