空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
浴室用換気扇 プロペラファン 排気高須産業3日以内出荷
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります