2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室用 仕様シャッター形式:なし 種別羽根:プロペラファン(排気) 材質オール樹脂製 取付壁用 タイプ同時給排 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/14 スイッチ引きひもスイッチ付き 定格電圧(V)100 構造耐湿型 ハネ径(cm)12 本体質量(kg)1.8 適合場所浴室用 電源コード(m)0.6 開口寸法(mm)150×200 騒音値(dB)42/40 風量(m3/h)130/115
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります