空調・電設資材 :「風呂用換気扇」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
用途浴室用
仕様シャッター形式:なし
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ同時給排
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)15/14
スイッチ引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)100
構造耐湿型
ハネ径(cm)12
本体質量(kg)1.8
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6
開口寸法(mm)150×200
騒音値(dB)42/40
風量(m3/h)130/115
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。