「取付寸法(mm)」から絞り込む
適合場所倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥21,980~
税込¥24,178~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
用途一般換気扇
電源電圧(V)単相100
色調シルキーホワイト
1台
¥8,898~
税込¥9,788~
当日出荷
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
1台
¥3,298~
税込¥3,628~
当日出荷から8日以内出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
1個
¥19,980~
税込¥21,978~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
1台
¥18,980~
税込¥20,878~
当日出荷から6日以内出荷
1台
¥14,980~
税込¥16,478~
5日以内出荷から6日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50
使用周囲湿度RH90%以下
色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
1台
特価
¥19,980~
税込¥21,978~
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
¥39,980~
税込¥43,978~
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
1台
特価
¥3,798~
税込¥4,178~
当日出荷から5日以内出荷
1台
¥33,980~
税込¥37,378~
4日以内出荷から5日以内出荷
相数3P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-30~50
電源(三相/V)200
1台
¥38,980~
税込¥42,878~
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
適合場所屋内
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
1台
¥38,980~
税込¥42,878~
6日以内出荷から91日以内出荷
1台
¥58,980~
税込¥64,878~
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
電圧(V)400
電源三相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥26,980~
税込¥29,678~
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)200
定格周波数(Hz)50、60
極数(P)4
1個
¥139,800~
税込¥153,780~
6日以内出荷
寸法d(mm)10
寸法S(mm)6
電源(単相/V)100
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-15~50
極数(P)4
1台
¥59,980~
税込¥65,978~
91日以内出荷
方式排気式(給気式)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
1個
¥76,980~
税込¥84,678~
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
3日以内出荷
1個
¥52,980~
税込¥58,278~
3日以内出荷から5日以内出荷
製品全体に耐食性の高い透明塗料をほどこしたオールステンレス製で、優れた耐食性。[モーター内部の鉄芯、玉軸受は除く。]
排気専用(給気運転はできません。)
用途温泉・温水プール・浴室などの換気に。
海岸沿・離島など特に強い塩害地の工場・倉庫の換気に。
浄水場、下水処理場、地下室(受水槽)など、湿度の高い場所の換気に。
化学工場(メッキ・冶金等)など、強い腐食性ガスが発生する場所の換気に。
電源単相100V
色調ステンレス地色
極数(P)4
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
1台
¥27,980~
税込¥30,778~
当日出荷から4日以内出荷
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
電源単相
1台
¥129,800~
税込¥142,780~
4日以内出荷
1台
¥19,980~
税込¥21,978~
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥39,980~
税込¥43,978~
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
極数(P)4
1個
¥32,980~
税込¥36,278~
3日以内出荷
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
端子(SL)300V 20A
色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
1個
¥31,980~
税込¥35,178~
3日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥37,980~
税込¥41,778~
4日以内出荷
1台
¥22,980~
税込¥25,278~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)100
1台
¥29,980~
税込¥32,978~
4日以内出荷
1個
¥43,980~
税込¥48,378~
3日以内出荷
1台
¥17,980~
税込¥19,778~
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥46,980~
税込¥51,678~
4日以内出荷
1台
¥16,980~
税込¥18,678~
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100
寸法d(mm)10
寸法S(mm)6
相数1P
相対湿度90%RH未満
塗装色マンセル5Y8/1.5
周囲温度(℃)-20~40
極数(P)4
1台
¥38,980~
税込¥42,878~
6日以内出荷
1台
¥36,980~
税込¥40,678~
4日以内出荷
1台
¥74,980~
税込¥82,478~
4日以内出荷から11日以内出荷
質量(kg)3.4
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/38.50/23.50/26.50
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38.50/38.50/31/29.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)418×396×175
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1104/1104/834/780
羽根径(Φmm)300
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
電圧(V)100
電源単相
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥23,980~
税込¥26,378~
4日以内出荷から5日以内出荷
産業用換気扇
日本キヤリア
税込¥28,578~
¥25,980~
空調換気扇
日本キヤリア
税込¥28,578~
¥25,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。