パイプファン 排気形Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン(排気用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
お掃除がしやすい!
分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。
壁面の汚れを低減する気密リング付!
パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。
壁・天井取付形。
ターボファン採用。
用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)当日出荷
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。適合パイプ径(Φmm)100質量(kg)0.68消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用適合パイプ径(Φmm)100仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)当日出荷
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)55/55、(弱)43/43
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)当日出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用質量(kg)1.16羽根形状ターボファン色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)133
電源コード脱着式パイプファンPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
現場に合わせて、電源方式(コード・直結)が選べて便利
用途壁埋込形換気扇埋め込み寸法(mm)Φ100付属品電源コード電源(V)単相100
パイプファン 人感センサー付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.61色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)-/-換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
換気扇エスコ税込¥12,210~¥11,100~
換気扇エスコ税込¥11,110¥10,100