パイプファン :「トイレ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
50~70(1)
200(2)
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
接続パイプ(Φmm)200(UV管)
騒音値(dB)(50/60Hz)37
種類V-20PXSD4後継機種
電圧(V)100
適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)11/13
風量(m3/h)(50/60Hz)330
質量(kg)1.45
仕様電気式シャッター、結束端子接続
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
壁据付専用(天井据付不可)。低消費電力、大風量設計。△(デルタ)エクストラファン採用(プラスチック製)
用途居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
騒音値(dB)(50/60Hz)37
質量(kg)1.48
適合場所居間・事務所・店舗・トイレ・洗面所
消費電力(W)(50/60Hz)11/13
種類V-20PXSJ4後継機種
接続パイプ(Φmm)200(UV管)
風量(m3/h)(50/60Hz)330
電圧(V)100
仕様電気式シャッター、電源コード(プラグ付)
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
『換気扇本体』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。