絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 100(1)
  • 150(1)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 台所(1)
  • 居間・居室(1)
  • 店舗(1)
取付寸法(mm)
  • 280角(1)
  • 315角(1)
ハネ径(cm)
  • 18
  • 2(1)
  • 8.5(3)
  • 9.5(3)
  • 10(14)
  • 10.5(1)
  • 11.5(8)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 13.5(5)
  • 14(15)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 20(14)
  • 22(16)
  • 23(3)
  • 25(6)
  • 27(4)
ブランド
  • 三菱電機(29)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 東芝キヤリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
100(1)
150(1)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機

    ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量/弱風量選択タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】27/26(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×1032風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン 三菱電機

    中間取付形ダクトファン

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!
    寸法(mm)100電圧(V)100
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
    極数4
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)単相100V
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)単相100V
  • ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(消音厨房形)

    東芝キヤリア
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)7.2電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)6.9電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切換。速結端子接続。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)82電圧(V)100消費電力(W)強:52/58(50Hz/60Hz)、弱:29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)強:42.5/42.5(50Hz/60Hz)、弱:32/31(50Hz/60Hz)ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×632×365風量(m3/h)強:450/450(50Hz/60Hz)、弱:290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 低騒音タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。低騒音設計。給気転用可能。風圧式角形2枚シャッター搭載。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)7.7電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)33.5/33(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×632風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン 三菱電機

    中間取付形ダクトファン

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    低騒音化。24時間換気機能付。大風量タイプ。汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用。4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)。4~6部屋同時換気(排気)。風圧式シャッター搭載(排気側)。ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。付属部品:天吊金具。付属部品:吸込側接続口数調整キャップ(2個)
    質量(kg)5.7電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】27.50/【60Hz】28.50、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】58電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】33/【60Hz】30.50、<強>32.5ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×517×504風量(m3/h)<弱>【50Hz】225/【60Hz】205、<強>【50Hz】350/【60Hz】330羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)0
  • 中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:2~3換気用材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式DCプラシレスモーター耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。24時間換気機能付きタイプは換気風量(特強・強・中・弱)の切り替えが可能であり、「強」「中」「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプオール金属タイプ定格電圧(V)100定格電流(A)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):0.37/0.2/0.13/0.1定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):18/8.8/5.8/4.4騒音値(dB)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):38/30/25/20.5絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター電気式電動機形式DCプラシレスモーター風量(m3/h)(特強/(24時間換気)強/(24時間換気)中/(24時間換気)弱):210/150/115/85有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85、パイプ長さ30m時(特強/強/中/弱):210/150/115/85耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン 三菱電機

    ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極使用場所台所用耐電圧(V/min)AC1000
  • 天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 定風量フラットインテリアタイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)5.3電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / DCブラシレスモーター搭載タイプ

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)単相100V
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
    極数4電源(V)単相100V
  • ダクト用送風機器 消音ボックス付 Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 消音ボックス付

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
    極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
    質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
    質量(kg)7電圧(V)100消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン 三菱電機

    ダクト用換気送風機 / カウンターアローファン

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
    質量(kg)7.1電圧(V)100消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。複数台連動運転用リレー内臓。風量強弱2段切替。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10.7電圧(V)100消費電力(W)【強】52/58(50Hz/60Hz)、【弱】29/32(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】41/41(50Hz/60Hz)、【弱】31/30(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)277×365×960風量(m3/h)【強】450/450(50Hz/60Hz)、【弱】290/280(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音給気タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。本体表面断熱材付。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)32/31.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×960風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
  • 中間取付形ダクトファン / 消音タイプ 三菱電機

    中間取付形ダクトファン / 消音タイプ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    接続パイプΦ150mm。同梱吸音サイレンサーによる消音形設計。風圧式角形2枚シャッター搭載。吸音サイレンサー取付位置変更による排気転用可能。取付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直取付)。速結端子接続。天吊金具同梱。給気転用可能。シロッコファン採用(プラスチック製)
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)27/26.5(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×365×1032風量(m3/h)310/300(50Hz/60Hz)羽根径(Φmm)180
ダクトファン