カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(809)
- Panasonic(パナソニック)(508)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 日本スピンドル製造(46)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)

パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用
東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)¥299税込¥3291個(20cm×3枚)当日出荷トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。用途換気扇用寸法(cm)20
取替用フィルター
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ 樹脂製 2枚入り用途台所
コントロール部材 換気扇用温度スイッチ
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷使用温度範囲(℃)0~50電源単相100V50/60HZ温度設定範囲(℃)0~50定格制御容量定格電流3.5A(起動電流8A以下)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
OHM 交換フィルター
オーム電機(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(3枚)当日出荷オイルポケット一体型フィルターなので、お手入れラクラク!!従来フィルターより繊維が細く、厚みが厚くなっているので、捕集率が高くなりました。付着量は、従来品の約12%アップです。
レンジフード用部材 取付枠アダプター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
防火ダンパー用温度ヒューズ
JAPPY(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷仕様使用ダンパー:回転式厚さ(mm)3材質(本体)銅寸法(幅W×高さH)(mm)10×35作動温度(℃)(公称)120
換気扇用ウェザーカバー 格子付
高須産業(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
換気パイプ用 異径カップリング
未来工業(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PM2.5対応適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
室外機ルーバー(取付台座付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台欠品中エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等
一般換気扇用 取付枠
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
アレルブロックフィルター通気口用
東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)¥459税込¥5051パック(4枚)当日出荷抗アレル物質加工の厚手フィルターなので、キャッチしたアレル物質を除去。粘着タイプのフィルターなので取付簡単。フィルターが汚れたら浮き出る『交換お知らせサイン付き』。屋外、お部屋側どちらにもでも貼れる。4枚入。
室内部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30材質ステンレス(SUS304)
気調システム 排気用浴室グリル
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
...