絞り込み
ブランド
- 空研工業
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
特価

手動開放装置(電気式)用 割り板(アクリル樹脂製)
空研工業(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(2枚)ほか翌々日出荷KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。材質アクリル樹脂寸法(mm)41×47.5
ユニバーサルグリル HS型
空研工業¥6,998~税込¥7,698~1台11日以内出荷から13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)開口率(%)82
シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 E2型
空研工業¥16,980~税込¥18,678~1台13日以内出荷換気用としての機能も備えた吹出口です。優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)134最大風速(m/s)6
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
スリット型吸込口 SL-VF型
空研工業¥6,698~税込¥7,368~1台11日以内出荷から13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)3開口率(%)82
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷風量調整ダンパー 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 100Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
結露防止型 シーリングディフューザー 角型多層コーン吹出口 ND-E2型
空研工業¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷角型フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-E2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)寸法H(mm)136.5最大風速(m/s)6
スリット型吸込口 SL-VS型
空研工業¥8,498~税込¥9,348~1台13日以内出荷吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23最大風速(m/s)3開口率(%)82
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-VHS型
空研工業¥17,980~税込¥19,778~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
ユニバーサルグリル VHS型
空研工業¥9,798~税込¥10,778~1台13日以内出荷可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥10,980税込¥12,0781個欠品中風量調整ダンパー 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式
空研工業¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷風量調整ダンパー 200Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 150Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)150最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)220寸法D(Φmm)100最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型
空研工業¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 C2型
空研工業¥12,980~税込¥14,278~1台13日以内出荷優れた内部誘引性能により、吹出温度差を大きくとることが可能です。ネック風速に比べ、緩慢となる吹出風速によりドラフト感を抑えることができます。中コーンを上下させるだけの簡単な操作で、冷房・暖房時の吹出パターンを変更することができます。落下防止ワイヤー付き/SEDなし/C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
結露防止型 ユニバーサルグリル ND-HS型
空研工業¥15,980~税込¥17,578~1台20日以内出荷フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-HS色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 250Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10
チャッキダンパー 丸差込式 逆流防止ダンパー 横管用
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷チャッキダンパー(丸差込式) 200Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。寸法L(mm)220寸法D(Φmm)200最大静圧(Pa)550最大速度(m/sec)10