絞り込み
ブランド
- ホーコス
- 三菱電機(814)
- Panasonic(パナソニック)(509)
- 東芝キヤリア(195)
- 協立エアテック(162)
- フカガワ(87)
- 高須産業(37)
- 未来工業(31)
- 空研工業(26)
- JAPPY(14)
- 日本キヤリア(12)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- エスコ(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- 伊藤電気製作所(8)
- イチネンTASCO(7)
- 光新産業(7)
- 三和式ベンチレーター(6)
- HOJO(5)
- スイデン(4)
- ブランドをもっと見る
特価

厨房フード(レンジフード)用LEDライト
ホーコス¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷AC100Vに直接接続可能!。調理中の手元を明るく照らします。防水、防湿、防塵、防油型(保護投球IP67)。東京消防庁予防事務審査・検査基準に基いた設計。用途厨房用フード用セット内容本体、電源ケーブル(1m)、パッキン質量(kg)1.2保護構造IP67消費電力(W)15光源LED本体サイズ(mm)312×83.3×23使用周囲温度(℃)-30~55(氷結しないこと)入力電源AC100V演色指数(Ra)90期待寿命(時間)50000相対湿度(%RH)45~85 (結露しないこと)