絞り込み
「ハネ径(cm)」から絞り込む

取り替え用フィルター
高須産業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(3枚)欠品中フィルター換気扇FFB-250用材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
取り替え用フィルター
高須産業(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(3枚)翌々日出荷フィルター換気扇FFB-200用材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル
ワンタッチ換気扇フィルター
高須産業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得用途25cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
取り替え用フィルター
高須産業¥1,098税込¥1,2081袋(3枚)翌々日出荷フィルター換気扇FFB-150用仕様防虫アミ付き材質フィルターパネル枠:ABS、フィルター:P.P色ホワイトタイプオイルポケット付フィルターパネル種類15cm換気扇用
産業用換気扇用風圧式シャッター
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
電動給気シャッター / BL認定品
三菱電機¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108
中間取付形電動シャッター
東芝キヤリア¥11,980~税込¥13,178~1個8日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2寸法A(mm)260表面処理(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m色調(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
レンジフード用電動気密シャッター
Panasonic(パナソニック)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します。 電動気密シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます。用途台所備考コード・コネクタ付消費電力(W)動作時4.5以下/開放時1以下
有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷仕様50cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9寸法H(mm)122寸法A(mm)660寸法F(mm)355寸法D(mm)545寸法E(mm)540寸法B(mm)625寸法C(mm)620板厚(mm)(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)50寸法I(mm)15寸法J(mm)5寸法G(mm)545シャッター5
ダクト用中間部材 電動シャッター
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷換気扇停止時の外気侵入防止及び多室換気での逆流防止用として使用します。仕様常時閉鎖式消費電力(W)(駆動時)4.5以下
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下
交換用空気清浄フィルター
高須産業¥4,598税込¥5,0581袋(10枚)4日以内出荷仕様水洗い可能(4~5回)材質不織布対応機種PFF-100K/KB・TSK-100KR/KRB集塵効率(%)約63(重量法)
ワンタッチ換気扇フィルター
高須産業¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷換気扇をすっぽりおおうため、どのメーカーの換気扇にも取付可能。換気扇に汚れがつきにくく、お掃除の負担を軽減。フィルターのみの交換でフレームはそのまま使えるので、経済的でお得用途20cm換気扇用付属品替フィルター2枚・落下防止フック材質(本体)樹脂製材質(フィルター)PP不織布
産業用換気扇用固定式シャッター(鋼板製)
東芝キヤリア¥6,898~税込¥7,588~1個6日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)69表面処理(本体)粉体塗装、(シャッター)粉体塗装寸法G(mm)100色調(本体)マンセル10Y9/1、(シャッター)マンセル10Y9/1
給気電動シャッター(フィルター付)
東芝キヤリア¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷付属品取付ねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒質量(kg)0.77電流(A)0.04、0.03消費電力(W)3.4、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60表面処理(パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキモーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
中間取付形電動シャッター
東芝キヤリア¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム寸法A(mm)300表面処理(本体)電着塗装モーター(開閉用)AC100V電源コード2芯ビニルキャプタイヤコード色調(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
給気電動シャッター
東芝キヤリア¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷付属品タッピンねじ(Φ4×35L) 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン質量(kg)0.53電流(A)0.04、0.04消費電力(W)3、3定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60モーター(シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W端子(SL)AC300V 7A色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
給気用電動シャッター
三菱電機¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ150mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】2.6ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】199×206×260
給気用電動シャッター
三菱電機¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷耐蝕塗装仕上げ。適用パイプ:Φ200mm。常閉式。鋼板製・耐食塗装仕上げ。定格単相 100V 50/60Hz。消費電力 3.9W/3.4W。常閉式。垂直据付可質量(kg)【50Hz/60Hz】3.8ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】250×256×300
有圧換気扇用ガード
スイデン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷有圧換気扇用安全ガード。有圧換気扇SCF-50FF3専用用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合はご使用下さい。仕様有圧換気扇SCF-50FF3専用トラスコ品番422-7466セット内容本体のみ材質軟鋼線