換気扇用カバー・フード :「排気 ダクト フード」の検索結果
「材質」から絞り込む
ステンレス(2)
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
仕様ギャラリ着脱可能
付属品ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)
質量(kg)0.4
仕上粉体焼付塗装
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)201×206×127
適合パイプ径(Φmm)100
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
質量(kg)0.25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
仕様水切板付
材質/仕上耐食性ステンレス(SUS304)/紛体塗装
質量(kg)0.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ。ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)。フードのみの防音効果は約30dB。吸音材は吸音フォーム。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109
1組(2台)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
水切板付。給排用2台1組。壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード。ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約39dB(VL-16U2タイプ組合せ時)。吸音材は吸音フォーム。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。防虫網はSUS30410メッシュ。雨が入りにくい耐雨性構造。フード着脱可能でメンテナンスが容易。フードのみの防音効果は約26dB
質量(kg)1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。