パイプ継手三菱電機5日以内出荷
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150付属品天吊金具材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1
90度エルボ三菱電機4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×150×260
30度エルボ三菱電機4日以内出荷
台所換気扇改修用部材
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×224適合パイプ径(Φmm)150
給気フランジ三菱電機5日以内出荷
接続パイプΦ100mmテーピングが容易な段付構造のダクト接続口を採用(フレキダクト接続時)塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×165×117
パイプ接続部材(Y管)三菱電機当日出荷
適用パイプ:Φ100mm-Φ100mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×360
パイプスリーブ(プラスチック製)三菱電機4日以内出荷
ネジ込方式壁厚調整可能(80mm~220mm)簡易取付シャッター付フードとの併用取付可能接続パイプΦ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×230
パイプスリーブ(内断熱外壁用)三菱電機5日以内出荷
接続パイプΦ100mm内断熱外壁用壁埋込タイプパイプ用ファン取付用のフランジ電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195
パイプスリーブ(外断熱外壁用)三菱電機9日以内出荷
接続パイプΦ100mm外断熱外壁用壁埋込タイプパイプ用ファン取付用のフランジ電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×285
パイプ接続部材(樹脂製)三菱電機5日以内出荷
ドレンの溜りにくい(内部)なめらか構造接続用バンド付樹脂製ラクラク施工換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×600
パイプ接続部材(アルミ製)三菱電機6日以内出荷
アルミ製適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
パイプ接続部材(パイプ継手)三菱電機当日出荷
適用パイプ:Φ100mm鋼板製パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
パイプ接続部材(スライドソケット)三菱電機5日以内出荷
メンテナンス時に本体の脱着容易を図るものです。スライド寸法:75mm鋼板製パッキン同梱耐湿仕様適用パイプ:Φ100mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×260
分岐チャンバー(2分岐Y字管)三菱電機当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
パイプ接続部材(片落管)三菱電機4日以内出荷
適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
パイプ接続部材(片落管)三菱電機当日出荷
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×240
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3