パイプ継手三菱電機5日以内出荷
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150付属品天吊金具材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1
パイプ接続部材(樹脂製)三菱電機5日以内出荷
ドレンの溜りにくい(内部)なめらか構造接続用バンド付樹脂製ラクラク施工換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×115×600
パイプ接続部材(アルミ製)三菱電機6日以内出荷
アルミ製適用パイプ:スパイラルダクトΦ100mm換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×600
パイプ接続部材 / (アルミ製)三菱電機11日以内出荷
アルミ製適用パイプ:スパイラルダクトΦ150mm換気扇とダクトとの位置ズレを調整する時にご使用ください。
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×600
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3