絞り込み

室内部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付色ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
自然給気ユニット(Φ75mm接続用)
三菱電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台欠品中給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)色ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
エクステリア用部材 自然給気口
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から4日以内出荷開閉シャッター付仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥3,098税込¥3,4081台当日出荷から4日以内出荷気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台当日出荷材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61適合パイプ径(Φmm)100
給気レジスター / (壁取付タイプ)
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
自然給気ユニット / (壁取付)
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から6日以内出荷最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル材質プラスチック製質量(kg)0.3
自然給気ユニット(角形・壁取付)
三菱電機¥4,398税込¥4,8381台当日出荷シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台7日以内出荷プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)
三菱電機¥4,598税込¥5,0581台当日出荷プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
自然給気口(フィルター付)
東芝キヤリア¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から6日以内出荷付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
自然給気口
東芝キヤリア¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷から6日以内出荷仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ85~90
自然給気ユニット(天井取付)
三菱電機¥4,298税込¥4,7281台当日出荷から6日以内出荷過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付材質プラスチック製質量(kg)0.45適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)27
自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台92日以内出荷24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様付属品パッキン×1本仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付質量(kg)0.3色ベージュ取付壁取付形角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
薄形自然給気口
東芝キヤリア¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から6日以内出荷付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
部屋間通気口
東芝キヤリア¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
自然給気ユニット(丸形・壁取付)
三菱電機(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台4日以内出荷開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145捕集効率(%)75
自然給気ユニット(角形・壁取付)
三菱電機¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50捕集効率(%)75
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)
三菱電機¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付)
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台6日以内出荷サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。交換用フィルター:P-06JF。室内にマッチしたフラットパネル。壁取付材質プラスチック製質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)30
差圧式給気ユニット
三菱電機¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約75%)。材質:プラスチック製。質量:0.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】215×215×158
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台92日以内出荷業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
レジスター
高須産業¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製色ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)色ベージュ適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)10YR7.3/1.2
気調システム 自然給気口 壁用
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
自然給気口(樹脂製)
東芝キヤリア¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
自然給気口(過給気調整板・フィルター付)
東芝キヤリア¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から6日以内出荷付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
自然給気口セット
東芝キヤリア¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷から16日以内出荷付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット
三菱電機¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら