イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    室内部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    仕様定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付ホワイト埋め込み寸法(mm)Φ100開口面積(cm2)(有効)120
  • ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    材質鋼板適合パイプ径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
  • レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
    ホワイト適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
  • 給気レジスター 三菱電機

    給気レジスター

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井壁取付可能
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50捕集効率(%)82
  • 給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機

    給気レジスター / (壁取付タイプ)

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。材質:プラスチック製。天井・壁取付可能
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
  • 自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機

    自然給気ユニット(Φ75mm接続用)

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
    質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    3,098税込3,408
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。 給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
  • エクステリア用部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    開閉シャッター付
    仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ85~90
  • 差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機

    差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    プッシュ式開閉パネル(3段階調節)。室内にマッチしたスリムパネルタイプ。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))。風方向調整機能付。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
  • 給気用ファン 三菱電機

    給気用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ステン丸型レジスター JAPPY

    ステン丸型レジスター

    JAPPY
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    仕様防虫網:#12
  • 自然給気口(フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
  • 自然給気口 東芝キヤリア

    自然給気口

    東芝キヤリア
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
  • 自然給気ユニット(天井取付) 三菱電機

    自然給気ユニット(天井取付)

    三菱電機
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)。薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)。ボード止可能(取付部品同梱)。グリル部ワンタッチ取付
    適合パイプ径(Φmm)Φ100材質プラスチック製質量(kg)0.45通過風量(m3/h)27
  • 換気用樹脂製レジスター JAPPY

    換気用樹脂製レジスター

    JAPPY
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法E(mm)50
  • 自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット(角形・壁取付)

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
    材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
  • 気調システム 自然給気口 壁用 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 自然給気口 壁用

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    仕様自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付〉埋め込み寸法(mm)Φ100
  • 自然給気口(過給気調整板・フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(過給気調整板・フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
  • 部屋間通気口 東芝キヤリア

    部屋間通気口

    東芝キヤリア
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
  • 自然給気口セット 東芝キヤリア

    自然給気口セット

    東芝キヤリア
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
  • 自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット(角形・壁取付)

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約29dB。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50捕集効率(%)75
  • 自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用) 三菱電機

    自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    交換用フィルター:P-18WQF。質量:06kg。通過風量(目安):17.5m3/h。シャッター開口面積調節(5段階)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)。室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
  • レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット 三菱電機

    レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    欠品中
    プラスチック製。レンジフードとの併用に最適。室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン。ロックレバー機構付(閉止可能)。差圧感応圧力調整可能。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。天井取付不可
    質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
  • 自然給気ユニット / (壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット / (壁取付)

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。シャッター開口面積調節(5段階)。NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル
    材質プラスチック製質量(kg)0.3
  • 自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様 三菱電機

    自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    92日以内出荷
    24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します。過給気防止構造の採用。外気清浄フィルターを装備。室内にマッチした角形デザイン。寒冷地仕様
    仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付付属品パッキン×1本質量(kg)0.3ベージュ取付壁取付角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
  • パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機

    パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    92日以内出荷
    業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」。24時間給気専用パイプ用ファン。高効率シコッロファン搭載。タテ・ヨコ据付可能。手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)。アレル除菌フィルター搭載。高性能除じんフィルター搭載。抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
    用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
  • レジスター 高須産業

    レジスター

    高須産業
    2,698税込2,968
    1台
    翌々日出荷
    用途居室仕様空気清浄フィルター付き材質オール樹脂製ホワイトタイプ自然給気用 結露防止タイプ開口寸法(mm)Φ110適合パイプ径(Φmm)100集塵効率(%)63(重量法にて)開口面積(cm2)有効:(半開時)34.5、(全開時)61.1パネルプッシュオープン式2段階
  • 給気レジスター専用 別売風向調整板 三菱電機

    給気レジスター専用 別売風向調整板

    三菱電機
    529税込582
    1台
    7日以内出荷
    本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
    材質合成樹脂
  • 給気レジスター専用 風向調整板 三菱電機

    給気レジスター専用 風向調整板

    三菱電機
    439税込483
    1台
    7日以内出荷
    本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
    材質合成樹脂
  • レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード 自然吸気口 壁取付形 差圧感応式

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    給気清浄フィルター付 全閉-開-全開の三段切替 適用最小壁厚127mm(防火ダンパー付パイプフードの場合、174mm)
    ベージュ適合パイプ径(Φmm)150色(マンセル値)10YR7.3/1.2
  • 自然給気口(樹脂製) 東芝キヤリア

    自然給気口(樹脂製)

    東芝キヤリア
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
  • 差圧式換気ユニット(樹脂製) 東芝キヤリア

    差圧式換気ユニット(樹脂製)

    東芝キヤリア
    5,498税込6,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品木ねじ(Φ3.1×25L)4本材質(アダプター)PP樹脂
  • 薄形自然給気口 東芝キヤリア

    薄形自然給気口

    東芝キヤリア
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
  • 自然給気口 東芝キヤリア

    自然給気口

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    付属品クッション厚み5mm1個、厚み3mm 1個材質(前パネル)ABS樹脂、(取付枠)ABS樹脂、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
  • 自然給気ユニット(丸形・壁取付) 三菱電機

    自然給気ユニット(丸形・壁取付)

    三菱電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷
    開閉がスムーズなワンプッシュ方式。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。適用パイプ:Φ100mm。抜け止め金具付。防音効果:約31dB。材質:プラスチック製
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145捕集効率(%)75
  • ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
  • ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用。推奨グリルP-100GLB2など
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
  • ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機

    ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1台
    4日以内出荷
    セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用。推奨グリルP-100GLB2など。本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
給気ユニット