中間取付形ダクトファン専用 防振吊金具三菱電機9日以内出荷
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ使用ボルトM8、M10入数(個)1適正荷重(kg)1~5
バス乾 天井隙間パネル三菱電機4日以内出荷
開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です仕様開口:□500mmタイプ適合機種V-251BZ5取付野縁据付対応タイプ入数1台
バス乾 副吸込口カバープレート三菱電機4日以内出荷
2部屋用バス乾を1部屋用に
用途2部屋用バス乾燥・暖房・換気システム(V-122BZ)を1部屋用として使用するための、副吸込口カバープレートです適合機種V-122BZ5用材質亜鉛メッキ鋼板入数(枚)1
スプリング式防振吊金具三菱電機4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×39×32質量(kg)0.2
スライドダクト三菱電機9日以内出荷
台所換気扇改修用部材
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×150×150適合パイプ径(Φmm)150
天吊位置調整金具三菱電機当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×307×15
コンセント取付金具三菱電機(1件のレビュー)当日出荷
市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。カバー付
付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用)材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32
中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機4日以内出荷
消音効果は約9dB鋼板製吸音材は内面クロス貼りグラスウールカウンターアローファンとの組合せに最適適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)5.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×252×660
フレキサイレンサー三菱電機5日以内出荷
消音効果は約10dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号:NM-0228適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
中間取付形ストレートサイレンサー三菱電機8日以内出荷
消音効果は約10dB鋼板製吸音材は内面クロス貼りグラスウールカウンターアローファンとの組合せに最適適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
フレキサイレンサー三菱電機7日以内出荷
消音効果は約12dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号:NM-0228適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×205×1000
フレキサイレンサー三菱電機7日以内出荷
消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB材質:ポリプロピレンチューブ吸音材は内面不織布貼りグラスウール不燃認定番号NM-0629
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス三菱電機4日以内出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです鋼板製(消音材入りSA(給気)専用150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
天井金具三菱電機5日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)334×200×50
天吊金具三菱電機当日出荷から5日以内出荷
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3