絞り込み
冷房能力(kW)
- 2.5(1)
- 2.9(1)
電源(V)
- 単相100(2)
ブランド
- パオック

スポットクーラーツインダクト
パオック¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.9kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。2方向に効率的に冷風を送るツインダクト採用。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト×2、冷風ダクト用エルボ×2、ドレンホース1.2仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)1050(50Hz)、1220(60Hz)本体寸法(mm)390×876×430本体質量(g)34000定格電流(A)11.8(50Hz)、12.3(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.87/0.97kW)冷媒封入量(g)450冷房能力(kW)2.6(50Hz)、2.9(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
スポットクーラー シングルダクト
パオック¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷工事不要で設置できる排熱ダクト付き業務用スポットクーラーです。冷房能力2.5kWのハイパワー!工場、倉庫、作業現場など暑い現場を強力冷却します。冷やしたい場所に向けて自由に調整可能なフレキシブル冷風ダクト付き。コンセントにつなぐだけですぐに使用でき、工場や倉庫、ガレージ、作業場などエアコンの設置が難しい場所でも効率よく冷風を届けます。キャスター付きなので必要な場所へ簡単に移動でき、スポット冷房として暑さ対策や熱中症対策に最適です。便利な2WAY排水。除湿した水は約6Lのドレンタンクに回収。付属のドレンホースで連続排水にも対応。長時間の運転も安心して使用できます。フィルターは取り外して清掃できるため、メンテナンスも簡単です。ホコリやミストの侵入を防止する全閉式の圧縮機を採用。風量調整(強、弱)と送風、冷風モードを切り替えるだけのシンプル操作です。用途現場でのスポット冷房に付属品排熱ダクト、冷風ダクト、冷風分散口、ダクト用エルボ、ドレンホース65cm仕様キャスター付材質本体:耐衝撃性ポリスチレン、スチール周波数(Hz)50、60電源(V)100消費電力(W)730(50Hz)、860(60Hz)本体寸法(mm)390×860×430本体質量(g)32000定格電流(A)8.5(50Hz)、8.8(60Hz)排水方式ドレンタンク(約6L)、ドレンホース電源コード1.9m冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー(出力 0.72/0.81kW)冷媒封入量(g)380冷房能力(kW)2.2(50Hz)、2.5(60Hz)換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環340
『エアコン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 床置形エアコン
- ルームエアコン











![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)