真空ポンプ(シングルステージ) :「配管工具」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります