絞り込み
冷媒の種類

オイルセパレータ
アサダ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷回収装置の吐出側高温冷媒熱を利用した熱交換タイプのオイルセパレータ。全てのポートにバルブが付いて操作に便利。ボンベに引っ掛けるフックはダブルフックで安定性大。回収済みフロンの再利用時の必須アイテム。質量(kg)2.59寸法(直径Φ×高さH)(mm)106×375容積内容積:1400ccねじ径(inch)フレア1/4オスアズワン品番64-6753-42
熱交換機能付オイルセパレータ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。仕様内容積/1400cc寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
オイルセパレーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4
空調配管工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら